Horisontella handtag växlar klämmor

Filter

För att säkert lokalisera maskindelar eller komponenter krävs en vippklämma. Vippklämmor finns i raka, vertikala eller horisontella klämmor. Horisontella vippklämmor är snabba...Läs mer

KIPP -

Växla klämmor

StilModellPris (ex moms)
AK0662.0121011 709 SEK
BK0663.0100011 220 SEK
CK0662.105001734 SEK
DK0660.0121011 708 SEK
EK0660.004001427 SEK
FK0661.006001705 SEK
GK0662.0100011 233 SEK
HK0660.104001731 SEK
IK0661.0061011 087 SEK
BK0663.006001621 SEK
GK0662.0120011 269 SEK
CK0662.1080011 498 SEK
DK0660.0061011 087 SEK
JK0661.1061011 936 SEK
IK0661.0081011 237 SEK
HK0660.1060011 195 SEK
KK0662.1081012 290 SEK
HK0660.105001817 SEK
BK0663.005001389 SEK
IK0661.0101011 639 SEK
LK0663.1061011 945 SEK
KK0662.1061011 945 SEK
MK0660.1081012 330 SEK
GK0662.006001621 SEK
NK0663.0101011 662 SEK
DESTACO -

Håll nere Toggle Clamps

StilModellArtikelPris (ex moms)
A920-MMontage722 SEK
A905-MMontage611 SEK
B235-URSSClamp1 951 SEK
C305-URSSClamp809 SEK
D2002-USSClamp699 SEK
A207-LClamp375 SEK
E2002-URSSClamp955 SEK
F2007-URSSClamp1 291 SEK
C307-URSSClamp1 179 SEK
G225-URSSClamp1 113 SEK
A210-SBClamp717 SEK
H2007-USSClamp986 SEK
DESTACO -

5305-serien Horisontella nedhållningsklämmor

StilModellHöjd under klämarmMontering BaseVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A53050.81 "FlänsNej1 013 SEK
B5305-R0.81 "FlänsJa1 553 SEK
B5305-BR0.81 "FastämneJa1 737 SEK
A5305-B1.12 "FastämneNej706 SEK
StilModellKrok justerbart områdeTotal längdPris (ex moms)
A351-M-2525mm9.8031 "795 SEK
A351-M-5050mm10.7874 "706 SEK
A351-M-100100mm12.7559 "795 SEK
DESTACO -

385-M Series Pull Action Spärrklämmor

StilModellKrok justerbart områdeTotal längdPris (ex moms)
A385-M-2525mm10.6338 "2 642 SEK
B385-M-5050mm11.6181 "1 804 SEK
C385-M-100100mm13.5866 "2 642 SEK
DESTACO -

385-R Series Pull Action Spärrklämmor

StilModellKrok justerbart områdeTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A385-RM-2525mm3.67 "10.6338 "2 185 SEK
B385-R36.1mm3.670 "9.650 "2 542 SEK
C385-RM-5050mm3.67 "11.6181 "3 390 SEK
A385-RM-100100mm3.67 "13.5866 "2 259 SEK
DESTACO -

Straight Line Toggle Clamps

StilModellPris (ex moms)
A604-MMRSS1 984 SEK
RFQ
BFO-161/608 251 SEK
RFQ
A604-RSS1 520 SEK
RFQ
BFL-161/608 186 SEK
RFQ
C624-R1 348 SEK
RFQ
BG-121/457 192 SEK
RFQ
A604-MMR1 208 SEK
RFQ
C624-MMR1 674 SEK
RFQ
A604-R838 SEK
RFQ
DESTACO -

205-serien horisontella hållklämmor, solid stång

StilModellTypKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetMaterialMontering BaseTotala höjdenTråd storlekPris (ex moms)
A205-SB-0.69 "0.5 "60 kgStålRakt0.84 "-275 SEK
B205 SL-0.88 "0.39 "60 kgStålFläns, vänster0.67 "-406 SEK
C205-SR-0.88 "0.39 "60 kgStålFläns, höger0.67 "-379 SEK
D205-SHåll ned horisontellt handtag0.88 "0.36 "60 kgStålFläns0.670 "M4135 SEK
E205-SSSRostfritt stål, flänsad botten, massiv stång0.89 "0.35 "75 kgRostfritt stålFläns0.670 "# 8-32335 SEK
DESTACO -

381-serie spännklämmor

StilModellMaterialTotala höjdenPris (ex moms)
A381-SSRostfritt stål2.9 "2 377 SEK
B381Stål2.900 "651 SEK
DESTACO -

331-M Series Pull Action Spärrklämmor

StilModellKrok justerbart områdeTotal längdPris (ex moms)
A331-M-2525mm7.5787 "620 SEK
A331-M-5050mm8.563 "647 SEK
B331-M-100100mm10.5315 "876 SEK
StilModellMaterialPris (ex moms)
A323-SSRostfritt stål480 SEK
A323Stål229 SEK
BESSEY -

Växla klämma, horisontell push-pull, 700 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
STC-IHH25AA8MFQ584 SEK
DESTACO -

Pneumatisk hållklämma, 750 lb hållkapacitet, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
846AJ8BAP13 741 SEK
DESTACO -

Håll nere Action Clamp, 4.88 tums klämarm, 1000 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
245-UAJ8BJY966 SEK
DESTACO -

Dragverkande spärrklämma, U-krok, flänsad bas, stål, 4000 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
375AC8PGK1 001 SEK
DESTACO -

Cam Action Clamp, 5.26 tums klämarm, 1000 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
229AJ8BJW2 246 SEK
12

Horisontella handtag växlar klämmor

Horisontella handtagsbygelklämmor används i tunga horisontella spännoperationer på grund av deras höga spännkapacitet och tillförlitlighet. Raptor Supplies är en distributör av horisontella handtagsbyglar från märken som Jag lyfter fram och Bessey. Dessa kraftiga nedhållningsklämmor är designade för att hålla arbetsstycken på plats, med ett spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. När handtaget är i horisontellt läge är dessa vippklämmor i låst läge. Dessa fasthållningsklämmor applicerar en nedåtriktad klämkraft. När handtaget vrids nedåt, svänger klämarmen nedåt i motsatt riktning för att låsa över mitten. Dessa klämmor har en låg profil för att förhindra hinder.
Utvalda Destaco vippklämmor, inklusive 213 -serien klämmor, har ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck. Detta gör det möjligt att klämma fast arbetsstycken av varierande storlek för att justera trycket själva. De flesta horisontella vippklämmor är integrerade med ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller låsa upp. Eftersom denna kraft riktas längs länkarna, kräver låsning eller upplåsning av växeln ingen kraft. Klämmorna är utrustade med en fjäder i käken för att hålla den på plats efter några justeringar.

du använder

Horisontella vippklämmor innehåller en bred kombination av funktioner, vilket gör dem användbara för CNC-bearbetning, montering av bildelar och kontroll av fixturer inom flyg-, bil- och livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin.

Funktioner

Jag lyfter fram Horisontella vippklämmor:

  • Destacos horisontella hållklämmor har en design med låg profil för att förhindra hinder.
  • Dessa nedhållningsklämmor har stort handtagsspel i öppet läge.
  • De inkluderar neopren / sexkantsspindlar för maximal hållkraft.
  • Klämmorna har stål/rostfritt stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • De kan ta emot belastningar på upp till 4000 lb.
  • Dragverkansklämmorna är utrustade med en spärrplatta och patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering och är integrerade med gängade U-krokar för problemfri justering.
  • Dessa spärrklämmor uppvisar en dragverkan och har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation
  • Toggle Lock Plus-mekanismen förhindrar oavsiktlig öppning av klämmor.

Bessey Horisontella vippklämmor:

  • Bessey vippklämmor har en integrerad tryckskruv som tillåter justering av klämkraften från 25 till 550 lb.
  • De har en maximal lasthållningskapacitet på 700 lb och är utrustade med ett värmebeständigt handtag för förarens komfort och säkerhet.
  • Dessa klämmor har nickelpläterad beläggning för hållbarhet och skydd mot korrosion, samt inkluderar löstagbara plastkuddar som inte skadar för draghållfasthet.
  • Hålmönstren på basplattan är designade för att underlätta säker och snabb klämuppsättning för imperialistiska och metriska standarder.

Arbetsmekanism

  • Destaco horisontell spärrklämmor kräver lite ansträngning för att låsa och låsa upp, och har en stiftanslutning för att motstå rörelse i olika riktningar, vilket tillåter klämmans rotation runt axeln. Utvalda modeller är utrustade med ett unikt spak- och vridsystem för att ge maximal noggrannhet samtidigt som man klämmer fast och tar emot arbetsstycken med olika höjder.
  • Horisontella nedhållningsklämmor har ett spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad, för att hålla arbetsstycken i ett stationärt läge. De applicerar en nedåtgående klämkraft när handtaget är i låst läge. När handtaget vrids nedåt, svänger klämarmen nedåt i motsatt riktning för att låsa över mitten.
  • Bessey horisontella vippklämmor är självjusterande enheter som kan bibehålla spännkraften samtidigt som de självjusterar till variationer i arbetsstyckets höjd. De har en integrerad tryckskruv som tillåter justering av klämkraften från 25 till 550 lb.

Standarder och godkännanden

Destaco horisontella vippklämmor är tillverkade i enlighet med industristandarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämmorna.

Vanliga frågor

Hur installeras klämmor med rak linje?

Destacos raklinjeklämmor kommer med genomgående hål på den flänsade/raka basen som möjliggör snabb och säker montering av ytan eller bladen på plana ytor/arbetsstycken med enkel skruvning. De kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.

Hur mäts vippklämmor?

Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.

Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?

Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.

Vad betyder klämkraft?

Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.

Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma?

Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när det är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).

Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?

Färgen på klämmans handtag har ingen sådan betydelse, eftersom den bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.

Vad betyder en klämmas hållförmåga?

Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.

Hur används horisontella vippklämmor?

Horisontella vippklämmor använder en över-centrerad låsfunktion för att hålla ett arbetsstycke eller fixtur i låst läge.

Vad är Toggle Lock Plus-mekanismen?

Utvalda Destacos horisontella klämmodeller har Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor.

Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?

Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?