Slagnycklar för luft

Filter

CHICAGO PNEUMATIC -

1/2 "skruvnyckel

1/2-tums nyckelnycklar med fyrkantsdrift från Chicago Pneumatic används för att lossa bultar med minimal mänsklig ansträngning och är idealiska för både allmänt och industriellt underhåll. Chicago Pneumatiska skiftnycklar har en 2-käftkoppling för att ge höga slag per minut (maximalt 1400 slag / min) och en stift / ring / O-ringhållare för att hålla den slående skiftnyckeln på en mutter för en säkrare, enmansmanövrering. Dessa pneumatiska slagskiftnycklar kan leverera fria hastigheter upp till 9900 rpm och ett maximalt vridmoment på 800 ft-lb. Raptor Supplies erbjuder Chicago pneumatiska slagnycklar i olika vikter, storlekar och handtag (gummi / gjuten aluminium / komposit).

StilModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutTotal längdHållartypVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningPris (ex moms)
ACP9541445 fot.lb.3.511006 3 / 5 "Ringa5.5 lb.25 till 320 ft.-lb.14.05 190 SEK
BCP7739450 fot.lb.5.0-6 2 / 5 "Ringa2.78 kg50 till 305 ft.-lb.20.05 502 SEK
CCP6500RS525 fot.lb.6.2-7"nål5.8 lb.103 till 354 ft.-lb.25.06 325 SEK
DCp8252-p701 fot.lb.6.314007.875 "nål4.4 lb.111 till 553 ft.-lb.25.43 421 SEK
ECP6748EX-P11R800 fot.lb.10.0012007-29/32O-ringen5.4 lb.125 till 600 fot lb.30.06 492 SEK
INGERSOLL-RAND -

Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 25 to 350 ft.-lb.

StilModellStädMax. VridmomentTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A231HA-22 "Utökad590 fot.lb.9"6.1 lb.3 807 SEK
B231CStandard600 fot.lb.7 2 / 7 "5.8 lb.3 368 SEK
C231HAStandard450 fot.lb.7 1 / 3 "5.8 lb.3 525 SEK
INGERSOLL-RAND -

Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 40 to 350 ft.-lb.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetTotal längdHållartypPris (ex moms)
A2906P13.823.0Industri5000 rpm6.875 "nål17 634 SEK
B244A5.421.0Allmänt7000 rpm7 2 / 7 "Ringa6 268 SEK
SPEEDAIRE -

Luftslagsnycklar, 3/4 tum

SPEEDAIRE luftmycksnycklar är slagnycklar i full storlek med högre vridmoment än inline slagnycklar. Dessa slagnycklar har pistolgreppsdesign med botteninloppsportar för ett ergonomiskt grepp och en dubbelhammare-koppling för bättre slag än en enda hammare. De använder en tryckluftstillförsel för att driva och ta bort industriella fästelement vid reparation, montering och biltillämpningar. Välj från ett brett utbud av luftslagsnycklar, tillgängliga i 1000, 1200 och 1600 BPM-klassificeringar på Raptor Supplies.

StilModellMin. SlangstorlekLuftintagSlag per minutTotal längdVerktygsviktMoment RangeDutyGratis hastighetPris (ex moms)
A21AA571 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 lb.200 till 1200 ft.-lb.Industri5500 rpm12 457 SEK
B21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 lb.200 till 500 ft.-lb.Allmänt4500 rpm8 114 SEK
INGERSOLL-RAND -

1 "skruvnyckel

Ingersoll-Rand nyckelnycklar är konstruerade för att lossa eller dra åt muttrar och andra mekaniska fästanordningar i applikationer med hög volym, med högt vridmoment, såsom montering och bilarbete. Dessa skiftnycklar har en bronsändplatta som minskar risken för att tappa muttrar eller bultar och en dubbel hammarmekanism för att säkerställa leveransen av jämn kraft och balans. De är vidare utrustade med en omvänd förspänningsmotor som gör det enkelt att ta bort skadade och envisa bultar och ett titanhus för att motstå den hårdaste industriella miljön.

StilModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidStilVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningGratis hastighetPris (ex moms)
A3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Pistolhandtag21.2 lb.500 till 1650 ft.-lb.75.05300 rpm79 901 SEK
B1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-handtag18.25 lb.450 till 1000 ft.-lb.47.06000 rpm40 026 SEK
C2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Pistolhandtag15.2 lb.350 till 1100 ft.-lb.60.05200 rpm48 913 SEK
D3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-handtag21.2 lb.500 till 1650 ft.-lb.75.06000 rpm76 338 SEK
INGERSOLL-RAND -

Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 25 to 251 ft.-lb.

StilModellHållartypVerktygsviktPris (ex moms)
A2125QTiMAXHog Ring2.5 lb.6 232 SEK
B2125PTiMAXnål2.51 lb.6 856 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

D-Handle Style Air Impact Wrench, Moment Range: 440 till 1850 ft.-lb.

StilModellStädHantera typMax. VridmomentTotal längdPris (ex moms)
ACPOO-77826 "UtökadD-handtag2140 fot.lb.20.375 "13 213 SEK
BCP7782StandardD Grepp1920 fot.lb.14.75 "12 734 SEK
INGERSOLL-RAND -

1/2 "skruvnyckel

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdVerktygsviktMoment RangePris (ex moms)
A2705P14.223.08500 rpm400 fot.lb.6.75 "5.63 lb.40 till 250 ft.-lb.5 123 SEK
B2707P15.426.07750 rpm450 fot.lb.6.5 "6.0 lb.40 till 275 ft.-lb.7 763 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 100 to 950 ft.-lb.

StilModellLuftintagStädTotal längdHållartypSquare Drive StorlekVerktygsviktPris (ex moms)
ACP77731 / 2 "NPTStandard8 4 / 5 "Ringa1"12.05 lb.9 315 SEK
BCP77633 / 8 "NPTStandard8 4 / 5 "Ringa3 / 4 "11.57 lb.9 193 SEK
CCPOO-77633 / 8 "NPT6 "Utökad15 "Ring / genom hål3 / 4 "14 lb.10 643 SEK
INGERSOLL-RAND -

Slagnyckel, 20V, högt vridmoment

ModellArtikelPris (ex moms)
W7150AN6JLG8 202 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnyckel Quick Change 7/16 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CP8232-QCAH7LXB5 093 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnyckel med ringhållare 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CP8252-RAH7LXC5 027 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnyckel Kompakt 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CP8242-PAH7LXD5 090 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnyckel med stålkoppling 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CP6500-RSRAH7LXE7 571 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnyckel Kompakt Robust 3/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CP6763AH7LYL12 760 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnyckel kompakt stubby 3/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CP7731AH7LYM3 216 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnyckel kompakt stubby 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CP7732AH7LYN3 206 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnyckel Classic 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CP734HAH7LYP4 245 SEK
CLECOTOOLS -

Slagnyckel 450 fot-lb. 37.0 CFM

ModellArtikelPris (ex moms)
CWC-375PAH7YBR7 509 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnyckel 1 tum Pistol med högt vridmoment

ModellArtikelPris (ex moms)
CP7776-6AH7LWV15 772 SEK
INGERSOLL-RAND -

Slagnyckel, 1/2 tums enhetsstorlek, 20V, 100 Watt

ModellArtikelPris (ex moms)
W7152BT6YPN-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?