Kompressionsrörsbeslag

Filter

PARKER -

Kompressionsbeslag, mässing

StilModellMin. DriftstemperaturGrundmaterialBody MaterialRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddRör Utanför Dia.Pris (ex moms)förp. Antal.
A170P-4-4-17 grader C-Mässing-90 graders armbågeRör till honrör-1 / 4 "232 SEK 1
B62P-4-17 grader CMetallMässing-UnionenRör till Rör0 grader till 150 grader F.1 / 4 "535 SEK 10
C172P-4-2-17 grader CMetallMässing1 / 8 "GrenutslagsplatsRör till rör0 grader till 150 grader F.1 / 4 "1 399 SEK 10
C172P-4-4-17 grader CMetallMässing1 / 4 "GrenutslagsplatsRör till rör0 grader till 150 grader F.1 / 4 "1 936 SEK 10
C172P-6-4-17 grader CMetallMässing1 / 4 "GrenutslagsplatsRör till rör0 grader till 150 grader F.3 / 8 "1 787 SEK 10
C172P-8-6-17 grader CMetallMässing3 / 8 "GrenutslagsplatsRör till rör0 grader till 150 grader F.1 / 2 "3 190 SEK 10
D169P-4-6-17 grader C-Mässing-90 graders armbågeRör till rör-1 / 4 "231 SEK 1
E60PB-4-17 grader CMetallMässing-Mässing ärmSlangar0 grader till 150 grader F.1 / 4 "299 SEK 10
F169P-8-6-17 grader CMetallMässing3 / 8 "90 graders armbågeRör till rör0 grader till 150 grader F.1 / 2 "1 836 SEK 10
E60PB-8-17 grader CMetallMässing-Mässing ärmSlangar0 grader till 150 grader F.1 / 2 "340 SEK 10
F169P-6-4-17 grader CMetallMässing1 / 4 "90 graders armbågeRör till rör0 grader till 150 grader F.3 / 8 "958 SEK 10
F169P-5-2-17 grader CMetallMässing1 / 8 "90 graders armbågeRör till rör0 grader till 150 grader F.5 / 16 "950 SEK 10
G171P-4-4-17 grader CMetallMässing1 / 4 "Kör TeeRör till rör0 grader till 150 grader F.1 / 4 "1 581 SEK 10
F169P-4-4-17 grader CMetallMässing1 / 4 "90 graders armbågeRör till rör0 grader till 150 grader F.1 / 4 "824 SEK 10
F169P-4-2-17 grader CMetallMässing1 / 8 "90 graders armbågeRör till rör0 grader till 150 grader F.1 / 4 "745 SEK 10
H68P-8-6-17 grader CMetallMässing3 / 8 "kontaktRör till rör0 grader till 150 grader F.1 / 2 "1 196 SEK 10
H68P-6-6-17 grader CMetallMässing3 / 8 "kontaktRör till rör0 grader till 150 grader F.3 / 8 "958 SEK 10
H68P-6-2-17 grader CMetallMässing1 / 8 "kontaktRör till rör0 grader till 150 grader F.3 / 8 "623 SEK 10
H68P-5-4-17 grader CMetallMässing1 / 4 "kontaktRör till rör0 grader till 150 grader F.5 / 16 "1 057 SEK 10
B62P-5-17 grader CMetallMässing-UnionenRör till Rör0 grader till 150 grader F.5 / 16 "1 289 SEK 10
I169PS-4-2-17 grader C-Mässing-90 graders svängbar armbågeRör till rör-1 / 4 "146 SEK 1
RFQ
J66P-5-2-17 grader CMetallMässing1 / 8 "kontaktRör till honrör0 grader till 150 grader F.5 / 16 "953 SEK 10
J66P-4-4-17 grader CMetallMässing1 / 4 "kontaktRör till honrör0 grader till 150 grader F.1 / 4 "944 SEK 10
G171P-6-4-17 grader CMetallMässing1 / 4 "Kör TeeRör till rör0 grader till 150 grader F.3 / 8 "1 838 SEK 10
G171P-4-2-17 grader CMetallMässing1 / 8 "Kör TeeRör till rör0 grader till 150 grader F.1 / 4 "1 634 SEK 10
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A12-16 C5OLO-S5500 psi3 / 4 "1 304 SEK
A12-10 C5OLO-S6000 psi3 / 4 "895 SEK
A8-10 C5OLO-S6000 psi1 / 2 "392 SEK
PARKER -

Bulkhead Union Tube Fittings, A-LOK x MNPT Anslutning

Parkers skottkopplingar är designade för läckagesäkra anslutningar, som används på instrumentering och process, kontrollsystem, analysatorer. Dessa beslag är gjorda av rostfritt stål eller mässingsmaterial, vilket ger utmärkt korrosionsbeständighet, hållbarhet och tolerans mot höga temperaturer. De har dubbla hylsor för att ge ett starkt mekaniskt och antivibrerande grepp på rören. Dessa enheter har även sexkantsmuttrar som ger vätsketät anslutning och exakt rörinriktning. De monteras på en vägg eller ett skott för att möjliggöra anslutningar på båda sidor och finns i 3600 och 16800 psi tryckklasser.

StilModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A2BC2-B1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.447 SEK
B1BC1-3161 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 grader till 1200 grader F.2 416 SEK
PARKER -

CPI ZHBW-serien, stumsvetsadaptrar

Parkers buttweld-kopplingar är lämpliga för avkänning av ledningar, offshore-kontrollpaneler och instrumenteringsapplikationer med små borrhål i olja och gas, kraftproduktion och kemiska anläggningar. De har en konstruktion av 316 rostfritt stål för att motstå nötande miljöer och höga temperaturer och tryck. De har hex-typ fäständar för enkel installation och underhåll. Välj från ett brett utbud av dessa adaptrar, tillgängliga i tryckklasserna 6600, 6700 och 10300 psi.

StilModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x rörsvets1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "1 926 SEK
B8-1 / 2 ZHBW2-SS1 / 2 "CPI (TM) x rörsvets7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 289 SEK
A8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x rörsvets7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 253 SEK
A4-1 / 4 ZHLW2-SS1 / 4 "A-LOK (R) x rörsvets9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "594 SEK
A6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x rörsvets9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "859 SEK
B6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI (TM) x rörsvets3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "932 SEK
PARKER -

Rörändad honadapter

StilModellBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A4-4 T2HG-SS316 Stainless Steel7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "488 SEK
A6-6 T2HG-SS316 Stainless Steel9 / 16-20CPI (TM) x rörstub7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 117 SEK
B6FA6N-316316 Stainless Steel9 / 16-20Röränden x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "888 SEK
B12FA12N-316316 Stainless Steel1-20A-LOK (R) Tube End x FNPT1.25 "3 / 4 "3 / 4 "1 479 SEK
A4-2 T2HG-SSRostfritt stål-CPI (TM) Tube End x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "483 SEK
A2FA4N-316Rostfritt stål1 / 4 "FNPT x A-LOK (R) röränd3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "766 SEK
A4FA2N-316Rostfritt stål-FNPT x A-LOK (R) röränd9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "470 SEK
PARKER -

Hanadaptrar, mässing, MNPT

Parkers hanadaptrar är enkelbeslag, idealiska för högtrycks-, vibrations- och vakuumapplikationer i instrumentering. Dessa kompressionskopplingar är lätta att montera och är gjorda av mässing med MNPT x A-LOK anslutningsgängor för att säkerställa läckagesäker drift och enkel installation. De har molybdendisulfidbelagda muttrar för lågt vridmoment och Parker Suparcase-hylsa för överlägsen korrosionsbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa hanadaptrar, tillgängliga i rörstorlekar 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 och 3/4 tum på Raptor Supplies.

StilModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A4-4 T2HF-B-MNPT x CPI (TM) rörstub9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "16 SEK
A8MA8N-B3 / 4-20MNPT x A-LOK (R) röränd7 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "35 SEK
A4MA4N-B7 / 16-20MNPT x A-LOK (R) röränd9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "17 SEK
A6MA6N-B9 / 16-20MNPT x A-LOK (R) röränd11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "24 SEK
PARKER -

NPT -honkontakter, två hylsor

Parker raka honkontakter är lämpliga för att tillhandahålla tillförlitliga läckagesäkra anslutningar för process-, instrumenterings-, kontroll- och analysapplikationer. Dessa enheter har design med dubbla hylsor, vilket ger ett säkert mekaniskt fäste vid lederna och ger därmed tolerans mot höga tryck, vakuum och vibrationer. Konstruktionen i mässing / rostfritt stål / kolstål ger utmärkt hållbarhet och korrosion plus hög temperaturbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa A-Lock NPT honanslutningsrörkopplingar, tillgängliga i tryckklasser mellan 2300 och 10900 psi.

StilModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A4FSC2N-B1 / 4 "MässingMässing1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.242 SEK
B2FSC2N-3161 / 8 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.425 SEK
A2FSC2N-B1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.285 SEK
B12FSC8N-S3 / 4 "KolstålKolstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.814 SEK
A6FSC6N-B3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.327 SEK
A6FSC8N-B3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.466 SEK
B5FSC4N-3165 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.795 SEK
PARKER -

T-uttag

StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
AGTC 8175 psi1 / 2 "2 312 SEK
AGTC 2225 psi1 / 8 "1 493 SEK
AGTC 6225 psi3 / 8 "1 719 SEK
AGTC 4225 psi1 / 4 "1 710 SEK
PARKER -

Minska fackföreningar

StilModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A8RU4-B1 / 2 "x 1 / 4"MetallMässing-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--40 grader till 400 grader F.464 SEK
B8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader till 1200 grader F.964 SEK
A8-4 HBZ-B1 / 2 "x 1 / 4"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 grader till 400 grader F.456 SEK
B8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader till 1200 grader F.841 SEK
A8RU6-B1 / 2 "x 3 / 8"MetallMässing-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--40 grader till 400 grader F.463 SEK
A8-6 HBZ-B1 / 2 "x 3 / 8"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 grader till 400 grader F.487 SEK
A4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)1 / 2 "--40 grader till 400 grader F.239 SEK
A4RU2-B1 / 4 "x 1 / 8"MässingMässing1 / 4 "x 1 / 8"A-LOK (R)1 / 2 "3500 psi-40 grader till 400 grader F.279 SEK
C4RU1-3161 / 4 "x 1 / 16"Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "x 1 / 16"A-LOK (R)1 / 2 "10,300 psi-425 grader till 1200 grader F.780 SEK
A12RU8-B3 / 4 "x 1 / 2"MetallMässing-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--40 grader till 400 grader F.94 SEK
B12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 grader till 1200 grader F.1 545 SEK
B6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"Metall316 Stainless Steel-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 grader till 1200 grader F.667 SEK
A6RU4-B3 / 8 "x 1 / 4"MetallMässing-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--40 grader till 400 grader F.261 SEK
A6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"MetallMässing-CPI (TM) x CPI (TM)5 / 8 "--40 grader till 400 grader F.282 SEK
A10RU8-B5 / 8 "x 1 / 2"MetallMässing-kompression15 / 16 "--40 grader till 400 grader F.501 SEK
C5RU4-3165 / 16 "x 1 / 4"Rostfritt stålRostfritt stål5 / 16 "x 1 / 4"A-LOK (R)9 / 16 "8100 psi-425 grader till 1200 grader F.695 SEK
PARKER -

Kvinnlig gren Tee, kompression, rostfritt stål

StilModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A8FBT6N-316-GR316 Stainless SteelKompression x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "2 379 SEK
B2FBT2N-316Rostfritt stålA-LOK (R) x FNPT1 / 2 "1 / 8 "1 / 8 "1 454 SEK
PARKER -

Rörnötter

Parker-rörmuttrar är rörkopplingar med en enda hylsa som är designade för att ge en läckagefri anslutning mellan metallföremål för process- och instrumenteringsapplikationer. Deras konstruktion i mässing/316 rostfritt stål gör dem idealiska för användning inom kemi-, petrokemi-, transport-, kraft- och olje- och gasindustrin. De tillhandahåller metall till metall anslutningar och finns i A-LOK, kompression och CPI anslutningstyper på Raptor Supplies.

StilModellBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A61CA-5------1 797 SEK 50
A61CA-6------3 383 SEK 100
B10 BZ-SS316 Stainless Steel7 / 8-20CPI (TM)1"-425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "317 SEK 1
B12 BZ-SS316 Stainless Steel1-20CPI (TM)1.125 "-425 grader till 1200 grader F.3 / 4 "366 SEK 1
C10NU10-316316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "322 SEK 1
D12 BZ-BMässing1-20kompression1.125 "-40 grader till 400 grader F.3 / 4 "128 SEK 1
D16 BZ-BMässing1-5/16-20kompression1.5 "-40 grader till 400 grader F.1"318 SEK 1
PARKER -

Portkontakter

StilModellGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A4PC4-BMässingMässing1 / 4 "3500 psi-40 grader till 400 grader F.1 / 4 "19 SEK
A2PC2-316Rostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "10,900 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 8 "483 SEK
A2PC4-316Rostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "x 1 / 4"10,300 psi-425 grader till 1200 grader F.1 / 8 "x 1 / 4"853 SEK
PARKER -

Raka hankontakter, används för gas-/vätsketyp

Parkers hankontakter används i processinstrumentering, analytisk installation och industriella applikationer för att tillhandahålla säkra och läckagefria anslutningar mellan kopplingarna. Dessa raka hankontakter är tillverkade av mässing / kolstål / rostfritt stål, vilket ger hållbarhet, korrosionsbeständighet och tolerans mot höga temperaturer och tryck. De har också design med två hylsor som ger ett starkt mekaniskt och antivibrerande grepp på rören och kan monteras från båda sidor. Välj från en uppsättning av dessa A-lås rörkopplingar, tillgängliga i 2200 till 10900 psi tryckklasser.

StilModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A8MSC12N-B1 / 2 "MässingMässing1 / 2 "1-1 / 16 "2200 psi3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.576 SEK
B4MSC2N-S1 / 4 "KolstålKolstål1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 grader till 800 grader F.246 SEK
C2M1SC2-3161 / 8 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.332 SEK
A2MSC4N-B1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.230 SEK
B12MSC12N-S3 / 4 "KolstålKolstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 grader till 800 grader F.778 SEK
B12MSC8N-S3 / 4 "KolstålKolstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.689 SEK
A6MSC2N-S3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.315 SEK
A6MSC2N-B3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.227 SEK
C3MSC4N-3163 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.422 SEK
B10MSC8N-S5 / 8 "KolstålKolstål5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 grader till 800 grader F.576 SEK
A5MSC4N-B5 / 16 "MässingMässing5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.28 SEK
PARKER -

Rörändreducerare

StilModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A6TUR8-316A-LOK (R) x rörstub13 / 16 "3 / 8 "x 1 / 2"703 SEK
A5TUR4-316A-LOK (R) x rörstub1 / 2 "5 / 16 "x 1 / 4"717 SEK
A4TUR4-316A-LOK (R) x rörstub7 / 16 "1 / 4 "500 SEK
B4-2 TRBZ-SSCPI (TM) Tube End x CPI (TM)7 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"503 SEK
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A12 F65OL-S6000 psi3 / 4 "768 SEK
A4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "338 SEK
A6 F65OL-S9200 psi3 / 8 "356 SEK
A8 F65OL-S9200 psi1 / 2 "465 SEK
PARKER -

Man Run T-shirt, kompression

StilModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A2MRT2N-3161 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "1 281 SEK
B2-2-2 RBZ-SS1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "1 128 SEK
A4MRT2N-3167 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "91 psi1 / 8 "1 / 4 "1 027 SEK
C6MRT6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "3 / 8 "1 462 SEK
D6-6-6 RBZ-SS9 / 16-20CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "3 / 8 "1 516 SEK
PARKER -

Keps, metall, kompression

StilModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A16 FNL-S1"Zinkpläterat stål13Kompression x SAE-ORB hane-6000 psi13 "-30 grader till 250 grader F.285 SEK
B16BLEN16-B1"Mässing1-5/16-20kompression1.375 "---40 grader till 400 grader F.82 SEK
A8 FNL-S1 / 2 "Zinkpläterat stål13 / 16-16Kompression x SAE-ORB hane-9200 psi13 / 16-16 "-30 grader till 250 grader F.119 SEK
A8 FNL-SS1 / 2 "316 Stainless Steel13 / 16-16kompression-9200 psi--30 grader till 250 grader F.1 812 SEK
C8BLEN8-S1 / 2 "Kolstål-kompression13 / 16 "7000 psi--20 grader till 800 grader F.358 SEK
B8BLEN8-B1 / 2 "Mässing3 / 4-20kompression13 / 16 "---40 grader till 400 grader F.222 SEK
A4 FNL-SS1 / 4 "316 Stainless Steel9 / 16-18kompression-9200 psi--30 grader till 250 grader F.1 148 SEK
A4 FNL-S1 / 4 "Zinkpläterat stål9 / 16-18Kompression x SAE-ORB hane-9200 psi9 / 16-18 "-30 grader till 250 grader F.50 SEK
B4BLEN4-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20A-LOK (R)1 / 2 "---40 grader till 400 grader F.97 SEK
D4BLEN4-S1 / 4 "Kolstål-kompression1 / 2 "8000 psi--20 grader till 800 grader F.146 SEK
E2BLEN2-3161 / 8 "Rostfritt stål-A-LOK (R)7 / 16 "---425 grader till 1200 grader F.290 SEK
A12 FNL-SS3 / 4 "316 Stainless Steel13kompression-6000 psi--30 grader till 250 grader F.3 028 SEK
A12 FNL-S3 / 4 "Zinkpläterat stål13Kompression x SAE-ORB hane-6000 psi13 "-30 grader till 250 grader F.203 SEK
A6 FNL-S3 / 8 "Zinkpläterat stål11 / 16-16Kompression x SAE-ORB hane-9200 psi11 / 16-16 "-30 grader till 250 grader F.76 SEK
A6 FNL-SS3 / 8 "316 Stainless Steel11 / 16-16kompression-9200 psi--30 grader till 250 grader F.1 205 SEK
F6BLEN6-S3 / 8 "Kolstål-kompression5 / 8 "7600 psi--20 grader till 800 grader F.185 SEK
B6BLEN6-B3 / 8 "Mässing9 / 16-20kompression5 / 8 "---40 grader till 400 grader F.142 SEK
A10 FNL-S5 / 8 "Zinkpläterat stål1-14Kompression x SAE-ORB hane-6000 psi1-14 "-30 grader till 250 grader F.141 SEK
G10BLEN10-3165 / 8 "316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)15 / 16 "---425 grader till 1200 grader F.623 SEK
PARKER -

Keps, plugg, metall

StilModellBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A10BLP10-316316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 grader till 1200 grader F.5 / 8 "535 SEK
B4BLP4-BMässing7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 grader till 400 grader F.1 / 4 "94 SEK
B6BLP6-BMässing9 / 16-20kompression11 / 16 "--40 grader till 400 grader F.3 / 8 "129 SEK
B8BLP8-BMässing3 / 4-20kompression7 / 8 "--40 grader till 400 grader F.1 / 2 "189 SEK
B10BLP10-BMässing7 / 8-20kompression1"--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "28 SEK
B12BLP12-BMässing1-20kompression1.125 "--40 grader till 400 grader F.3 / 4 "31 SEK
B16BLP16-BMässing1-5/16-20kompression1.5 "--40 grader till 400 grader F.1"69 SEK
C4BLP4-SKolstål-kompression9 / 16 "8000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 4 "155 SEK
D6BLP6-SKolstål-kompression11 / 16 "7600 psi-20 grader till 800 grader F.3 / 8 "166 SEK
E8BLP8-SKolstål-kompression7 / 8 "7000 psi-20 grader till 800 grader F.1 / 2 "208 SEK
StilModellHexstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A12EE12-316-GR1-1 / 16 "3 / 4 "2 265 SEK
A16EE16-316-GR1.375 "1"4 516 SEK
A10EE10-316-GR15 / 16 "5 / 8 "1 590 SEK
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A8 BZ-B3 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "65 SEK
A6 BZ-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "46 SEK
PARKER -

Manlig kontakt, kompression

StilModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A16MSC16N-316-GR1"316 Stainless Steel-A-LOK (R) x MNPT1.375 "-1"-425 grader till 1200 grader F.1 626 SEK
B16MSC16N-B1"Mässing1-5/16-20A-LOK (R) x MNPT1.375 "-1"-40 grader till 400 grader F.123 SEK
C16-12 FLO-S1"Zinkpläterat stål-MNPT x ORFS-5500 psi--30 till 250 grader F472 SEK
D8MSC8R-3161 / 2 "316 Stainless Steel3 / 4-20A-LOK (R) x BSPP-hane1-1 / 16 "-1 / 2 "-425 grader till 1200 grader F.974 SEK
E8-4 FBZ-B1 / 2 "Mässing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 grader till 400 grader F.385 SEK
A8MSC12N-316-GR1 / 2 "316 Stainless Steel-A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.974 SEK
F8MSC4N-S1 / 2 "Kolstål1 / 4 "Kompression x MNPT13 / 16 "6200 psi--20 grader till 800 grader F.317 SEK
C8-12 FLO-S1 / 2 "Zinkpläterat stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 till 250 grader F224 SEK
E8-6 FBZ-B1 / 2 "Mässing3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.356 SEK
C8-8 FLO-S1 / 2 "Zinkpläterat stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 till 250 grader F158 SEK
C8 FLO-S1 / 2 "Zinkpläterat stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 till 250 grader F117 SEK
D4MSC8R-3161 / 4 "316 Stainless Steel7 / 16-20A-LOK (R) x BSPP-hane1-1 / 16 "-1 / 2 "-425 grader till 1200 grader F.1 685 SEK
C4 FLO-S1 / 4 "Zinkpläterat stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 till 250 grader F87 SEK
C4-6 FLO-S1 / 4 "Zinkpläterat stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 till 250 grader F238 SEK
D4MSC4R-3161 / 4 "316 Stainless Steel7 / 16-20A-LOK (R) x BSPP-hane3 / 4 "-1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.770 SEK
D4MSC2R-3161 / 4 "316 Stainless Steel7 / 16-20A-LOK (R) x BSPP-hane9 / 16 "-1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.544 SEK
G4MSC6N-S1 / 4 "Kolstål7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "8000 psi3 / 8 "-20 grader till 800 grader F.214 SEK
E4MSC8N-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 grader till 400 grader F.310 SEK
E4-6 FBZ-B1 / 4 "Mässing7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 grader till 400 grader F.227 SEK
C4-4 FLO-SS1 / 4 "316 Stainless Steel-MNPT x ORFS-6000 psi--30 grader till 250 grader F.1 055 SEK
C4-4 FLO-S1 / 4 "Zinkpläterat stål-MNPT x ORFS-6000 psi--30 till 250 grader F95 SEK
G4MSC4N-S1 / 4 "Kolstål7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "-20 grader till 800 grader F.196 SEK
HL68CA-4-41 / 4 "Mässing med låg bly7 / 16-24Kompression x MNPT9 / 16 "1400 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.88 SEK
A12MSC12N-316-GR3 / 4 "316 Stainless Steel-A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.990 SEK
C12 FLO-S3 / 4 "Zinkpläterat stål-MNPT x ORFS-5500 psi--30 till 250 grader F257 SEK
123...6

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?