Flexibla pumppumpar för pumphjul

Filter

DAYTON -

Stäng kopplade piedestalpumpar

Dayton nära kopplade piedestalspumpar används i marina och jordbruksapplikationer för överföring av icke brandfarliga vätskor till tomma akvarier, vattensängar eller avloppsvattenberedare. Dessa pumpar har axlar av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor. De är utrustade med kolframlager för låg rotationsfriktion när de körs med en maxhastighet på 1750 rpm. De klarar vätsketemperaturer upp till 180 grader F och finns i höjder på 3.75, 4.25 och 5.25 tum.

StilModellArtikelGPM för vatten @ 60 ft. av HeadBody MaterialGPM för vatten @ 10 ft. av HeadHöjdHPLängdMax. HuvudPris (ex moms)
A3ACB2Pump14.7Brons och mässing19.64.25 "15 11 / 16 "85 Ft.7 273 SEK
B3ACB1Pump7.8Brons och mässing11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 Ft.6 973 SEK
C6KHN8Pumphuvud1Bronze165.25 "-4.5 "70 ft.6 398 SEK
FLINT & WALLING -

Pumps

StilModellmotortypFörstärkare ACGPM för vatten @ 10 ft. av HeadSpänningGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadMax. HuvudPris (ex moms)
A024481DC6 till 83.112 VDC1.180.233.5541.2 Ft.2 030 SEK
B023817Universal AC / DC2.32.81151.420.723.1548 Ft.2 011 SEK
RULE -

Pumps

StilModellBreddAmpsHöjdInloppLängdMax. HuvudTypSpänningPris (ex moms)
A401C-2.16"3/4 "MNPT vinklad-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 066 SEK
B405STC-4.86"3/4 "MNPT rak-12 ft.Marin cirkulation12 VDC994 SEK
C401FC-2.16"3/4 "MNPT avsmalnande-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 101 SEK
B401STC-2.16"3/4 "MNPT rak-8 ft.Marin cirkulation12 VDC1 131 SEK
A403C-4.26"3/4 "MNPT vinklad-13 Ft.Marin cirkulation12 VDC1 249 SEK
C403FC-4.26"3/4 "MNPT avsmalnande-13 Ft.Marin cirkulation12 VDC1 076 SEK
B403STC-4.26"3/4 "MNPT rak-13 Ft.Marin cirkulation12 VDC1 175 SEK
C405FC-4.86"3/4 "MNPT avsmalnande-12 ft.Marin cirkulation12 VDC1 192 SEK
A405C-4.86"3/4 "MNPT vinklad-12 ft.Marin cirkulation12 VDC1 559 SEK
D20F2.875 "2.84.5 "-4.875 "14.4 Ft.Sänkbar marin121 219 SEK
E104.25 "8.46"-4.25 "20.0 Ft.Sänkbar marin122 397 SEK
E124.25 "4.06"-4.875 "16.0 Ft.Sänkbar marin243 755 SEK
F24.25 "4.86"-4.25 "10.2 Ft.Sänkbar marin122 536 SEK
G53S4.75 "8.47.75 "-2.875 "20.0 Ft.Sänkbar marin125 646 SEK
HDen 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Sänkbar marin124 492 SEK
I56D4.88 "15.57.75 "-2.875 "26.5 Ft.Sänkbar marin125 463 SEK
DAYTON -

Pumps

StilModellHöjdAmpsBody MaterialHPPumphjulsmaterialLängdMax. HuvudMax. Flytande temp.Pris (ex moms)
APP62003G--------309 SEK
B4HU73-9.4AGjutjärn1/2Gjutjärn-31 ft.104 ° F7 487 SEK
C55JJ71--------4 920 SEK
DHVGR60BG--------5 386 SEK
EMH2LEC316--------18 251 SEK
F3ACA93 15 / 16 "-Brons och mässing1/3-5.625 "70 ft.180 F6 413 SEK
G3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-11 285 SEK
H3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 Ft.-16 393 SEK
I3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 Ft.-15 288 SEK
J3P68224 "--1.5-44 "--52 560 SEK
K4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-43 004 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumps

StilModellFörstärkare ACHöjdFastigheterHPLängdBreddPris (ex moms)
A583598------3 861 SEK
B5189710.65.5 "Korrosionsbeständig polyester1/1254.75 "3"1 681 SEK
B5185500.85.5 "Korrosionsbeständig polyester1/405.5 "3"2 323 SEK
C5010201.14.25 "Gjuten aluminium1/1504.5 "4.5 "2 074 SEK
D5020201.74.75 "Gjuten aluminium1/405.5 "3.5 "2 360 SEK
E5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"2 377 SEK
WESTWARD -

Pumps

StilModellPris (ex moms)
ATT4KTV702G933 SEK
BTT4KTV902G728 SEK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Pumps

StilModellPris (ex moms)
APPV-01117 429 SEK
BPPV-211111 249 SEK
CPPV-201111 398 SEK
APPV-00117 429 SEK
DAYTON -

Utilitypumpar, 115VAC

Dayton-pumpar är utformade för att dränera vattensängar, tankar, diskbänkar, skålar och båtar. De är idealiska för överföring av icke brandfarliga vätskor i många industriella, marina och jordbruksapplikationer. Dessa pumpar har ett flexibelt pumphjul och en kropp i rostfritt stål för att hantera frätande vätskor. Buna N radiella läpptätningar säkerställer en tät drift. De är utrustade med en 6-fots sladd för bärbarhet och kullager för smidig drift. Välj från ett brett utbud av dessa verktygspumpar, tillgängliga i förnicklad mässing och material i rostfritt stål på Raptor Supplies.

StilModellBody MaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadPris (ex moms)
A5UXL7Nickelpläterad mässing3.052 059 SEK
A5UXL9Rostfritt stål4.52 118 SEK
ARO -

Pumps

StilModellBody MaterialMax. FlödeTätningsmaterialTypPris (ex moms)
ADAB05-ASCC-2-GAluminium12 gpmHytrelTwin Membran Trumma24 287 SEK
B612041-4-GKolstål9 GPMBuna NOljefat31 666 SEK
ADAB05-PPUU-2-Fpolypropylen14.4 GPMpolyuretanTwin Membran Trumma20 250 SEK
ADAB05-PPAA-2-Epolypropylen14.4 GPMSantoprenTwin Membran Trumma23 053 SEK
CNM2202B-11-C31Rostfritt stål4 GPMpolyetenVäggmontering / Stub48 277 SEK
ADAB05-SSTT-2-HRostfritt stål12 gpmPTFETwin Membran Trumma49 854 SEK
PORT-A-COOL -

Pumps

StilModellPris (ex moms)
APARPMPCYC00A890 SEK
BPARPMP01620B5 257 SEK
CPARPMP01640A4 322 SEK
DPARPMP01710A4 319 SEK
RULE -

Pumpcentrifugal 12vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
17AAD9BDZ5 326 SEK
GRAINGER -

Öppen droppsäker pump med högt huvud, 230/460VAC, 3Ph, 1 1/4 Npt inlopp

ModellArtikelPris (ex moms)
55JJ73CH6TFX10 174 SEK
FLOTEC -

Verktygspump, 115V, 1/4HP

ModellArtikelPris (ex moms)
FP0S1600XCP6BZY2 216 SEK
ARO -

Oljepump, 55 gal., kolvpump, 9 gpm Max. Arbetsflöde

ModellArtikelPris (ex moms)
612041-3CJ2XZV28 768 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Multipurpose borrpump

ModellArtikelPris (ex moms)
14942003BQ7ZRF149 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Utility Transfer Pump, 1/10 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
14942004BQ7ZRL2 547 SEK
Se detaljer

Flexibla pumppumpar för pumphjul

Pumphjulspumpar är bäst lämpade för dränering av akvarier, varmvattenberedare, källare och lagerbehållare, samt för överföring av icke brandfarliga vätskor i jordbruks- eller vattenhanteringsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Little Giant, Dayton, Jabsco och Flint & Walling piedestalspumpar med en axel i rostfritt stål och ett neopren / nitril / Buna-N-pumphjul för att motstå långvarig kontinuerlig drift. Dayton sockelpumpar har grafitkullager som kan leverera hög värmeledningsförmåga, friktionsminimering och temperaturstabilitet och förnicklad mässing / brons & mässing / rostfritt stålkonstruktion för slaghållfasthet. Valda modeller är dessutom utrustade med ett integrerat handtag för förbättrad manövrerbarhet och finns i 1/10 - 4 HP-effektalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?