HONEYWELL Timmetrar

Filter

REDINGTON -

Timmätare Ac Quartz

StilModellPassarPris (ex moms)
A722-0001Panelöppning på 1.45 x 0.95 "427 SEK
B722-0002Panelöppning på 1.45 x 0.95 "531 SEK
C722-0003Panelöppning av 2 "428 SEK
D722-0004Panelöppning av 2 "468 SEK
INTERMATIC -

Timmätare 24vac 60 Hz Montering

StilModellDjupLängdTerminal typPris (ex moms)
AUWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4 "Spade- och skruvklämma1 197 SEK
BUWZ48V-24U2.36 "2.44 "Skruva1 348 SEK
ENM -

Timräknare

StilModellTimer RangeSpänningPris (ex moms)
APT1210G00 till 99,999.980-265 VAC2 438 SEK
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC1 866 SEK
ENM -

Timmetrar

StilModellMaterialOmgivningstemp. RäckviddDjupNEMA-betygAntal siffrorÅterställ typTemp. RäckviddTerminal typPris (ex moms)
AT51E4ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade475 SEK
BT40B45ABS-22 till 149 F--6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade475 SEK
CT41D45ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade479 SEK
AT41E45ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade476 SEK
DL6CABS15 till 140 F1.2 "47Fjärrsignal eller tryckknapp15 till 140 FBlockera1 499 SEK
ET54C1ABS-22 till 149 F0.82 "-6Kan inte återställas-22 till 149 F-697 SEK
FT54D1ABS-22 till 149 F0.82 "-6Kan inte återställas-22 till 149 F-801 SEK
GT39AAABS-22 till 149 F--6Fjärrsignal-22 till 149 FTrådar1 124 SEK
HT40A4507lexan-40 till 185 F-6, 6P6Kan inte återställas-40 till 185 FSpade573 SEK
IT55B2Apolykarbonat5 till 122 F--6Kan inte återställas5 till 122 F19 "ledningar1 663 SEK
JT55A2Bpolykarbonat-13 till 158 F2.69 "4X6Push Button-13 till 158 F19 "ledningar1 849 SEK
AUTONICS -

LCD Counter / totalizer Digital 8 siffror

StilModellPris (ex moms)
ALE8N-BF1 001 SEK
BLE8N-BN932 SEK
StilModellPassarSpänningPris (ex moms)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC541 SEK
AT51D521.45 "X 0.95" Öppning115 / 230 VAC467 SEK
StilModellSpänningPris (ex moms)
ATB44B65A4.5 till 60 VAC / DC476 SEK
ATB44B69A115 till 265 VAC / DC412 SEK
REDINGTON -

Timmetrar

StilModellSpänningDjupTyp av bildskärmBreddPassarLängdAntal siffrorTimer RangePris (ex moms)
A3410-500010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.6 "89999999.9557 SEK
B3410-300010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display-1.45 "X 0.95" panelutskärning-89999999.9532 SEK
C3410-200010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.6 "89999999.9547 SEK
D3410-100010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display-1.45 "X 0.95" panelutskärning-89999999.9563 SEK
E3410-000010 till 300VDC / 20 till 300VAC1"Display1.1 "1.45 "X 0.95" panelutskärning1.75 "89999999.9532 SEK
F722-003090 till 264 VAC1.75 "elektro~~POS=TRUNC1.89 "1.45 "X 0.95" Öppning1.89 "699999.9531 SEK
ENM -

Timmätare Elektrisk

StilModellTemp. RäckviddOmgivningstemp. RäckviddVisa enheterTerminal typTimer RangeSpänningPassarHzPris (ex moms)
AT50B4-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60487 SEK
BT51E52-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" Öppning60494 SEK
AT50B52-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60467 SEK
CT50A4-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,99924 VAC2.0 "Diameteröppning60493 SEK
DT50A5279-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2 "Diameteröppning50/60525 SEK
CT40A45-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.910 till 80 VDC2.0 "Diameteröppning-534 SEK
DT50A479-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60628 SEK
CT50A52-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60523 SEK
ET55A2A5 till 122 F5 till 122 FTimmar och hundratals19 "ledningar0 till 99,999.9120 VAC2.22 "Diameteröppning601 663 SEK
StilModellDjupPassarLängdÅterställ typSpänningPris (ex moms)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Fjärrsignal4.5 till 28 VDC433 SEK
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Kan inte återställas115 VAC441 SEK
StilModellNEMA-betygSpänningPris (ex moms)
A6320-0000-00004, 4X, 12Torr kontakt836 SEK
A6320-1000-00004, 4X, 123-30 VDC834 SEK
ENM -

Timmätare Lcd

StilModellPassarHzLängdÅterställ typSpänningPris (ex moms)
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Fjärrsignal4.5 till 28 VDC433 SEK
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Kan inte återställas115 VAC481 SEK
BT1161BB2.0 "Diameteröppning--Fjärrsignal4.5 till 28 VDC455 SEK
BT1160EB2.0 "Diameteröppning60-Kan inte återställas115 VAC500 SEK
BT1160FB2.0 "Diameteröppning50-Kan inte återställas230 VAC511 SEK
REDINGTON -

Timmätare Elektrisk, 10-80 Vdc

StilModellDjupPassarPris (ex moms)
A732-00301.75 "1.45 "X 0.95" Öppning509 SEK
B732-00131.91 "2.0 "Diameteröppning483 SEK
C732-00232.89 "2.0 "Diameteröppning576 SEK
REDINGTON -

Timmätare DC kvarts

StilModellPassarPris (ex moms)
A732-0004Panelöppning på 1.45 x 0.95 "497 SEK
B732-0002Panelöppning på 1.45 x 0.95 "545 SEK
C732-0001Panelöppning av 2 "415 SEK
D732-0003Panelöppning av 2 "531 SEK
StilModellÅterställ typSpänningPris (ex moms)
A6320-2500-0000Manuell3 till 300VDC eller 20 till 300VAC1 006 SEK
A6320-0500-0000Kan inte återställasTorr kontakt842 SEK
A6320-1500-0000Kan inte återställas3 till 30 VDC831 SEK
StilModellPris (ex moms)
AH7ET-NB1 590 SEK
AH7ET-NV-B1 784 SEK
ENM -

Timmeter Lcd Ytmontering Rektangulär

ModellArtikelPris (ex moms)
PT15E2AC2YWQ681 SEK
ENM -

Motor timmätare Lcd rektangulär

ModellArtikelPris (ex moms)
MT101RAC2YXL1 566 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?