Jetpumpmotorer

Filter

Jetpumpsmotorer är idealiska för att driva maskiner och vätskeöverföringsuppgifter inom vattenhantering, tillverkning och bearbetning av livsmedel och drycker. Dessa motorer har en enkel/tre-fas ingångsklassning för att köra tunga laster.
StilModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningHPPris (ex moms)
AJM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 deg C3413M230/460. 336 472 SEK
AJM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 335 975 SEK
AJM3461S2/17 LB-FT172577 grader C3416M230/460.57 630 SEK
AJM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 758 240 SEK
AJM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.57 527 SEK
AJM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FT3450106 deg C3416M208-230/460. 7510 000 SEK
BALDOR MOTOR -

Fyrkantiga flänspumpmotorer, enfas, ODP

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypPris (ex moms)
AJSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 deg C1924L10 041 SEK
AJSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 grader C1720L6 907 SEK
AJSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grader C1724L7 370 SEK
BJSM315525.4/2.7-386E-3430M10 638 SEK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpmotorer, trefas, fotmonterade, TEFC

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdFasEffektfaktorServicefaktorTemp. StigaPris (ex moms)
ACJWDM3463---12.72 "3 tel-1.50-11 424 SEK
BCJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grader C8 085 SEK
BCJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 grader C8 560 SEK
ACJEWDM35451.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-18 000 SEK
ACJEWDM35501.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-19 013 SEK
ACJEWDM35552.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-21 091 SEK
ACJEWDM35593.000 hk7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-24 989 SEK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpmotorer, enfas, fotmonterade, ODP

StilModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypHPStröm utan belastningPris (ex moms)
ACJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 grader C3520L. 754.8 Amps11 145 SEK
BCJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 grader C3432LC1.51.65 Amps10 808 SEK
ACJL1309AQ14/75.3 LB-FT345047 deg C3428L15.6 Amps7 791 SEK
ACJL1301AR6/32.95 LB-FT172553 grader C3414L. 332.6 Amps8 600 SEK
ACJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 grader C3528L29.3 Amps14 457 SEK
ACJL1303AV7.4/3.72.3 LB-FT345053 grader C3420L.52.75 Amps5 951 SEK
ACJL1306AV11/5.53.98 LB-FT3450108 deg C3424L. 753.7 Amps7 601 SEK
ACJL1304AZ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grader C3418L.53.4 Amps9 725 SEK
MARATHON MOTORS -

Brandpumpsmotorer, trefas, TEFC, stel bas, EPAct

StilModellRam storlekFulllastförstärkareHPTotal längdAxel Dia.SpänningPris (ex moms)
AY1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/46034 515 SEK
AY1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/46027 948 SEK
AY1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/46027 806 SEK
AY1619326TS112/56.05028.97001.8750230/46047 165 SEK
AY1622364TS138/69.06029.38001.8750230/46067 042 SEK
B449TTFS14057449T33530051.86003.3750460327 409 SEK
StilModellFulllastförstärkareHPMotordesignmotortypTotal längdServicefaktorSpänningPris (ex moms)
A5KH39EN2887X6.21/3Delad fasDelad fas11.5 "1.751153 004 SEK
A5KC39SN2890X14.2/7.11KondensatorstartKondensatorstart14 "1.4115/2304 323 SEK
DAYTON -

Jetpumpmotor, 1 1/2 hk, 3-fas, 3450 rpm, 56J ram, 208-230/460VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
3N090CH9AJP7 304 SEK
MARATHON MOTORS -

Motor 3 Fas 1/2hk 1725 208-230/460 56j Tefc

ModellArtikelPris (ex moms)
5K42HN4133AD8VWL8 785 SEK
MARATHON MOTORS -

Motorkondensator Start 1/3 Hp 3450 115/230v 56j Tefc

ModellArtikelPris (ex moms)
5KC33FN4180XAE6JJH6 694 SEK
MARATHON MOTORS -

J057 Pumpmotor

ModellArtikelPris (ex moms)
056C34D2121AJ2LNA5 862 SEK
LEESON -

C6T34DC92A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
116698.00AJ2QUH7 682 SEK
LEESON -

C6T34DK18A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
116699.00AJ2QUJ8 618 SEK
LEESON -

C6T34WC25A Washdown-motor 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
119460.00AJ2RCG18 337 SEK
BALDOR MOTOR -

Washdown Duty Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram

ModellArtikelPris (ex moms)
JWDM3463AJ6WUV11 341 SEK
MARATHON MOTORS -

C1108 Pool / Spa Motor

ModellArtikelPris (ex moms)
5KC33NN2542TAJ2NWD-
RFQ
MARATHON MOTORS -

C1094 Pumpmotor

ModellArtikelPris (ex moms)
5KC33MN2526XAJ2PDU-
RFQ
MARATHON MOTORS -

Pool / Spa Motor

ModellArtikelPris (ex moms)
C1306AJ2NVV-
RFQ
LEESON -

C6T34DC65C Jetpumpmotor 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
113892.00AJ2QLK-
RFQ
12

Jetpumpmotorer

Jetpumpmotorer används för att hämta vatten från brunnar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av jetpumpsmotorer från Leeson, Baldor, Dayton och Marathon Motors. Leeson pumpmotorer är konstruerade för användning i transportörer för livsmedels- och materialförpackningar. Dessa motorer är utrustade med en TEFC- eller DP-kapsling för att skydda interna delar av motorn från damm och regn och erbjuder både styva och runda monteringsalternativ för enkel installation. Med en maximal hastighet på 3600 rpm klarar de omgivningstemperaturer upp till 40 grader C. Dayton öppna, droppsäkra, ytmonterade jetpumpmotorer är utrustade med kullager för att säkerställa låg friktion och minimalt smörjmedelsläckage. Dessa motorer har nycklade och gängade axlar och levererar nominell verkningsgrad upp till 77.9% och kan drivas upp till en omgivningstemperatur på 40 grader C. Dessa jetpumpmotorer finns i 1 och 3-fasalternativ på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur väljer man mellan öppna och droppsäkra kapslingsmotorer?

Motorer i öppen kapsling är idealiska för platser med minimal ventilation. Deras öppna design säkerställer att luften cirkulerar fritt genom motorn. Öppna droppsäkra kapslingar erbjuder ventilation men de förhindrar också att vätskedropp kommer in i motorhöljet.

Vad är skillnaden mellan DC- och AC-motorer?

AC-motorer använder nätfrekvens för att rotera med en extern frekvensomformare för att kontrollera hastigheten. DC-motorer är borstlösa med inbyggd elektronik för styrning av motorns varvtal och vridmoment.

Hur skiljer sig motorer med konstant varvtal från motorer med konstant vridmoment?

Konstanthastighetsmotorer används i uppgifter där det statiska trycket förblir oförändrat, såsom piedestalfläktar eller utomhuskondensorenheter. Motorer med konstant vridmoment är lämpliga för uppgifter där statiskt tryck förväntas förändras, som kommersiella VAV-enheter, ugnar eller lufthanterare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?