PROCON Rotary Vane pumpar

Filter

Procons roterande skovelpumpar används i röntgenstrålar, medicinska lasrar, svetsmaskiner och espressomaskiner för att leverera vatten till system för omvänd osmos, ölkylare och kyltillämpningar. Dessa pumpar...Läs mer
PROCON -

1-serien roterande lamellpumpar

StilModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. ArbetstryckMax. TryckPris (ex moms)
A141A140F11AA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154150 psi2502 261 SEK
A111A140F11AA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154 GPH150 psi200 psi2 200 SEK
A111A035F11CA0.19 hk0.118" dubbel platt35 km / h0.24 hk0.29 hk48 GPH150 psi200 psi2 200 SEK
A111A100F11AA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk112 GPH150 psi200 psi2 194 SEK
B101b100F11BC0.28 hkSlitsad med bronskoppling 1143100 km / h0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 052 SEK
B101C100F11BC0.28 hkSlitsad med plastkoppling 1143100 km / h0.35 hk0.42 hk-60 psi-1 134 SEK
A141A125F11AA0.36 hk0.118" dubbel platt125 km / h0.47 hk0.57 hk131 GPH250 psi200 psi2 279 SEK
PROCON -

2-serien roterande lamellpumpar

StilModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. TryckStrömförsörjningPris (ex moms)
A102A140F11PA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 801 SEK
A112A025F11CA0.17 hk0.118" dubbel platt25 km / h0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 994 SEK
A112A035F11CA0.19 hk0.118" dubbel platt35 km / h0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 833 SEK
A112A060F11CA0.23 hk0.118" dubbel platt60 km / h0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 844 SEK
A102A100F11PA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 755 SEK
B102E100F11BA0.28 hkEnkel lägenhet100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 255 SEK
C112A100F11AA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.42 hk1 028 SEK
PROCON -

4-serien roterande lamellpumpar

StilModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. ArbetstryckStrömförsörjningPris (ex moms)
A114B190F11BA0.47 hkSlitsad med bronskoppling 1143190 km / h0.61 hk0.75 hk210 GPH150 psi0.75 hk3 540 SEK
A114B240F11BA0.54 hkSlitsad med bronskoppling 1143240 km / h0.7 hk0.86 hk260 GPH150 psi0.86 hk3 468 SEK
B104B240F11BC0.54 hkSlitsad med bronskoppling 1143240 km / h0.7 hk0.86 hk-150 psi0.42 hk1 935 SEK
C104E265G12BA0.63 hkEnkel lägenhet265 km / h0.82 hk1.01 hk-60 psi0.86 hk2 164 SEK
D114E330F11XX0.78 hkEnkel lägenhet330 km / h1 hk1.22 hk-250 psi1.22 hk2 066 SEK
E114B330F11XX0.78 hkSlitsad med bronskoppling 1143330 km / h1 hk1.22 hk346 GPH150 psi0.86 hk3 540 SEK
StilModellHP @ 200 psiFlödeshastighetFlödeshastighet @ 100 psiHP @ 250 psiMax. FlödeVentilkonfigurationVentiltypFlödeshastighet @ 150 psiPris (ex moms)
A115B265F31BA0.82 hk265 km / h263 km / h1.01 hk275 GPHStandard-Icke extern justeringPlast Solid- Ultem261 km / h5 689 SEK
A115B330F31XX1 hk330 km / h330 km / h1.22 hk346 GPHIngen avlastningsventilIngen avlastningsventil328 km / h5 689 SEK
PROCON -

Roterande lamellpump, kläm-på, 1/2 tum NPT, 240 GPH, mässingshus

ModellArtikelPris (ex moms)
10543CM6UTQ1 878 SEK
PROCON -

Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässingshus

ModellArtikelPris (ex moms)
10770CM6UTR1 370 SEK
PROCON -

Roterande lamellpump, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
10597CM6UTN3 774 SEK
PROCON -

Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
113A100F31XXCM6UTP1 317 SEK

Funktioner

  • De har hölje i rostfritt stål/mässing för förbättrat skydd och läckagesäkra funktioner.
  • Dessa pumpar är utrustade med EPDM / nitrilelastomerer för hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
  • De erbjuder flödeshastigheter från 35 till 346 GPH och tål vätsketemperaturer mellan -4 och 160 grader.
  • Procon 2 serie pumpar har enkel platt / 0.118 tum dubbel platt drivning för förbättrad prestanda vid höga hastigheter.
  • Varumärket 1 serien roterande lamellpumpar har drivningar som är slitsade med plastkoppling 1143 / bronskoppling 1143 och 0.118 tum dubbla platta drivningar för att optimera höghastighetsrotation.

Arbetsmekanism

  • Pumpens hölje rymmer en central rotor med blad som rör sig excentriskt.
  • Rotationen av rotorn leder sedan till att vingarna rör sig utåt, vilket skapar en tätning.
  • Genom vingarnas rotation dras vätska eller gas in i en förseglad kammare.
  • Som ett resultat minskar volymen av den förseglade kammaren, vilket komprimerar den fångade vätskan/gasen.
  • Utloppsporten möjliggör sedan utdrivning av den komprimerade vätskan/gasen.
  • Rotorn roterar sedan kontinuerligt för att upprätthålla processen med sug, kompression och urladdning.

Vanliga frågor

Hur installerar jag dessa lamellpumpar?

  • Placera pumpen och rikta in den mot inlopps- och utloppsanslutningarna.
  • Fäst pumpen säkert med lämpliga klämmor eller bultar.
  • Kontrollera och dra åt alla anslutningar för att förhindra läckage.
  • Anslut strömförsörjningen till pumpen.
  • Prime pumpen genom att fylla den med lämplig vätska.
  • Slå på pumpen och kontrollera att den fungerar korrekt.
  • Övervaka pumpen under den första driften för eventuella oegentligheter.
  • Upprätta ett regelbundet underhållsschema för att hålla pumpen i optimalt skick.

Vad är skillnaderna mellan roterande skovelpumpar och universalpumpar?

Roterande skovelpumpar använder roterande skovlar för att skapa vakuum eller tryck, vilket gör dem lämpliga för medelhöga till höga vakuumnivåer i applikationer som laboratorieutrustning och HVAC-system. De kräver oljesmörjning för skoveltätning och kan hantera lätta gaser och ångor effektivt. Å andra sidan använder pumpar för allmänna ändamål olika mekanismer som pumphjul, membran eller fram- och återgående kolvar för att överföra vätskor, vilket gör dem mer mångsidiga för ett brett spektrum av vätskeöverföringsuppgifter, inklusive vattenpumpning, bränsleöverföring och bevattning. De är designade för att leverera högre flödeshastigheter och tryck och kan hantera olika typer av vätskor, inklusive nötande och frätande ämnen, beroende på pumptyp och konstruktion.

Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en roterande skovelpump?

  • Luftflöde
  • Tryckområde
  • Vätskekompatibilitet
  • Verksamhetsmiljö
  • Effektivitet och strömförbrukning
  • Underhållskrav
  • Tillförlitlighet och lång livslängd
  • Storlek och portabilitet
  • Pris
  • Ljudnivå
  • Säkerhetsanordningar

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?