LITTLE GIANT Utility / Avvattningspumpar

Filter

DAYTON -

Koppla in verktygspumpar, bas i rostfritt stål

Dayton plug-in verktygspumpar används för att dränera överskott av regnvatten från fönsterbrunnar och trapphus och ta bort stillastående vatten från gårdar och översvämmade källare. Dessa pumpar har en rostfri bas för strukturell styvhet och 3-ledare SJTOW-sladdar som är resistenta mot olja och vatten. De är integrerade med dubbla kullager för mindre rotationsfriktion när de körs med en maxhastighet på 3450 rpm. Dessa avvattningspumpar klarar vätsketemperaturer upp till 104 grader F.

StilModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsDiameterHöjdHPLängdMaximal huvudBreddPris (ex moms)
A11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20 ft.5.62 "3 606 SEK
B11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 ft.6.5 "3 587 SEK
B11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "4 150 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Ponny Pumps

StilModellPris (ex moms)
A5551102 859 SEK
RFQ
B5551113 664 SEK
RFQ
A5551133 000 SEK
RFQ
B5552032 666 SEK
RFQ
A5551122 740 SEK
RFQ
C5556022 547 SEK
RFQ
DAYTON -

Verktygspumpar

StilModellmotortypBody MaterialGPM för vatten @ 10 ft. av HeadRPMAxelmaterialTypSpänningGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris (ex moms)
A4LA43--------23 552 SEK
A4LA45--------16 877 SEK
B5UXL8DCNickelpläterad mässing3.325000Rostfritt stålKompakt flexibelt pumphjul12 VDC3.721 891 SEK
B5UXN0DCRostfritt stål3.325000Rostfritt stålKompakt flexibelt pumphjul12 VDC3.722 484 SEK
C2VAN7PSC-223450Buna NSensorverktyg115302 665 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Verktygspumpar

StilModellPris (ex moms)
A5057154 198 SEK
B5057143 893 SEK
B5057122 977 SEK
C5057233 113 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Verktygspump

StilModellPris (ex moms)
A5565013 381 SEK
RFQ
B5560011 117 SEK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Hexbultar

Allegro hexbultar är lämpliga för fastsättning av komponenter i slamavvattningspumpar som används för avloppsvattenöverföring och avvattning. Deras 304 rostfria stålkonstruktion förhindrar starkt slipande miljöer från att skada / bära fästelementet. Utvalda modeller med brickor finns också.

StilModellArtikelPris (ex moms)
A9404-40hex Bolt204 SEK
RFQ
A9404-42hex Bolt43 SEK
RFQ
A9404-27Hexbult med bricka131 SEK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbara sumpumpar, kullager, 20 fot sladdlängd

Little Giant dränkbara sumppumpar är designade för att ta bort stående/ackumulerat vatten från en sumpbassäng i källaren eller krypgrunden och överföra vatten till avloppsledningen. Dessa enheter har ett hölje av rostfritt stål för hantering av frätande vätskor och en halvöppen impellerdesign för hantering av vätskor med fasta partiklar. De är helt nedsänkta under vattnet och börjar driva motorn automatiskt när gropvattnet stiger till en nödnivå och stoppar pumpen när vattnet har dränerats ner till normal nivå. Välj från ett brett utbud av dessa dränkbara sumppumpar, tillgängliga i 12 och 14 tums höjder.

StilModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsSladdstorlekGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHandleHöjdHPPumphjulsmaterialPris (ex moms)
A62024022AC 516/358termoplast12 "1/2Gummi10 607 SEK
B62024154AC 1014/380Rostfritt stål14 "1Duktilt järn13 346 SEK
TSURUMI -

Byggarbetsplats / avloppspump för bostäder

StilModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris (ex moms)
AHS2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5312 15 / 16 "6 836 SEK
BHSZ2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5315.125 "8 040 SEK
CHSD2.55S-62407.5Stål332585815.375 "15 064 SEK
DLSR2.4S-60446.1Gummi3424-6211.375 "10 632 SEK
ELB-480446.1Stål3623-6211.25 "8 334 SEK
FHS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "13 295 SEK
GHSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "13 828 SEK
HNK2-2211413Stål1101049213024.5 "51 971 SEK
INK2-22L18013Stål17015212021126.5 "58 722 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Avvattningspumpar

StilModellArtikelAmpsLedningslängdLängdMaximal huvudAxelmaterialByt typBreddPris (ex moms)
A505350Pump518ft.7 45 / 64 "--På ryggen4 19 / 64 "2 975 SEK
B505300Pump-10ft.-----2 669 SEK
C505400Dränkbar verktygspumpAC 510ft.6.125 "26.3 ft.Rostfritt stålFlyta4 5 / 16 "2 517 SEK
D505176VerktygspumpAC 518ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonManuell4 5 / 16 "1 574 SEK
ALLEGRO SAFETY -

pumphjul

Allegro -pumphjul är ersättare för slitna pumphjul i slam-, lågvatten- och avvattningspumpar, som används för gruvdrift under jord och avlägsnande / överföring av spillvätskor. De har design i ett stycke för att minimera slitage vid långvarig och upprepad användning.

StilModellPris (ex moms)
A9404-482 421 SEK
RFQ
A9404-113 744 SEK
RFQ
A9404-212 603 SEK
RFQ
ZOELLER -

Verktygspumpar

StilModellHusets materialAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadPumphjulsmaterialMax. Flytande temp.motortypRPMAxelmaterialPris (ex moms)
A314-0002Gjutjärn8.022.5termoplast120 FAC6000Kolkeramik8 122 SEK
B46-0005PlastAC 647Plast104 grader FPSC3450Rostfritt stål6 878 SEK
TSURUMI -

Automatisk nedsänkbar avvattningspump

StilModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsLedningslängdGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdHPLängdMaximal huvudPris (ex moms)
ALB-480A236.132ft.6211.25 "2/311.25 "39.5 ft.11 931 SEK
BLB-800A539.650ft.8213.437 "113.437 "59 ft.18 558 SEK
TSURUMI -

Dränkbar avvattningspump

StilModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsSladdstorlekGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialPris (ex moms)
ALB-800539.614/3378213.437 "1Uretangummi14 126 SEK
BLB-15008426.212/37011123 5 / 16 "2Hög Chrome45 598 SEK
DAYTON -

Anslut verktyget / avvattningspumpar

Dayton plug-in verktyg / avvattningspumpar används för att överföra måttliga mängder vatten i områden där eluttag inte finns. De har konstruktion i rostfritt stål / polypropen för att motstå kemikalier och fukt. Dessa pumpar tömmer stående vatten ner till 3/8 tum djup, för avvattning av fönsterbrunnar, källare, dammar, lagertankar och hustak. De är utrustade med dubbla kullager för att bära radiella och axiella belastningar i båda riktningarna och finns i sladdlängder på 10 & 20 fot.

StilModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdFastigheterHusets materialPris (ex moms)
A3YU54-AC 1.5polypropylen-16.710.5 "polypropylenpolypropylen1 558 SEK
A3YU55-AC 2.6polypropylen-32.910.5 "polypropylenpolypropylen1 991 SEK
B1XHV427AC 4.7304 SS137416 5 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål10 200 SEK
B1XHV553AC 11.3304 SS459018.125 "Rostfritt stålRostfritt stål17 091 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Avvattningspumpar

StilModellPris (ex moms)
A9404-029 540 SEK
B9404-048 089 SEK
TSURUMI -

Motordriven nyttopump, 11 hk, 4 tums Mnpt, 337 cc motorstorlek, centrifugal, halvöppen

ModellArtikelPris (ex moms)
EPT3-100HACU7CWP40 368 SEK
MILWAUKEE -

Vattenpump, 12 V, 9 gpm, 15 fot av huvud, Bare Tool, 3/4 tum Storlek GHight hane

ModellArtikelPris (ex moms)
2579-20CT3QBB2 860 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Mekanisk hylsa

ModellArtikelPris (ex moms)
9405-41AG8FGP3 866 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Självsugande bärbar hjälppump, 115 V, 1600 GPH

ModellArtikelPris (ex moms)
555104CV8PLG-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Verktygspump, 1/10 hk, 12 VDC, pläterad mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
555606CV8PHR-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Verktygspump, 1/6 hk, 115 V, manuell

ModellArtikelPris (ex moms)
505711CV8PHY-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?