INGERSOLL-RAND Slagnycklar för luft

Ingersoll Rand luftslagsnycklar är designade för att lossa eller dra åt muttrar och andra mekaniska fästelement i applikationer med stora volymer och högt vridmoment, såsom montering och fordonsdrift. Dessa skiftnycklar har en ändplatta av brons som minskar risken att tappa muttrarna eller bultarna. De har en dubbel hammarmekanism, vilket säkerställer konsekvent kraft och balans.

Filter

INGERSOLL-RAND -

Slagnyckelvårdssatser

StilModellPris (ex moms)
A244-TK2867 SEK
RFQ
B2135-TK21 201 SEK
C212-TK2885 SEK
RFQ
D231-TK2579 SEK
RFQ
C261-TK21 704 SEK
RFQ
A2115-TK11 159 SEK
RFQ
B2702-TK21 267 SEK
INGERSOLL-RAND -

Slagnycklar för luft

StilModellHantera materialLuftintagStädHantera typHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
A3955B2TI-1 / 2 "NPTStandardD-handtagtitan5000 fot.lb.3 / 4 "16.5 "108 280 SEK
B216B-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium200 fot.lb.3 / 8 "7 5 / 7 "4 524 SEK
C236-1 / 4 "NPTStandard-Aluminium450 fot.lb.3 / 8 "7.125 "2 809 SEK
D295A-1 / 2 "NPTStandard-Aluminium1475 fot.lb.1 / 2 "10.5 "15 962 SEK
E261-3-3 / 8 "NPT3 "Utökad-Aluminium1200 fot.lb.1 / 2 "11 4 / 5 "10 835 SEK
F285B-6-1 / 2 "NPT6 "UtökadD-handtagAluminium1475 fot.lb.1 / 2 "20 "13 428 SEK
G2850MAX-6Aluminium---Aluminium / komposit2100 fot.lb.3 / 4 "13 7 / 64 "15 575 SEK
H2135PTIMAXKomposit1 / 4 "NPTStandardPistolhandtagtitan780 fot.lb.3 / 8 "7 1 / 3 "6 796 SEK
I259Metall3 / 8 "NPTStandardPistolhandtagMetall1050 fot.lb.3 / 8 "8 3 / 5 "8 165 SEK
J232TGSLGummi1 / 4 "NPTStandard--625 fot.lb.3 / 8 "7 2 / 7 "6 585 SEK
INGERSOLL-RAND -

Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 25 to 230 ft.-lb.

StilModellDutyHusets materialTotal längdHållartypVerktygsviktPris (ex moms)
A2115QTIMAXAllmäntKomposit9.5 "Hog Ring3.2 lb.5 216 SEK
B2115PTiMAXIndustrititan6"nål2.48 lb.7 265 SEK
C2115TiMAXIndustrititan6"Ringa2.48 lb.5 467 SEK
INGERSOLL-RAND -

Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 25 to 40 ft.-lb.

StilModellSlag per minutHållartypSquare Drive StorlekVerktygsviktPris (ex moms)
A2101XPA-QC1250Quick Change1 / 4 "1.46 lb.3 402 SEK
B2101XPA3650Ringa1 / 4 "1.37 lb.2 616 SEK
C2102XPA3650Ringa3 / 8 "1.39 lb.3 311 SEK
INGERSOLL-RAND -

Vinkelformig luftstötnyckel, vridmomentområde: 45 till 160 ft.-lb.

StilModellSquare Drive StorlekPris (ex moms)
A2025MAX1 / 2 "7 281 SEK
B2015MAX3 / 8 "7 500 SEK
INGERSOLL-RAND -

3/4 "skruvnyckel

StilModellVerktygsviktGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningMoment RangeDutyGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdPris (ex moms)
A2145QiMAX7.4 lb.8.532.0200 till 1000 ft.-lb.Allmänt7000 rpm1350 fot.lb.8.5 "11 354 SEK
B2925RBP1TI11.9 lb.15.060.0400 till 1400 ft.-lb.Industri5200 rpm1600 fot.lb.8.875 "44 577 SEK
C2161XP12.14 lb.11.046.0300 till 1000 ft.-lb.Industri6000 rpm1250 fot.lb.8 1 / 3 "16 323 SEK
INGERSOLL-RAND -

3/8 "skruvnyckel

StilModellMoment RangeCFM @ Full belastningDutyMax. VridmomentTotal längdHållartypStilVerktygsviktPris (ex moms)
A1702SB113 till 85 ft.-lb.13.0Industri105 fot.lb.5.875 "nålI kö2.5 lb.9 980 SEK
B21220 till 125 ft.-lb.11.0Allmänt150 fot.lb.6"RingaPistolhandtag2.89 lb.4 164 SEK
INGERSOLL-RAND -

Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 200 to 900 ft.-lb.

StilModellCFM @ Full belastningTotal längdSquare Drive StorlekVerktygsviktPris (ex moms)
A26138.08.875 "3 / 4 "12.4 lb.10 746 SEK
B27139.09.5 "1"12.5 lb.15 014 SEK
INGERSOLL-RAND -

Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 25 to 350 ft.-lb.

StilModellStädMax. VridmomentTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A231HA-22 "Utökad590 fot.lb.9"6.1 lb.3 807 SEK
B231CStandard600 fot.lb.7 2 / 7 "5.8 lb.3 368 SEK
C231HAStandard450 fot.lb.7 1 / 3 "5.8 lb.3 525 SEK
INGERSOLL-RAND -

Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 40 to 350 ft.-lb.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetTotal längdHållartypPris (ex moms)
A2906P13.823.0Industri5000 rpm6.875 "nål17 634 SEK
B244A5.421.0Allmänt7000 rpm7 2 / 7 "Ringa6 268 SEK
INGERSOLL-RAND -

1 "skruvnyckel

Ingersoll-Rand nyckelnycklar är konstruerade för att lossa eller dra åt muttrar och andra mekaniska fästanordningar i applikationer med hög volym, med högt vridmoment, såsom montering och bilarbete. Dessa skiftnycklar har en bronsändplatta som minskar risken för att tappa muttrar eller bultar och en dubbel hammarmekanism för att säkerställa leveransen av jämn kraft och balans. De är vidare utrustade med en omvänd förspänningsmotor som gör det enkelt att ta bort skadade och envisa bultar och ett titanhus för att motstå den hårdaste industriella miljön.

StilModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidStilVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningGratis hastighetPris (ex moms)
A3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Pistolhandtag21.2 lb.500 till 1650 ft.-lb.75.05300 rpm79 901 SEK
B1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-handtag18.25 lb.450 till 1000 ft.-lb.47.06000 rpm40 026 SEK
C2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Pistolhandtag15.2 lb.350 till 1100 ft.-lb.60.05200 rpm48 913 SEK
D3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-handtag21.2 lb.500 till 1650 ft.-lb.75.06000 rpm76 338 SEK
INGERSOLL-RAND -

Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 25 to 251 ft.-lb.

StilModellHållartypVerktygsviktPris (ex moms)
A2125QTiMAXHog Ring2.5 lb.6 232 SEK
B2125PTiMAXnål2.51 lb.6 856 SEK
INGERSOLL-RAND -

1/2 "skruvnyckel

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdVerktygsviktMoment RangePris (ex moms)
A2705P14.223.08500 rpm400 fot.lb.6.75 "5.63 lb.40 till 250 ft.-lb.5 123 SEK
B2707P15.426.07750 rpm450 fot.lb.6.5 "6.0 lb.40 till 275 ft.-lb.7 763 SEK
INGERSOLL-RAND -

Slagnyckel, 20V, högt vridmoment

ModellArtikelPris (ex moms)
W7150AN6JLG8 202 SEK
INGERSOLL-RAND -

Air Impact Wrench Kit 1/4 "11000 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
2101KAAB4EED2 960 SEK
INGERSOLL-RAND -

Slagnyckel, 1/2 tums enhetsstorlek, 20V, 100 Watt

ModellArtikelPris (ex moms)
W7152BT6YPN-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?