Öronklämmor

Filter

Öronklämmor (en typ av slangklämmor) är fästelement med "öron" som kläms fast på slangar, rör eller slangar för att ge en säker och läckagebeständig anslutning. De används i stor utsträckning...Läs mer

OETIKER -

101-serie förzinkat stål 2 öronklämmor

Oetiker 101-seriens öronklämmor är medeltrycksklämmor gjorda av korrosionsskyddande, förzinkat stål för att erbjuda ett utökat klämområde jämfört med vanliga öronklämmor. De har en design med dubbla öron för extra grepp och ger konstant tryck runt slangen, vilket gör dem lämpliga för att hantera termisk och vibrationsexpansion eller sammandragning. Dessa enheter levererar en grad av elasticitet på grund av termisk expansion eller vibration, för att klara förändringar i storleken på de komponenter eller delar som ska sammanfogas. De säkerställer en positiv och manipuleringssäker tätning och har en konfiguration i ett stycke. Den synliga deformationen av dessa öronklämmor ger bevis på deras korrekta stängning. Oetiker zinkpläterade öronklämmor har avgradade kanter för att förhindra skador på slangen och finns i tjocklekar på 0.02, 0.024, 0.026, 0.47 och 0.49 tum. Raptor Supplies är en pålitlig leverantör av Oetiker-klämmor.

StilModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensPaketstorlekBandtjocklekPris (ex moms)förp. Antal.
A101000003.1 mm till 4.1 mm0.138 "00411000.02 "792 SEK 100
A101000023.4 mm till 5 mm0.197 "03051000.026 "792 SEK 100
A101000013.5 mm till 4.5 mm0.138 "00451000.024 "792 SEK 100
A101000045 mm till 7 mm0.236 "05071000.0275 "816 SEK 100
A101000087 mm till 9 mm0.276 "07091000.0393 "829 SEK 100
A101000118.1 mm till 11 mm0.276 "08111000.0393 "795 SEK 100
A1010001610.8 mm till 13 mm0.276 "11131000.0393 "846 SEK 100
A1010001912.5 mm till 15 mm0.295 "13151000.0393 "875 SEK 100
A1010002214 mm till 17 mm0.315 "15171000.047 "920 SEK 100
A1010002415 mm till 18 mm0.315 "15181000.0472 "914 SEK 100
A1010002716.2 mm till 20 mm0.335 "17201000.059 "968 SEK 100
A1010002918.1 mm till 22 mm0.354 "19221000.059 "1 720 SEK 100
A1010003019 mm till 23 mm0.354 "20231000.059 "1 125 SEK 100
A1010003221.1 mm till 25 mm0.394 "22251000.059 "1 993 SEK 100
A1010003422.5 mm till 27 mm0.394 "23271000.059 "1 232 SEK 100
A1010003524 mm till 28 mm0.394 "25281000.059 "1 399 SEK 100
A1010003726.3 mm till 31 mm0.394 "27311000.059 "1 442 SEK 100
A1010003927 mm till 31 mm0.27 "28311000.059 "1 091 SEK 100
A1010004129.3 mm till 34 mm0.394 "31341000.059 "2 175 SEK 100
A1010004332 mm till 37 mm0.394 "34371000.059 "1 590 SEK 100
A1010004535 mm till 40 mm0.394 "37401000.059 "2 659 SEK 100
A1010004737.6 mm till 43 mm0.394 "40431000.059 "3 320 SEK 100
A1010004940.6 mm till 46 mm0.394 "43461000.059 "3 080 SEK 100
OETIKER -

105-serien, zinkörklämma med mekanisk låsning

Oetiker öronklämmor är designade för att ge pålitlig och semipermanent fastspänning av slangar inom petrokemisk industri, hydraulik och fordonsindustri. Dessa öronklämmor är idealiska för användning i tvärbunden polyeten (PEX) slangar och vattenförsörjningssystem. De har synlig deformation för att ge indikation på korrekt stängning och en fördjupning för att leverera maximal klämkraft. De finns i varianter med enkla eller dubbla öron. Användare bör välja en enkel öronklämma om de vill uppnå enhetlig kompression runt slangen/slangen, och en variant med dubbla öron för utökat klämområde, när de har att göra med material som är känsliga för termisk expansion eller sammandragning.
Oetiker 105-seriens öronklämmor har ett enda öra för snabb installation och fastspänning. De har galvaniserad stålkonstruktion för duktilitet, mild korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa förzinkade öronklämmor är integrerade med en mekanisk förregling för att hålla klämmorna säkert stängda samtidigt som de förhindrar korrosion på grund av punktsvetsstängning av klämmorna. De har specialformade, gradfria listkanter med 7 mm bandbredd för att minska risken för skador på slangar eller andra delar som kläms fast. Raptor Supplies erbjuder dessa Oetiker-öronklämmor i zink i klämbreddsintervall på 8.3 till 99.5 tum. Vi levererar även dessa öronklämmor i rostfri stålkonstruktion för exceptionell korrosionsbeständighet och livslängd.

StilModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensPaketstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A105000708.3 mm till 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E1001 275 SEK 100
A105000008.9 mm till 10.5 mm0.27 "105 / 5E100280 SEK 100
A105000019.7 mm - 11.3 mm0.27 "113100-100
RFQ
A105003379.7 mm till 11.3 mm0.27 "113 / 5E100296 SEK 100
A1050000210.4 mm - 12.3 mm0.27 "123100-100
RFQ
A1050033310.4 mm till 12.3 mm0.27 "123 / 6E100296 SEK 100
A1050000311.4 mm - 13.3 mm0.27 "133100-100
RFQ
A1050032511.4 mm till 13.3 mm0.27 "133 / 6E100648 SEK 100
A1050000611.9 mm - 14 mm0.27 "140100-100
RFQ
A1050033411.9 mm till 14 mm0.27 "140 / 6.5E100296 SEK 100
A1050000712.6 mm - 14.5 mm0.27 "145100-100
RFQ
A1050033812.6 mm till 14.5 mm0.27 "145 / 6E1001 296 SEK 100
A1050007813.5 mm - 15.2 mm0.27 "152100-100
RFQ
A1050000813.5 mm - 15.7 mm0.27 "157100-100
RFQ
A1050033913.5 mm till 15.7 mm0.27 "157 / 7E100296 SEK 100
A1050007913.9 mm - 16.5 mm0.27 "165100-100
RFQ
A1050000915.1 mm - 17 mm0.27 "170100-100
RFQ
A1050032815.1 mm till 17 mm0.27 "170 / 6E1001 296 SEK 100
A1050001015.7 mm till 18.5 mm0.27 "185 / 9E1001 296 SEK 100
A1050034017 mm till 19.8 mm0.27 "198 / 9E1001 296 SEK 100
A1050001117.0 mm - 19.8 mm0.27 "198100-100
RFQ
A1050001218.2 mm till 21 mm0.27 "210 / 9E1001 296 SEK 100
A1050001319.8 mm - 22.6 mm0.27 "226100-100
RFQ
A1050033119.8 mm till 22.6 mm0.27 "226 / 9E1001 296 SEK 100
A1050001421.3 mm - 24.1 mm0.27 "241100-100
RFQ
OETIKER -

151-serie rostfritt stål 2 öronklämmor

Oetiker 151-seriens öronklämmor är medeltrycksklämmor som har en dubbelörondesign för extra grepp och ger konstant tryck runt slangen, vilket gör dem lämpliga för att hantera termisk och vibrationsexpansion eller sammandragning. De är gjorda av korrosionsskyddande rostfritt stål för att erbjuda ett utökat klämområde jämfört med vanliga öronklämmor, samt ge extra hållbarhet. Oetiker öronklämmor i rostfritt stål har avgradade kanter för att förhindra skador på slangen och har kapacitet att leverera en viss elasticitet på grund av termisk expansion eller vibration, för att klara förändringar i storleken på de komponenter eller delar som ska sammanfogas. Den synliga deformationen av dessa öronklämmor ger bevis på deras korrekta stängning och konfigurationen i ett stycke säkerställer en positiv och manipuleringssäker tätning. Dessa öronklämmor av stål finns i storlekar från 3.1 mm till 46 mm och bandtjocklekar upp till 0.394 tum. Raptor Supplies är en pålitlig leverantör av Oetiker-klämmor.

StilModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensPaketstorlekBandtjocklekPris (ex moms)förp. Antal.
A151000003.1 mm till 4.1 mm0.27 "0041R100-1 380 SEK 100
A151000023.4 mm till 5 mm0.27 "0305R100-731 SEK 100
A151000013.5 mm till 4.5 mm0.27 "0045R100-731 SEK 100
A151000035 mm till 7 mm0.236 "0507R1000.024 "1 036 SEK 100
A151000047 mm till 9 mm0.276 "0709R1000.031 "1 121 SEK 100
A151000238 mm till 11 mm0.276 "0811R1000.024 "1 121 SEK 100
A1510000611.1 mm till 13 mm0.276 "1113R1000.024 "1 207 SEK 100
A1510000712.5 mm till 15 mm0.295 "1315R1000.024 "1 206 SEK 100
A1510000814 mm till 17 mm0.315 "1517R1000.031 "1 394 SEK 100
A1510000915 mm till 18 mm0.315 "1518R1000.024 "1 350 SEK 100
A1510001016.2 mm till 20 mm0.335 "1720R1000.024 "1 645 SEK 100
A1510001118.1 mm till 22 mm0.394 "1922R1000.039 "1 618 SEK 100
A1510001219.1 mm till 23 mm0.354 "2023R1000.024 "1 828 SEK 100
A1510001321.1 mm till 25 mm0.394 "2225R1000.039 "1 819 SEK 100
A1510001422.5 mm till 27 mm0.394 "2327R1000.024 "2 035 SEK 100
A1510001524 mm till 28 mm0.394 "2528R1000.039 "2 084 SEK 100
A1510001829.3 mm till 34 mm0.27 "3134R100-2 676 SEK 100
A1510001932 mm till 37 mm0.27 "3437R100-1 923 SEK 100
A1510002035 mm till 40 mm0.27 "3740R100-2 015 SEK 100
A1510002137.6 mm till 43 mm0.27 "4043R100-2 107 SEK 100
A1510002240.6 mm till 46 mm0.27 "4346R100-2 199 SEK 100
OETIKER -

153 serie 1 öronklämmor, rostfritt stål

Vad är Oetiker öronklämmor?
Oetiker öronklämmor är utformade för att ansluta ett rör till ett rör eller en koppling (som en slanghylsa) utan lim. Dessa icke smorda klämmor är idealiska för applikationer där läckage är ett problem. Genom att bibehålla mycket låg geometri ökar det slutna örat klämkraften och skapar en fjädereffekt när slangmaterialet expanderar eller drar ihop sig som svar på termiska eller mekaniska påverkan som temperatur och vibrationer. Dessa öronklämmor är ett utmärkt alternativ till plastklämmor och dragkedjor.
Oetiker 153-seriens enkelöratklämmor är gjorda av rostfritt stål och är punktsvetsade istället för att använda en mekanisk förregling, för att erbjuda överlägsen strukturell stabilitet och korrosionsbeständighet. När banden har klämts runt slangen, placeras klämmorna över änden av anslutningsslangen, vilket drar åt bandet runt slangen och skapar en säker passform. För att säkerställa att du har en korrekt passform, se till att storleken på öronklämman bara är något större än slangstorleken. Det bör finnas en skillnad på 0.4 mm mellan klämmans innerdiameter och rörets och kopplingens totala diameter. Det rekommenderas att använda en enkel öronklämma när utrymmet är begränsat och en dubbel öronklämma när det finns tillräckligt med utrymme. Dessa Oetiker öronklämmor i rostfritt stål är integrerade med en mekanisk förregling för att hålla klämmorna säkert stängda och förhindra korrosion på grund av punktsvetsstängning av klämmorna. De har unikt utformade, gradfria listkanter för att minska risken för skador på slangar eller andra delar som kläms fast. Raptor Supplies erbjuder dessa Oetiker öronklämmor i storlekar från 2.9 till 17.5 tum.

StilModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensÖronbreddPaketstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A153000002.9 mm till 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100510 SEK 100
A153000013 mm till 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm1001 028 SEK 100
A153000023.3 mm till 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100510 SEK 100
A153000463.7 mm - 4.6 mm0.27 "4.64 mm100-100
RFQ
A153000543.7 mm till 4.6 mm0.27 "4.63 mm100928 SEK 100
A153000034.1 mm till 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm1001 338 SEK 100
A153000474.6 mm - 5.6 mm0.27 "5.64 mm100-100
RFQ
A153000554.6 mm till 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm1001 359 SEK 100
A153000045.1 mm till 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm1001 338 SEK 100
A153000055.6 mm till 6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100526 SEK 100
A153000066.1 mm till 7 mm0.27 "73 mm100526 SEK 100
A153000076.5 mm till 7.5 mm0.27 "7.53.5 mm1001 338 SEK 100
A153000086.8 mm till 8 mm0.27 "84 mm100526 SEK 100
A153000107.5 mm till 8.7 mm0.27 "8.74 mm100526 SEK 100
A153000128.1 mm till 9.5 mm0.27 "9.55 mm100556 SEK 100
A153000138.5 mm till 10 mm0.27 "105 mm100556 SEK 100
A153000149.1 mm till 10.5 mm0.27 "10.55 mm100556 SEK 100
A153000159.3 mm till 11 mm0.27 "115.5 mm100556 SEK 100
A153000169.6 mm till 11.3 mm0.27 "11.35.5 mm1001 338 SEK 100
A1530001710.1 mm till 11.8 mm0.27 "11.85.5 mm100556 SEK 100
A1530001810.1 mm till 12 mm0.27 "126.5 mm1001 338 SEK 100
A1530001910.3 mm till 12.3 mm0.27 "12.36.5 mm100556 SEK 100
A1530002010.8 mm till 12.8 mm0.27 "12.86.5 mm100593 SEK 100
A1530002111.3 mm till 13.3 mm0.27 "13.36.5 mm1001 338 SEK 100
A1530002211.8 mm till 13.8 mm0.27 "13.86.5 mm100593 SEK 100
OETIKER -

154 öronsnäckor i serie 1 med insats

Slangklämmor med en insats (som Oetiker 154-seriens enöratklämmor i rostfritt stål) är idealiska för att klämma fast slangar där ett säkrare fäste krävs, jämfört med konventionella klämmor. Dessa enstaka öronklämmor har en tunnväggig insticksring för att säkerställa nästan jämn kompression runt klämmans omkrets och är lämpliga för applikationer som involverar mjuka eller hårda gummin och plaster. Fördjupningen eller fördjupningen på örat på dessa klämmor ökar klämkraften för att ge ett tätare grepp.
De är inbyggda med en mekanisk förregling för att enkelt stänga klämmorna och erbjuder större korrosionsbeständighet än punktsvetsade klämmor. Dessutom är dessa klämmor gjorda av rostfritt stål, så att de kan motstå korrosion och skalning. De är användbara för applikationer som livsmedelsbearbetning och kommersiellt fiske, som involverar exponering för frätande element, särskilt saltvatten. Modeller utan insatser (Oetiker 153-serien enkelöra klämmor) finns också på Raptor Supplies.

StilModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensÖronbreddPaketstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A154000102.5 mm till 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm1003 220 SEK 100
A154000112.7 mm till 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm1001 087 SEK 100
A154000122.9 mm till 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm1002 927 SEK 100
A154000543.3 mm - 4.2 mm0.27 "04.6RER5.5 mm100-100
RFQ
A154000633.3 mm till 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm1002 555 SEK 100
A154000133.7 mm till 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm1002 174 SEK 100
A154000554.2 mm - 5.2 mm0.27 "05.6RER5.5 mm100-100
RFQ
A154000644.2 mm till 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm1002 488 SEK 100
A154000144.7 mm till 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm1002 425 SEK 100
A154000155.2 mm till 6.2 mm0.27 "06.6RER3.2 mm100995 SEK 100
A154000165.6 mm till 6.5 mm0.27 "07.0RER3 mm1002 404 SEK 100
A154000175.9 mm till 7 mm0.27 "07.5RER3.5 mm1002 404 SEK 100
A154000186.3 mm till 7.5 mm0.27 "08.0RER4 mm100995 SEK 100
A154000196.6 mm till 7.8 mm0.27 "08.3RER4 mm1001 237 SEK 100
A154000207 mm till 8.2 mm0.27 "08.7RER4 mm100995 SEK 100
A154000217 mm till 8.5 mm0.27 "09.0RER5 mm100995 SEK 100
A154000227.5 mm till 9 mm0.27 "09.5RER5 mm1002 404 SEK 100
A154000238 mm till 9.5 mm0.27 "10.0RER5 mm100995 SEK 100
A154000248.5 mm till 10 mm0.27 "10.5RER5 mm100995 SEK 100
A154000258.8 mm till 10.5 mm0.27 "11.0RER5.5 mm100995 SEK 100
A154000269.1 mm till 10.8 mm0.27 "11.3RER5.5 mm1001 028 SEK 100
A154000289.5 mm till 11.5 mm0.27 "12.0RER6.5 mm1002 404 SEK 100
A154000279.6 mm till 11.3 mm0.27 "11.8RER5.5 mm1002 404 SEK 100
A154000299.8 mm till 11.8 mm0.27 "12.3RER6.5 mm1001 028 SEK 100
A1540003010.3 mm till 12.3 mm0.27 "12.8RER6.5 mm1002 404 SEK 100
OETIKER -

155-serie rostfria 1 öronklämmor med mekanisk låsning

Oetiker öronklämmor är designade för att ge pålitlig och semipermanent fastspänning av slangar inom petrokemisk industri, hydraulik och fordonsindustri. Dessa öronklämmor är idealiska för användning i tvärbunden polyeten (PEX) slangar och vattenförsörjningssystem. De har synlig deformation för att ge indikation på korrekt stängning och en fördjupning för att leverera maximal klämkraft. De finns i varianter med enkla eller dubbla öron. Användare bör välja en enkel öronklämma om de vill uppnå enhetlig kompression runt slangen/slangen, och en variant med dubbla öron för utökat klämområde, när de har att göra med material som är känsliga för termisk expansion eller sammandragning.
Oetiker 155-seriens öronklämmor är utrustade med ett enda öra för snabb installation och fastspänning. De är gjorda av rostfritt stål, krom och nickel för strukturell styrka, korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa öronklämmor i 155-serien är integrerade med en mekanisk förregling för att säkert stänga klämmorna och förhindra korrosion i samband med punktsvetsstängning av klämmorna. De har specialformade, gradfria bandkanter med 7 mm bandbredd och 0.6 mm tjocklek för att minska skador på slangarna som kläms fast. Raptor Supplies erbjuder dessa Oetiker-klämmor i rostfritt stål i klämbreddsintervall på 8.9 till 99.5 tum. Vi levererar även dessa öronklämmor i galvaniserad stålkonstruktion för mild korrosionsbeständighet och duktilitet.

StilModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensÖronbreddPaketstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A155000708.3 mm - 10.1 mm0.27 "101-100-100
RFQ
A155000008.9 mm till 10.5 mm0.27 "1055 mm100334 SEK 100
A155000019.7 mm till 11.3 mm0.27 "1135 mm100338 SEK 100
A1550000210.4 mm till 12.3 mm0.27 "1236 mm100347 SEK 100
A1550000311.4 mm till 13.3 mm0.27 "1336 mm1001 296 SEK 100
A1550000611.9 mm till 14 mm0.27 "1406.5 mm100351 SEK 100
A1550000712.6 mm till 14.5 mm0.27 "1456 mm1001 296 SEK 100
A1550007112.6 mm till 15.2 mm0.27 "152-100363 SEK 100
A1550000813.8 mm till 15.7 mm0.27 "1577 mm1001 296 SEK 100
A1550007213.9 mm till 16.5 mm0.27 "165-100372 SEK 100
A1550000915.1 mm till 17 mm0.27 "1706 mm100372 SEK 100
A1550001015.7 mm till 18.5 mm0.27 "1859 mm1001 317 SEK 100
A1550001117 mm till 19.8 mm0.27 "1989 mm1001 317 SEK 100
A1550001218.2 mm till 21 mm0.27 "2109 mm1001 317 SEK 100
A1550001319.8 mm till 22.6 mm0.27 "2269 mm100414 SEK 100
A1550001421.3 mm till 24.1 mm0.27 "2419 mm1002 070 SEK 100
A1550001522.8 mm till 25.6 mm0.27 "2569 mm100940 SEK 100
A1550001624 mm till 27.1 mm0.27 "27110 mm1001 317 SEK 100
A1550001725.5 mm till 28.6 mm0.27 "28610 mm1001 317 SEK 100
A1550001827 mm till 30.1 mm0.27 "30110 mm100460 SEK 100
A1550001928.5 mm till 31.6 mm0.27 "31610 mm1001 317 SEK 100
A1550002030 mm till 33.1 mm0.27 "33110 mm1001 317 SEK 100
A1550002131.5 mm till 34.6 mm0.27 "34610 mm1001 317 SEK 100
A1550002233 mm till 36.1 mm0.27 "36110 mm1003 031 SEK 100
A1550002334.5 mm till 37.6 mm0.27 "37610 mm100514 SEK 100
OETIKER -

159-serien justerbara klämmor, band i rostfritt stål

Vad är justerbara slangklämmor?
Justerbara slangklämmor är användbara för att fästa en slang på en koppling/nippel så att vätskan inuti slangen framgångsrikt kan flytta från ett område till ett annat, utan att spilla eller läcka. Dessa små, cirkulära klämmor är gjorda av aluminium eller liknande tunna metaller och kan dras åt med en liten skruv. De kan också användas som tillvalsverktyg för buntband eller tejp.
Oetiker 159-seriens justerbara klämmor är inbyggda med Connecting-teknik, vilket gör dem idealiska för mjuka material. Dessa klämmor tillåter en mängd olika ingreppspositioner och kan justeras till flera nominella diametrar. Dessa öronklämmor är designade för enkel och snabb installation. Den synliga deformationen av örat ger bevis på korrekt stängning samtidigt som PEX-slangen ansluts till plastkopplingar i kaffe- och varuautomater. Oetiker 159-seriens justerbara klämmor har gradfria kanter för att minska risken för skador på delar som kläms fast. Dessa klämmor bildar en enhetlig tätning genom att behålla sin form när de installeras. De har en innerring med radiell styrning för tätning runtom.

StilModellStorleksområdeLåstypBandbreddPaketstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A1590000225 mm till 50 mmUtanför förregling0.27 "100510 SEK 100
RFQ
A1590000525 mm till 50 mmInterlock inuti0.27 "100510 SEK 100
RFQ
A1590000440 mm till 110 mmUtanför förregling0.27 "100698 SEK 100
RFQ
A1590000740 mm till 110 mmInterlock inuti0.27 "1001 413 SEK 100
RFQ
OETIKER -

163-serien justerbara klämmor, band i rostfritt stål

Oetiker öronklämmor är designade för att ge pålitlig och semipermanent fastspänning av slangar inom petrokemisk industri, hydraulik och fordonsindustri. Dessa öronklämmor är idealiska för användning i tvärbunden polyeten (PEX) slangar och vattenförsörjningssystem. De har synlig deformation för att ge indikation på korrekt stängning och en fördjupning för att leverera maximal klämkraft. De finns i varianter med enkla eller dubbla öron. Användare bör välja en enkel öronklämma om de vill uppnå enhetlig kompression runt slangen/slangen, och en variant med dubbla öron för utökat klämområde, när de har att göra med material som är känsliga för termisk expansion eller sammandragning.
Oetiker öronklämmor finns i varianter med en mekanisk förregling, en flerlägesspärr eller en insats för säker stängning av klämmorna.
Oetiker Clamps 163-seriens justerbara öronklämmor är integrerade med en flerlägesspärr som har flera ingreppslägen för att justera klämman till flera nominella diametrar. Dessa klämmor har ett enda öra för snabb installation och enhetlig fastspänning av slangar. De har en konstruktion i rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet och strukturell styvhet. Dessa justerbara cirkulära klämmor har en innerring med radiell styrning för jämn tätning runt slangen. De har specialformade, gradfria listkanter för att minska risken för skador på slangar eller andra delar som kläms fast. Raptor Supplies erbjuder dessa Oetiker justerbara slangklämmor i klämområde på 23.6 till 132 tum. Vi levererar även klämmor med galvaniserad stålkonstruktion för mild korrosionsbeständighet och duktilitet.

StilModellStorleksområdeMaterialBandbreddStorleksreferensPaketstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A1630028123.6 mm till 30 mm-0.27 "30A100-100
RFQ
A1630002223.6 mm till 30 mm-0.27 "30100920 SEK 100
A1630028225.6 mm till 32 mm-0.27 "32A100-100
RFQ
A1630017925.6 mm till 32 mm-0.27 "32100677 SEK 100
A1630002328.6 mm till 35 mm-0.27 "351001 087 SEK 100
A1630028328.6 mm till 35 mm-0.27 "35A100-100
RFQ
A1630028430.6 mm till 37 mm-0.27 "37A100-100
RFQ
A1630025130.6 mm till 37 mm-0.27 "37100694 SEK 100
A1630028533.6 mm till 40 mm-0.27 "40A100-100
RFQ
A1630002433.6 mm till 40 mm-0.27 "40100710 SEK 100
A1630002538.6 mm till 45 mm-0.27 "45100748 SEK 100
A1630028638.6 mm till 45 mm-0.27 "45A100-100
RFQ
A1630002643.6 mm till 50 mm-0.27 "50100782 SEK 100
A1630028743.6 mm till 50 mm-0.27 "50A100-100
RFQ
A1630002747.5 mm till 56 mm-0.27 "56100832 SEK 100
A1630028847.5 mm till 56 mm-0.27 "56A100-100
RFQ
A1630028953.5 mm till 62 mm-0.27 "62A100-100
RFQ
A1630002853.5 mm till 62 mm-0.27 "621001 170 SEK 100
A1630002959.5 mm till 68 mm-0.27 "681001 212 SEK 100
A1630029059.5 mm till 68 mm-0.27 "68A100-100
RFQ
A1630030164 mm till 72 mm-0.35 "72A100-100
RFQ
A1630003864 mm till 72 mm-0.35 "721001 191 SEK 100
A1630029165.5 mm till 74 mm-0.27 "74A100-100
RFQ
A1630003065.5 mm till 74 mm-0.27 "74100932 SEK 100
A1630003970 mm till 78 mm-0.35 "781001 225 SEK 100
OETIKER -

Steglösa öronklämmor i 167-serien

Oetiker 167-serien steglösa öronklämmor har en standard öronstorlek som kräver ett installationsverktyg för montering. De har konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion och säkerställa 360 graders, jämn kompression och yttryck. Dessa öronklämmor har en patenterad PEXGrip VVS-anslutning som greppar röret för enkel, snabb och säker installation. Det förhindrar också att klämman glider. Den speciella designen av Oetiker 167-seriens steglösa klämmor överlappar och/eller eliminerar enhetens inre omkrets för att ge en optimal, läckagefri tätning och perfekt rundhet. Vidare utövar spont-i-spår (tunga som ligger i spår) ett tryck på de sammansatta delarna för att möjliggöra för enheten att applicera repetitiv radiell kraft helt runt anslutningens diameter.
Raptor Supplies är en pålitlig leverantör av Oetiker-klämmor som ger en säker anslutning till komponenter eller delar som ska sammanfogas, samtidigt som de hanterar termisk och vibrationsexpansion eller sammandragning.

StilModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensBanddimensionÖronbreddPaketstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A167024885.3 mm till 6.5 mm0.19 "6.5-505R5 x 0.5 mm4 mm1001 589 SEK 100
A167000015.8 mm till 7 mm0.19 "7.0-505R5 x 0.5 mm4 mm100752 SEK 100
A167000026.8 mm till 8 mm0.19 "8.0-505R5 x 0.5 mm4 mm1001 296 SEK 100
A167000037 mm till 8.7 mm0.19 "8.7-505R5 x 0.5 mm5.5 mm1001 296 SEK 100
A167000047.8 mm till 9.5 mm0.197 "9.5-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100944 SEK 100
A167000058.3 mm till 10 mm0.197 "10.0-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100944 SEK 100
A167000068.8 mm till 10.5 mm0.197 "10.5-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100944 SEK 100
A167024929.2 mm till 10.9 mm0.197 "10.9-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100944 SEK 100
A167000099.8 mm till 12.3 mm0.276 "12.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100950 SEK 100
A167009929.8 mm till 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100972 SEK 100
A1670000810.1 mm till 11.8 mm0.197 "11.8-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100944 SEK 100
A1670249310.3 mm till 12.8 mm0.276 "12.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100950 SEK 100
A1670249010.3 mm till 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100972 SEK 100
A1670099310.8 mm till 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100972 SEK 100
A1670001010.8 mm till 13.3 mm0.276 "13.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100950 SEK 100
A1670001111.3 mm till 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100950 SEK 100
A1670099711.5 mm till 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100966 SEK 100
A1670001211.5 mm till 14 mm0.27 "14.0-706R7 x 0.6 mm8 mm1001 296 SEK 100
A1670001312 mm till 14.5 mm0.27 "14.5-706R7 x 0.6 mm8 mm100940 SEK 100
A1670099912 mm till 14.5 mm0.276 "14.57 x 0.6 mm-100994 SEK 100
A1670001512.8 mm till 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100962 SEK 100
A1670001613.2 mm till 15.7 mm0.27 "15.7-706R7 x 0.6 mm8 mm1001 421 SEK 100
A1670100513.2 mm till 15.7 mm0.276 "15.77 x 0.6 mm-100999 SEK 100
A1670249413.7 mm till 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100962 SEK 100
A1670100914.5 mm till 17 mm0.276 "177 x 0.6 mm-100993 SEK 100
NITRA -

Justerbara slangklämmor

StilModellPris (ex moms)
AHC-12130 SEK
BHC-34219 SEK
CHC-38125 SEK
DHC-14115 SEK
EHC-316115 SEK
FHC-58156 SEK
GHC-516120 SEK
NITRA -

Sammankopplande slangklämmor

StilModellPris (ex moms)
AHCSS-14125 SEK
BHCSS-38130 SEK
CHCSS-58167 SEK
DHCSS-12156 SEK
EHCSS-34188 SEK
FHCSS-516130 SEK
GHCSS-1193 SEK
HHCSS-316125 SEK
DIXON -

Öronklämmor

StilModellPris (ex moms)
A100918 SEK
RFQ
B1058 SEK
RFQ
C185R11 SEK
RFQ
D192234 SEK
RFQ
B45512 SEK
RFQ
B172019 SEK
RFQ
B2419 SEK
RFQ
B2268 SEK
RFQ
B2108 SEK
RFQ
B1408 SEK
RFQ
B1338 SEK
RFQ
E2731R43 SEK
RFQ
B1138 SEK
RFQ
B1238 SEK
RFQ
C396R12 SEK
RFQ
C286R10 SEK
RFQ
C256R9 SEK
RFQ
C145R8 SEK
RFQ
E1517R26 SEK
RFQ
C376R14 SEK
RFQ
D343731 SEK
RFQ
B133R9 SEK
RFQ
E2327R38 SEK
RFQ
A102120 SEK
RFQ
F47011 SEK
RFQ
OETIKER -

Slangklämmor

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
A16702498-1001 458 SEK 100
RFQ
A16700028-1001 202 SEK 100
RFQ
A16700110-1001 231 SEK 100
RFQ
StilModellBandbreddHuvudhöjdStorlekTjocklekPris (ex moms)
AEZY-P-12.5-PA66-BK7.9mm5.6mm12.5 mm1.8mm1 644 SEK
AEZY-P-12.0-PA66-BK7.9mm5.6mm12 mm1.8mm1 633 SEK
AEZY-P-20.1-PA66-BK7.9mm6.8mm20.1 mm2mm1 854 SEK
AEZY-P-20.8-PA66-BK7.9mm6.8mm20.8 mm2mm1 864 SEK
AEZY-P-22.0-PA66-BK7.9mm6.8mm22 mm2mm1 950 SEK
AEZY-P-24.7-PA66-BK7.9mm6.8mm24.7 mm2mm1 963 SEK
AEZY-P-26.8-PA66-BK7.9mm6.8mm26.8 mm2mm2 046 SEK
AEZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm1 554 SEK
AEZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm1 594 SEK
AEZY-P-12.7-PA66-BK7.9mm5.8mm12.7 mm1.8mm1 675 SEK
AEZY-P-18.5-PA66-BK7.9mm6.8mm18.5 mm2mm1 835 SEK
AEZY-P-13.7-PA66-BK7.9mm5.8mm13.7 mm1.8mm1 686 SEK
AEZY-P-16.5-PA66-BK7.9mm6.8mm16.5 mm2mm1 796 SEK
AEZY-P-16.8-PA66-BK7.9mm6.8mm16.8 mm2mm1 811 SEK
AEZY-P-17.1-PA66-BK7.9mm6.8mm17.1 mm2mm1 818 SEK
AEZY-P-23.1-PA66-BK7.9mm6.8mm23.1 mm2mm1 959 SEK
AEZY-P-23.6-PA66-BK7.9mm6.8mm23.6 mm2mm1 961 SEK
AEZY-P-28.0-PA66-BK7.9mm6.8mm28 mm2mm2 110 SEK
AEZY-P-13.2-PA66-BK7.9mm5.8mm13.2 mm1.8mm1 640 SEK
AEZY-P-19.6-PA66-BK7.9mm6.8mm19.6 mm2mm1 843 SEK
AEZY-P-17.6-PA66-BK7.9mm6.8mm17.6 mm2mm1 181 SEK
AEZY-P-15.9-PA66-BK7.9mm6.8mm15.9 mm2mm1 779 SEK
AEZY-P-14.5-PA66-BK7.9mm6.8mm14.5 mm2mm1 730 SEK
AEZY-P-15.0-PA66-BK7.9mm6.8mm15 mm2mm1 751 SEK
AEZY-P-15.7-PA66-BK7.9mm6.8mm15.7 mm2mm1 774 SEK
HCL FASTENERS -

Herbie Clip Plastslangklämma

HCL Clamping's Herbie Clip-plastslangklämmor har två sammankopplade käftar som applicerar dubbelt så mycket som den som används av andra liknande klämmor. Dessa klämmor består av värme / UV-stabiliserad och ROHS-kompatibel Nylon 6.6 och kan arbeta vid temperaturer från -40 grader Fahrenheit till 338 grader Fahrenheit. Dessa kvalitetsslangklämmor används i stor utsträckning inom fordons-, jordbruks- och läkemedelsindustrin och finns i olika huvudhöjder, bandbredd och bandtjocklek.

StilModellBandbreddHuvudhöjdAntal bitarStorleksområdeTjocklekPris (ex moms)
AHC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm till 6.5 mm1.4mm4 033 SEK
AHC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm till 7.9 mm1.6mm3 568 SEK
AHC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm till 10.3 mm1.7mm2 921 SEK
AHC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm till 9.2 mm1.6mm2 871 SEK
AHC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm till 11.8 mm1.7mm1 554 SEK
AHC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm till 13.8 mm1.7mm1 678 SEK
AHC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm till 13.4 mm1.8mm1 622 SEK
AHC-J-PA66-BK6.4mm14.2mm150020.3 mm till 23 mm2.1mm3 123 SEK
AHC-F-PA66-BK7.1mm12.9mm500015.0 mm till 17.1 mm2mm9 508 SEK
AHC-H-PA66-BK7.1mm12.7mm500018.1 mm till 20.6 mm2.1mm9 902 SEK
AHC-L-PA66-BK7.1mm12.5mm150024.5 mm till 27.6 mm2.1mm8 148 SEK
AHC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm till 15.1 mm2mm9 360 SEK
AHC-G-PA66-BK7.3mm12.5mm500016.9 mm till 19.1 mm2.1mm9 705 SEK
AHC-K-PA66-BK7.3mm13.7mm150023.1 mm till 26.1 mm2.2mm3 424 SEK
AHC-M-PA66-BK7.4mm13.4mm100026.5 mm till 29.5 mm2.2mm2 440 SEK
AHC-96-PA66-BK8.5mm17.4mm50097.7 mm till 102.1 mm2.6mm3 762 SEK
AHC-105-PA66-BK8.9mm16.2mm500105.3 mm till 111.8 mm2.6mm4 161 SEK
AHC-85-PA66-BK8.9mm17.2mm50085.1 mm till 90.6 mm2.6mm3 368 SEK
AHC-Q-PA66-BK8.9mm13.5mm75034.3 mm till 37.9 mm2.1mm2 305 SEK
AHC-N-PA66-BK9 mm13.4mm100028.8 mm till 32.3 mm2mm6 511 SEK
AHC-109-PA66-BK9 mm17.4mm500108.0 mm till 114.3 mm2.6mm4 211 SEK
AHC-W-PA66-BK9 mm15mm100053.0 mm till 56.5 mm2.1mm3 621 SEK
AHC-80-PA66-BK9 mm17.7mm60079.8 mm till 85 mm2.9mm3 756 SEK
AHC-V-PA66-BK9 mm14.4mm100048.5 mm till 53.8 mm2.1mm3 566 SEK
AHC-70-PA66-BK9.1mm15.5mm80070.0 mm till 75.4 mm2.6mm4 176 SEK
FIMCO -

Slangklämmor

StilModellStorlekPris (ex moms)
A50510221 / 2 "21 SEK
B50511143 / 8 "15 SEK
DIXON -

Nypklämma, dubbelörat, 1/4 tum storlek, förzinkat stål

ModellArtikelPris (ex moms)
507CE7BGJ-
RFQ
DIXON -

Steglös öronklämma, 9/16 tum, 304 rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
999CE7BGV-
RFQ
DIXON -

Steglös öronklämma, 35/64 tum, 304 rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
997CE7BGU-
RFQ
DIXON -

Steglös öronklämma, 1/2 tum storlek, rostfritt stål, 100-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
993CE7BGT-
RFQ
DIXON -

Steglös öronklämma, 3/8 tum, 304 rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
986CE7BGQ-
RFQ
12

Öronklämmor

Öronklämmor är designade för användning med käktång för anslutning av slangar, rör och kopplingar i VVS-, tillverknings-, livsmedels- och dryckesbehandlings- och produktionsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Oetiker, Dixon, Oferta Motor Clamps och HCL Fasteners stål, nylon och rostfria öronslangklämmor.
Oetiker klämmor har en 360-graders design för jämnt yttryck och kompression över arbetsstycket för att säkerställa ett tätt grepp. De är dessutom utrustade med inbyggda förreglingar för att undvika att klämmorna lossnar vid installation.
Öronklämmor från HCL Fasteners är idealiska för medicinska, hydromassage-, fordons- och jordbruksoperationer.
Dixon öronklämmor erbjuder en inbyggd fjäderverkan för att låta klämman andas utan att lossna. Dessa öronklämmor finns i ett antal delar från 100 till 5000 enheter på Raptor Supplies.

du använder

Dessa öronklämmor erbjuder ett brett utbud av funktioner, vilket gör dem användbara för applikationer med lågt till högt tryck, såsom gruvdrift, jordbruk, bilar, värme och ventilation, mat och dryck, dispenseringssystem, bevattning, kemikalier och VVS-arbeten. Dessa förzinkade / nylon / rostfritt stål konstruerade öronklämmor används med gummislangar, plastslangar, elkablar och svetsslangar.

Funktioner

Oetiker Öronklämmor:

  • Oetiker 2-öron stil klämmor är medeltryck och tunna vägg ringar med dubbel öron design för ett extra grepp.
  • De ger 360 graders enhetlig kompression, såväl som yta och konstant tryck runt slangen, vilket gör dem lämpliga för att hantera termiska och vibrationsexpanderingar eller sammandragningar.
  • Dessa klämmor har förzinkat stål eller rostfritt stålkonstruktion för att säkerställa anti-korrosiv prestanda.
  • Konfigurationen i ett stycke av dessa öronklämmor garanterar en positiv och manipuleringssäker tätning.
  • Dessa Oetiker öronklämmor levereras med avgradade kanter för att förhindra skador på slangen.
  • Vidare är de tillräckligt flexibla för att ge en viss grad av elasticitet, orsakad av termisk expansion eller vibration, och därigenom ta emot förändringar i storleken på komponenterna eller delarna som sammanfogas.
  • Utvalda modeller inklusive 167 serien steglösa klämmor har en patenterad PEXGrip VVS-anslutning som greppar röret för enkel, snabb och säker installation. De erbjuder en spont-i-spår-design som utövar tryck genom att applicera radiell kraft kontinuerligt.
  • Den synliga deformationsmöjligheten hos Oetikers justerbara klämmor ger bevis på korrekt stängning medan PEX-slangen ansluts till plastkopplingar i kaffe- och varuautomater och kan justeras till olika nominella diametrar.
  • Oetiker enöra klämmor är idealiska för att stödja långa längder av slangar och slangar. De använder en mekanisk förregling, istället för att punktsvetsa klämenheten, för att minska oxidationshastigheterna runt förslutningselementen.

Oferta Motor Öronklämmor:

  • Dessa Oferta Motor steglösa klämmor har AISI 304 rostfritt stålkonstruktion som minskar oxidationsreaktionen på de exponerade ytorna.

Dixon Öronklämmor:

  • Dixon steglösa öronklämmor kan hålla emot vibrationer och tryck eller materialkrympning på grund av ändrad temperatur. De levereras med en inbyggd fjäderverkan så att klämman kan andas utan att lossna.
  • Den släta inre banddesignen hos denna öronklämma förhindrar skador på slangen och spont-i-spår-designen säkerställer en 360 graders tätning.

HCL-fästelement Öronklämmor:

  • Dessa nylon- och plastslangklämmor från HCL Fasteners är designade för att fästa och säkra rör, slangar, kablar och rör även vid högtrycksapplikationer.
  • Varumärket herbie klipp modellerna har två sammankopplade tandkäftar som utövar dubbelt så stor klämkraft jämfört med andra liknande klämmor.

Arbetsmekanism

Standarder och godkännanden

  • Oetikers öronklämmor är konstruerade i enlighet med DIN EN ISO 9227 internationella standarder för att säkerställa korrosionsbeständighet och hållbarhet.
  • Oetiker slangklämmor och tillbehör uppfyller kraven i IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015 standarder för miljövänlig hälsa och defektfria, överlägsna prestanda för klämmorna.

Vanliga frågor

Hur placerar man en slangklämma korrekt?

Slangklämmor finns i olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer dock samma process för korrekt montering på en slang och rör/rörkoppling. När slangen väl har tryckts fast på den passande delen, placeras slangklämman mot änden av slangen, med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.

Hur drar vi åt en klämma?

För att dra åt en klämma, kläm ihop klämman med en hand så att änden mittemot föraren glider in i hylsan. Vrid sedan drivenheten medurs med en skiftnyckel eller skruvmejsel så att gängorna på drivenheten griper in i skårorna på klämman. Fortsätt att vrida medbringaren tills klämman drar åt ordentligt runt slangen.

Hur storleksanpassar man en öronklämma?

Analysera och mät helt enkelt ytterdiametern (OD) på slangen som är installerad på anslutningen. Välj sedan en slangklämma på ett sådant sätt att slangens ytterdiameter är ungefär i mitten av klämmans klämområde.

Är Oetiker-klämmor återanvändbara?

Raptor Supplies erbjuder också Oetiker steglösa lågprofilklämmor som är återanvändbara i naturen. De kan öppnas och installeras flera gånger och kan monteras både radiellt och axiellt. Oetikers lågprofil-, universal-, skruv- och profilklämmor är också återanvändbara i naturen.

Hur tar man bort en Oetiker-klämma?

Verktyg som en roterande eller skålnässkärare eller sidoskärare kan användas för att ta bort Oetiker-klämmor. Roterande skärare rekommenderas dock inte eftersom de kan manipulera eller skada slangen när du skär av klämman.

Vad är skillnaden mellan 1 och 2-Ear klämmor?

Oetiker 2 öronklämmor har ett större klämområde jämfört med 1 öronklämmor. Dessa 2 öronklämmor erbjuder hög klämkraft och skapar en fjädereffekt under sammandragning och förlängning av slangen.

Vilka typer av klämmor erbjuder Oetiker?

Oetiker erbjuder ett brett utbud av klämmor, inklusive skruva, öra, fjäder, tråd, snäckväxel och plastklämmor.

Vilka typer av öronklämmor ger ökat motstånd mot korrosion?

Klämmor av rostfritt stål är korrosionsbeständiga. Så om du ser fram emot att använda dessa klämmor i utomhusmiljöer, bör du välja de som är gjorda av rostfritt stål.

Vad är skillnaden mellan öronklämmor och maskväxelklämmor?

Snäckklämmor använder en skruv för att dra åt vilket kanske inte fördelar trycket jämnt, medan öronklämmor har en krympmekanism som ger en mer enhetlig och säker tätning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?