FERNCO Flexibla beslag

Dessa ASTM-kompatibla Fernco-kopplingar, kransadlar, bussningar, kopplingar och T-stycken används i röranslutningsapplikationer. Fernco-kopplingar har elastomer PVC / 300 rostfritt stål / neoprenkonstruktion för stark och hållbar prestanda.

Filter

FERNCO -

Flexibla kopplingar

Fernco flexibla kopplingar är konstruerade för att ansluta korrugerad avloppsslang av polyeten till PVC-rör. Dessa flexibla kopplingar har lätt men ändå tålig elastomer polyvinylkloridkonstruktion för att hantera tryck upp till 4.3 PSI och ett rostfritt stålband för att ge läckagesäker drift. De är idealiska för dränerings- och bevattningssystem och ger motståndskraft mot kemikalier, svamptillväxt, avloppsgaser och UV-strålar. Dessa flexibla kopplingar finns för 6 x 6 tum och 8 x 8 tum rörstorlekar på Raptor Supplies.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A1070-666 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "855 SEK
B1070-888 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "1 190 SEK
FERNCO -

Flexibla tryckknappar

Fernco flexibla sadel-t-rör är designade för att ansluta avloppsrör till större avloppsledningar för applikationer för bortskaffande av flytande avfall. Dessa sadel-T-stycken kommer med stora bandspår för att ge en greppyta för bandklämmorna, vilket säkerställer läckagetät tätning och SS slip-lock klämmor för att minimera installationstiden. Deras flexibla men hållbara PVC-konstruktion med hög durometer ger fullständig motståndskraft mot kemikalier, svamptillväxt, skador mot avloppsgaser och ultravioletta strålar. Välj från ett brett utbud av dessa tappsaxar, tillgängliga för rör med 4 och 6 tums diameter.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
ATST-44"4-33 / 64 "12 "1 062 SEK
BTST-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "1 392 SEK
FERNCO -

Skärmade övergångskopplingar

Fernco skärmade övergångskopplingar är konstruerade för anslutning av stål, gjutjärn, plast, koppar och rörledningar för ovan mark, avluftning / avloppsdränering. De har rostfria sköldar och bandklämmor för att motstå skjuvkrafter och göra långvariga anslutningar. De har dessutom neoprenpackningar för att säkerställa läckagetät tätning upp till 4.3 PSI tryck. Välj från ett brett utbud av dessa ASTM & CSA-certifierade kopplingar, tillgängliga för 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 & 1-1/2 x 1 tums rörstorlekar.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdMax. Temp.Pris (ex moms)
A3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 grader F280 SEK
B3001-11251-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 grader F239 SEK
C3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 grader F212 SEK
FERNCO -

Flexibel Tap Saddle Wyes

Fernco-kranar är lämpliga för anslutning av avloppsrör till större avloppsledningar för avfallshantering av flytande avfall. Dessa wyes har hög durometer PVC-konstruktion som ger fullständig motståndskraft mot kemikalier, svamptillväxt, skador mot avloppsgaser och ultravioletta strålar. De har stora bandspår för att ge en greppyta för bandklämmorna, vilket säkerställer läckagetät tätning. Välj bland ett brett utbud av dessa tappsadlar, tillgängliga för rör med 4 och 6 tums diameter.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
ATSW-44"4-33 / 64 "12 "1 252 SEK
BTSW-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "1 616 SEK
FERNCO -

Inga navkopplingar

Fernco no hub -kopplingar är konstruerade för anslutning av gjutjärnsrör för applikationer för stormdränering, sanitet, ventilation och avfallshantering. De har en patenterad dubbelriktad korrugeringsskärm som tätar trycket på röret och packningen för positiv tätning och ett skruvhus i ett stycke med låsande klämmor för snabb och säker installation. De har flytande ögondesign för att låta bandet, klämman och skärmen röra sig oberoende, vilket förhindrar att skärmen krymper och läcker vätska. De kommer med pärlformade packningar för att ge högt tätningstryck på rören och hållkraften. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingar utan nav, tillgängliga för 1.5, 2, 3, 4 och 6 tums rörstorlekar.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris (ex moms)
APNH-1501.5 "1-57 / 64 "69 SEK
BPNH-222"2-25 / 64 "76 SEK
CPNH-333"3-25 / 64 "92 SEK
DPNH-444"4-31 / 64 "105 SEK
FERNCO -

Qwik Caps

Fernco flexibla kåpor är lämpliga för att täcka gjutjärn, plast, koppar, stål och blyrörändar för både mark och underjordiska applikationer. Dessa Qwik-kåpor har flexibel PVC-konstruktion och konvex yta för att motstå höga tryck samtidigt som de minimerar ballonger och kommer med en SS-bandklämma för att säkert greppa röret och därigenom förhindra luckor och läckage. Välj från ett brett utbud av dessa flexibla kåpor, tillgängliga för 1.5, 2, 3, 4, 5 och 6 tums rörstorlekar.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
APQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "135 SEK
BPQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "101 SEK
CPQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "125 SEK
DPQC-1044"4-33 / 64 "1.125 "157 SEK
EQC-1055"5-37 / 64 "2"218 SEK
FQC-1066"6-41 / 64 "2"231 SEK
FERNCO -

Qwik armbågar

Fernco flexibla armbågar är lämpliga för att ansluta lera, bly, koppar, stål och plaströr för ventilation och avfallshantering. Dessa armbågar har en flexibel PVC -konstruktion som möjliggör snabb installation och rymmer mindre felinriktningar utan att knäcka / bryta armbågen. De levereras med 300-seriens klämmor i rostfritt stål för att säkert greppa rörytan och därigenom förhindra risker för läckage. Välj från ett brett utbud av dessa flexibla armbågar, tillgängliga för 1.5, 2, 3 och 4 tums rörstorlekar.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
APQL-1501.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "269 SEK
BPQL-2002"2-19 / 64 "5"284 SEK
CPQL-3003"3-29 / 64 "8"418 SEK
DPQL-4004"4-29 / 64 "10 "625 SEK
FERNCO -

Rörkopplingar

Fernco lagerkopplingar är designade för att ansluta samma / olika storlekar rör / slangar för ventilering, avfallshantering och dräneringsapplikationer. Dessa kopplingar har PVC-konstruktion för att motstå svamptillväxt och skador mot kemikalier, avloppsgaser och ultravioletta strålar. De levereras med 300-serien, klämmor i rostfritt stål för att minimera installationstiden samtidigt som de ger en säker, positiv tätning mot utsöndring och infiltration. Välj från ett brett utbud av dessa lagerkopplingar, tillgängliga för 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 & 4 tums rörstorlekar.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
AP1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "82 SEK
BP1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "83 SEK
AP1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "79 SEK
CP1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "87 SEK
AP1056-222 "x 2"2-27 / 64 "3 29 / 64 "84 SEK
DP1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"114 SEK
AP1056-333 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "113 SEK
EP1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "135 SEK
FP1056-434 "x 3"4-29/64" x 3-33/64"4"155 SEK
AP1056-444 "x 4"4-37 / 64 "4 1 / 64 "141 SEK
FERNCO -

1060-seriens lagerkopplingar

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris (ex moms)
A1060-222 "x 2"2-45 / 64 "175 SEK
B1060-333 "x 3"3-61 / 64 "306 SEK
C1060-444 "x 4"4-63 / 64 "351 SEK
FERNCO -

1059-seriens lagerkopplingar

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris (ex moms)
A1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"198 SEK
B1059-222 "x 2"3-59/64" x 2-25/64"184 SEK
C1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"292 SEK
D1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"351 SEK
FERNCO -

Flexibla bussningar

Fernco flexibla bussningar är lämpliga för tätning av anslutningar mellan böjar / T-stycken och avloppsrör. De har en elastomer PVC-konstruktion för att motstå svamptillväxt och skador från skadliga kemikalier, avloppsgaser och ultravioletta strålar samtidigt som de tål höga temperaturer upp till 140 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa ASTM-certifierade reducerande bussningar, tillgängliga för 1.5, 2, 3 och 4 tum rörstorlekar.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
AQB-150/1251.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "65 SEK
AQB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "56 SEK
BQB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "98 SEK
CQB-434"4"3"215 SEK
FERNCO -

Flexibla tröjor

Fernco flexibla tees är idealiska för anslutning av rör av lera, bly, koppar, stål och plast för avluftning och avfallshantering. Dessa 90 grader, Qwik -tees har flexibel PVC -konstruktion för att möjliggöra snabb installation och rymma mindre felinriktningar utan att spricka / bryta. De levereras med klämmor i rostfritt stål i 300 -serien för att säkert greppa rörytan, vilket förhindrar risken för läckage. Välj bland ett brett utbud av dessa flexibla tees, tillgängliga för 1.5, 2, 3 & 4 tum rörstorlekar.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
APQT-1501.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "333 SEK
BPQT-2002"2-19 / 64 "7 33 / 64 "357 SEK
CPQT-3003"3-29 / 64 "10 "539 SEK
DPQT-4004"4-29 / 64 "13 9 / 64 "772 SEK
FERNCO -

Korrugerade rörkopplingar

Fernco korrugerade kopplingar är lämpliga för att ansluta bly-, koppar- och stålkorrugerade rör till PVC-rör för gravitationsflödesavlopps- och dagvattensystem. Dessa kopplingar har PVC-konstruktion för att motstå skador mot kemikalier, avloppsgaser och ultravioletta strålar samtidigt som de förhindrar svamptillväxt. De levereras med klämmor i rostfritt stål i 300 -serien för att minimera installationstiden samtidigt som de ger en säker tätning. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingar, tillgängliga för 3 x 3 & 4 x 4 tums rörstorlekar.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris (ex moms)
AP1070-333 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"278 SEK
BP1070-444 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"358 SEK
FERNCO -

Dränerings- och fällanslutningar

Ferncos flexibla kopplingar är lämpliga för anslutning av avlopps- och fällsystem för vätskeavfallsapplikationer. De har justerbara klämmor av skruvtyp för att greppa rör, vilket förhindrar läckage och glidning och PVC-konstruktion för att motstå slitage mot vätskor och nötande förhållanden. Välj från ett omfattande utbud av dessa flexibla kopplingar, tillgängliga för 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 och 1.25 tums rörstorlekar.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
APDTC-1501-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "78 SEK
BPDTC-2151-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "109 SEK
CPTC-1501.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "94 SEK
FERNCO -

Flexibla lagerkopplingar: 1056-serien

Fernco flexibla lagerkopplingar är konstruerade för att förena eller förlänga rörenheten i vatten- eller gasledningssystem. Dessa enheter är gjorda av elastomer PVC (polyvinylklorid) som ger styrka, motståndskraft och maximal motståndskraft mot frätande miljöer, svamptillväxt, röta, ultravioletta strålar och avloppsgaser. De är utformade för att erbjuda dimensionell flexibilitet, en läckagesäker anslutning och en positiv tätning vid ett maximalt arbetstryck på 4.3 psi; perfekt för installationer i DMV-system (avlopp, avfall, avluftning), takavlopp, reparationer av rörledningar och avlopp.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"146 SEK
B1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "174 SEK
C1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "199 SEK
D1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"380 SEK
E1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "302 SEK
F1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "240 SEK
G1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "224 SEK
H1056-626 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"656 SEK
D1056-636 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "523 SEK
I1056-646 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "365 SEK
J1056-656 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "342 SEK
G1056-666 "x 6"6-39 / 64 "5 47 / 64 "243 SEK
K1056-848 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"942 SEK
L1056-868 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "513 SEK
M1056-10-810 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "696 SEK
N1056-101010 "x 10"10-39 / 64 "5 57 / 64 "651 SEK
O1056-121012 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "823 SEK
P1056-121212 "x 12"12-33 / 64 "6 21 / 64 "742 SEK
Q1056-151515 "x 15"15-29 / 64 "10 "1 178 SEK
R1056-181818 "x 18"19 "9 51 / 64 "2 543 SEK
FERNCO -

Flexibel skärmad koppling

Fernco-skärmade kopplingar är gjorda av 300 rostfritt stål och neopren och används ofta för att ansluta och upprätthålla korrekt rörinriktning av gjutjärn, plast, stål, koppar och rörformiga rör i avlopps-, avfalls- och ventilationssystem. De säkerställer maximal överföring av tryck från klämmorna - till packningen - till röret och är resistenta mot olika kemikalier, UV-strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser. Dessa skärmade rörkopplingar har ett maximalt arbetstryck och temperatur på 4.3 psi respektive 140 grader Fahrenheit.

StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdMax. Temp.Pris (ex moms)
AP3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 grader F143 SEK
BP3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 grader F209 SEK
CP3000-222"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 grader F152 SEK
DP3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 grader F261 SEK
E3001-2152 "x 1-1 / 2"2-31/64" x 1-47/64"2 9 / 64 "180 grader F212 SEK
FP3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 grader F229 SEK
G3001-333 "x 3"3-25/64" x 3-7/64"2 9 / 64 "180 grader F317 SEK
HP3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 grader F271 SEK
I3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 grader F329 SEK
J3001-434 "x 3"4-27/64" x 3-9/64"2 9 / 64 "140 grader F313 SEK
K3001-444 "x 4"4-25/64" x 4-9/64"2 9 / 64 "140 grader F310 SEK
L3000-666"6-39/64" x 6-17/64"3"180 grader F713 SEK
M3000-888"8-35/64" x 8-23/64"3 51 / 64 "140 grader F964 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?