HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Vinklade säkerhetslådor, 2/3/4 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems vinklade höljda Twist-Lock-behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa hona med vinklade höljen har termoplasthölje med en polykarbonathållare för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har ett gäng, vinklad husdesign för att använda minimalt med utrymme under en operation. Välj bland ett brett utbud av dessa gråfärgade 20 / 30A -behållare, tillgängliga i spänningsgrader på 120 /208, 125, 250 och 480VAC.
A HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
WOODHEAD -
130146 -serien vridlåsuttag
Woodhead 130146-serien vridlåsuttag är elektriska enheter idealiska för att ansluta utrustning eller elektriska enheter för en pålitlig och säker anslutning i kommersiella och industriella applikationer. De är gjorda av gummi för hög elektrisk isolering och hållbarhet. Dessa UL-godkända låsuttag har vattentäta lock för läckagetät anslutning.
A HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Låsande flänsade behållare, 2/3 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems låsande flänsade behållare är idealiska för att ansluta elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa 2 /3 -poliga, låsande flänsade behållare har termoplast / härdad nylonhölje för slagtålighet och hållbarhet. Valda modeller har rostfria flänsar för att ge korrosionsbeständighet och hållfasthet. Välj från ett brett utbud av dessa behållare med strömvärden på 20 & 30A och spänningsvärden på 125/250 & 250V.
A B HUBBELLOCK -
Låsa behållare
Hubbellock industriella låsbehållare är utformade för att förhindra inträngande av vatten i anslutningar som orsakar elektriska spänningar. perfekt för våta eller tvättade applikationer. De har gjuten aluminium / värmehärdad / fenolisk konstruktion för motstånd från stötar, repor och skadliga UV-strålningar. Dessa kärl är integrerade med metalliska, väderskyddande fjäderbelastade skydd för att förhindra skador från fukt eller damm och finns i 2, 3 & 4-poliga konfigurationer på Raptor Supplies.
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Vattentät säkerhetshölje flänsade inlopp, 2/3/4 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems Watertight Safety Shroud, Twist-Lock-inlopp ger säkra anslutningar till elektriska apparater genom att förhindra oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa vattentäta inlopp har PBT-hölje med polykarbonatterminalhållare för slagtålighet och hållbarhet. De har flänsar och lock för att förhindra att fukt och smuts kommer in i inloppen, vilket skapar en miljöförslutning när enheten inte används. Välj från ett brett utbud av dessa 20 / 30A -ingångar, tillgängliga i spänningsgrader på 120 /208, 125, 250 och 480VAC.
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Semiflush Ytmonterade infällda behållare, 2/3 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems halvspolade Twist-Lock-behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa honkärl har termoplasthus med en polykarbonathållare för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har tvågängade, halvspolade ytmonterade huskonstruktioner för delvis montering av två enheter i väggytan. Välj bland ett brett utbud av dessa gråfärgade 20 / 30A -behållare, tillgängliga i spänningsvärden på 125, 250, 480 och 600VAC.
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Twist-Lock låsningskärl, 2/3 pol, 50A
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock-behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa kvinnliga behållare har fenolkonstruktion för värme- och slagmotstånd och hållbarhet. De tål kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Raptor Supplies erbjuder också marinklassade låsuttag för fuktbeständighet i marina applikationer. Välj från ett brett utbud av dessa 50A-uttag, tillgängliga i spänningsklasserna 125, 250, 480 och 600V.
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Låsande flänsade inlopp, 3 -polig, 125 / 250V
Hubbell Wiring Device-Kellems låsande flänsade inlopp är idealiska för säkra anslutningar till elektriska apparater genom att förhindra oavsiktlig koppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa 3 -poliga, låsande flänsade inlopp har termoplastiskt nylonhölje med polykarbonatterminalhållare för att ge slagmotstånd och hållbarhet. Vald 2-poliga låsflänsade inlopp? har värmetålig härdplastkonstruktion med hölje av rostfritt stål och fungerar med en spänning på 250V och en strömstyrka på 15A.
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Låskärl, 2/3 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems låsbehållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa enkla / duplexa spolbehållare har bak- och sidodragen design för optimering av kabelanslutningar över terminaler. Dessa kvinnliga behållare har nylon / termoplasthus för att ge slagfasthet och hållbarhet. De tål kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Välj bland ett brett utbud av dessa 15, 30A -behållare, tillgängliga i spänningsvärden på 125/250 och 277V.
A B HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Twist Lock flänsade behållare, 2/3/4 pol
Hubbell Wiring Device-Kellems flänsade behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. De har baksida för att optimera kabelanslutningar över terminaler. Dessa kvinnliga behållare har nylonhölje för slagtålighet och hållbarhet. Utvalda modeller har härdkonstruktion med rostfritt hölje för värmebeständighet. Välj bland ett brett utbud av dessa behållare, tillgängliga i spänningsvärden från 120 till 600V.
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -
Twist-Lock flänsade inlopp och behållare
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock flänsade inlopp och behållare ger en säker elektrisk anslutning. Inloppen innehåller krökta blad som matchas och sätts in i den krökta behållaren. De säkerställer ett jämnt flöde av el i industrimaskiner och elektronisk utrustning och låses säkert på plats med en vridbar rörelse för att förhindra oavsiktlig frånkoppling. Flänsade inlopp och behållare är NEMA -klassade och har en dammskydd för att skydda mot ansamling av främmande material. Standard, bakre och kabelskruvterminaler monterar trådarna säkert i dessa pluggar och uttag. Välj bland ett brett utbud av flänsade kontakter, tillgängliga i nylon, mässing, stål, rostfritt stål, metallic & centrex -husvarianter.
HUBBELLOCK -
Låsning av flänsinlopp
Hubbellock -flänsade låsintag är monterade på sidan av ett hölje eller en panel för att mata ström till enheten. Dessa inlopp har inskjutna hankontakter som är resistenta mot skador och ger en genomgående positiv anslutning. Dessa låsinsatser har metalliskt flänsat hölje för maximal styrka och skydd. Utvalda modeller har isolerat icke-metalliskt hölje integrerat med ett metalliskt fjäderbelastat skydd för skydd mot fukt och damm.