Nödstoppsknappar med kontaktblock

Filter

POWER FIRST -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

StilModellFärgKontaktformulärTyp av operatörPris (ex moms)
A32 UK43Svart1NEJSpolstartad knapp249 SEK
B32 UK29Grön1NEJ40 mm svamphuvud249 SEK
C32 UK48Red1NCUtökad knapp231 SEK
DAYTON -

Nödstoppstryckknappar, ej upplysta, 22 mm

Dayton nödstoppstryckknappar används i industriella tillämpningar för nödsituationer, som att stoppa en kraftig press eller stoppa bearbetningsmaskineri, för att hålla arbetarna säkra. De kommer förmonterade, inklusive en operatör, lock och ett kontaktblock, för att säkerställa enkel installation. Dessa enheter har en anslutning för tryckplattan för att säkert klämma fast ledningarna och är kompatibla med CE, CSA, IEC och UL standarder. Välj från ett brett utbud av nödknappar, tillgängliga i normalt öppna eller normalt stängda konfigurationer på Raptor Supplies.

StilModellHandlingKontaktformulärPris (ex moms)
A30G257Underhållen nyckelutgåva1NC357 SEK
B30G258Underhållen nyckelutgåva1NO / 1NC416 SEK
C30G249Underhålls Push / Pull1NC732 SEK
D30G251Underhålls Push / Pull med utlösare1NO / 1NC306 SEK
E30G253Underhålls med Turn to Release1NC687 SEK
F30G255Underhålls med Turn to Release1NO / 1NC1 081 SEK
OMRON -

Tryckknappskontaktblock

StilModellPris (ex moms)
AA165E-02377 SEK
BA165E-01236 SEK
OMRON STI -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

StilModellHandlingKontaktformulärKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris (ex moms)
A11004-7002Underhålls Push-Lock / Turn-Reset1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva40 mm Dia. Svamp982 SEK
B11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp567 SEK
C11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva40 mm Dia. Svamp1 629 SEK
B11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp931 SEK
A11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva60 mm Dia. Svamp1 078 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

E-stop tryckknapp röd

StilModellHandlingBezelKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
A9001KR9P1R05H13Upprätthålls 2 Position Push / PullMetall10A vid 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Svamp4 978 SEK
BXB4BS9445Underhålls med Trigger Action Key ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 440 SEK
CXB4BT845Underhålls med Trigger Action Push / PullFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp1 689 SEK
CXB4BS8445Underhålls med Trigger Action Turn to ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 442 SEK
REES -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

StilModellHandlingKontaktformulärStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
A22102-102Underhålls Push1NO / 1NC22mmHänglås svamphuvud5 828 SEK
B22102-122Underhålls Push2NO / 2NC22mmHänglås svamphuvud7 138 SEK
C22102-312Underhålls Push2NC22mmHänglås svamphuvud8 463 SEK
D40102-122Underhållen Push / Underhållen Pull2NO / 2NC30mm31 mm svamphuvud7 518 SEK
E40102-102Underhållen Push / Underhållen Pull1NO / 1NC30mm31 mm svamphuvud6 169 SEK
F40102-212Underhållen Push / Underhållen Pull1NO / 2NC30mm31 mm svamphuvud9 653 SEK
OMRON STI -

E-stop tryckknapp upplyst

StilModellHandlingKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris (ex moms)
A11002-7003Upprätthålls tvåläges push-lock / turn-reset5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp1 370 SEK
A11002-7004Upprätthålls tvåläges push-lock / turn-reset5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp1 241 SEK
B11004-7010Underhålls Push-Lock / Turn-Reset10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva60 mm Dia. Svamp1 545 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Tryckknapp Ej upplyst

StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
AXB4BS84421NC1 980 SEK
BXB4BS84442NC1 836 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

StilModellNEMA-betygHandlingBezelStorlekTerminalanslutningTyp av operatörFärgKontaktformulärPris (ex moms)
A9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Upprätthålls 2 Position Push / PullKorrosionsbeständig termoplast30mmSkruvklämma1.625 "Red1NO / 1NC3 363 SEK
B9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13TillfälligKorrosionsbeständig termoplast30mmSkruvklämma2.25 "Red1NO / 1NC2 664 SEK
CXB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls med Trigger Action Key ReleasePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC2 556 SEK
DXB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls Push / Pull med utlösarePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC1 618 SEK
EXB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhållen Trigger Action Vänd för att släppaPlast40mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NC2 104 SEK
FXB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tryck draPlast22mmSkruvklämma22 mm Dia. SvampRed1NC1 309 SEK
GXB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls med Trigger Action Turn to ReleasePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC2 565 SEK
HXB5AA614X, 13TillfälligDubbelisolerad plast22mmTryckplattaStartad knappGrön1NEJ701 SEK
DAYTON -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

Dayton tryckknappar kompletta enheter tillåter användaren att starta eller stoppa maskinen i händelse av nödsituationer eller andra förhållanden. Dessa enheter har en förlängd knapp som enkelt kan aktiveras från vilken vinkel som helst och tryckplattans terminalanslutningar för att säkert klämma fast ledningarna. De är integrerade med kontaktblock som möjliggör bekväm anslutning eller bortkoppling av den elektriska kretsen med ett enkelt tryck på en knapp. Välj från ett brett utbud av dessa icke-upplysta tryckknappar, tillgängliga i bibehållen tryck/drag, bibehållen tryck/drag med avtryckare, underhålls med vrid för att frigöra och bibehållen nyckelfrigöringstyp manövermekanismvarianter.

StilModellHandlingKontaktformulärPris (ex moms)
A30G256Underhållen nyckelutgåva1NC368 SEK
B30G248Underhålls Push / Pull1NC572 SEK
C30G250Underhålls Push / Pull med utlösare1NO / 1NC914 SEK
D30G252Underhålls med Turn to Release1NC572 SEK
E30G254Underhålls med Turn to Release1NO / 1NC687 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Tryckknappskontaktblock

StilModellArtikelPris (ex moms)
AZB4BZ141Blockera1 111 SEK
BXENC1111Blockera582 SEK
AXENB1181Blockera885 SEK
AXENC1131Blockera888 SEK
AXACS414Blockera447 SEK
ALAD7B105Blockera300 SEK
CLU9BN11Blockera744 SEK
AXENG3791Blockera825 SEK
DZB4BZ1013Kontakta blockera400 SEK
EZB4BZ1016PKontakta blockera804 SEK
FZB4BZ1055Kontakta blockera730 SEK
G9001KA13Kontakta blockera656 SEK
HZB4BZ1035Kontakta blockera710 SEK
IZB4BZ1026Kontakta blockera788 SEK
J9001KA3GKontakta blockera395 SEK
K9001KA54Kontakta blockera2 637 SEK
L9001KA31Kontakta blockera1 296 SEK
MZB5AZ1023Kontakta blockera474 SEK
NZB4BZ1043Kontakta blockera729 SEK
OZB4BZ102TQKontakta blockera327 SEK
PZB5AZ1015Kontakta blockera460 SEK
QZB4BZ1026PKontakta blockera694 SEK
R9001KA55Kontakta blockera2 885 SEK
SZB5AZ1013Kontakta blockera411 SEK
EZB4BZ1016Kontakta blockera678 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Nödstoppsknappar

StilModellHandlingKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
AZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm svamphuvud676 SEK
BXB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-1 075 SEK
CXB4BS9442Upprätthåller utlösning av nyckelåtgärd1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40 mm Dia. Svamp2 874 SEK
DXB4BT842Tryck dra1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322 mm-omkopplare40 mm Dia. Svamp1 269 SEK
SIEMENS -

Tryckknappskontaktblock

StilModellArtikelPris (ex moms)
A3SU1400-1AA10-1CA0Kontakta blockera312 SEK
B3SU1400-1AA10-1BA0Kontakta blockera317 SEK
C52BJKKontakta blockera483 SEK
D3SU1400-1AA10-1HA0Kontakta blockera576 SEK
E3SU1400-1AA10-1FA0Kontakta blockera620 SEK
F52BAUKontakta blockera237 SEK
G3SU14002AA103CA0Modulerna356 SEK
H3SU14002AA101BA0Modulerna304 SEK
I3SU14001AA103HA0Modulerna631 SEK
J3SU14002AA101CA0Modulerna301 SEK
K3SU14001AA103BA0Modulerna324 SEK
L3SU14002AA103BA0Modulerna351 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Ej upplysta tryckknappar

StilModellHandlingFörklaring / bakgrundsfärgTyp av operatörPris (ex moms)
A9001KR9R05H13Upprätthålls 2 Position Push / PullSvart / SilverMushroom3 666 SEK
B9001KR5R05H13TillfälligVit röd2.25 "2 193 SEK
C9001KR4R05H13TillfälligVit röd1.375 "1 989 SEK
REES -

Svampknappsoperatör, nödstopp, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
40102-104AX3LRD3 048 SEK
REES -

Positiv brytning Tryckknappsoperatör, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
40102-202AX3LRJ2 658 SEK
REES -

Tryckknappsmanövrering för repdrag, nödstopp, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
40102-214AX3LRL4 845 SEK
REES -

Nödstoppsknapp, låsbar, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
22102-314AX3LPN4 306 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Nödstoppsknapp

ModellArtikelPris (ex moms)
UD0PBK3ABW1 831 SEK
Se detaljer
REES -

Nödstoppsknapp, låsbar, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
22102-124AX3LPC3 559 SEK
Se detaljer
REES -

Nödstoppsknapp, låsbar, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
22102-142AX3LPE3 221 SEK
Se detaljer

Nödstoppsknappar med kontaktblock

Nödstoppsknappar kan användas som ställdon för att stänga av en utrustning i nödfall. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av nödstoppsknappar från märken, som Dayton, General Electric, Honeywell, Omron STI, Power First, Rees och Schneider Electric. Dessa upplysta och icke-upplysta tryckknappar är förmonterade och har ett kontaktblock för att säkert ansluta strömbrytaren till elnätet. De finns i tryckplatta, skruvterminal, snabbkoppling, skruv- och skruvklämanslutningar för enkla och bekväma installationer. Omron STI erbjuder tryckknappar för nödstopp med säkerhetslåsmekanism för att förhindra funktionsfel och en fingerskyddskonstruktion för ökad säkerhet. Dessa knappar finns i två underhållna positioner, tryck eller lås och vrid eller återställ läge för att underlätta för användaren.
Nödstoppsknappar från Schneider Electric är utformade i enlighet med NEMA-certifieringar och IP 66-klassificeringar för att ge skydd mot damm och vattenstrålar, vilket gör dem idealiska för användning i hårda industriella applikationer. Välj bland ett brett utbud av dessa nödstoppsknappar, tillgängliga i plast- och metallvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?