Strukturell ramsystem Enl.

Filter

80/20 -

Raka platta plattor, 4 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CFärgPris (ex moms)
A41174"0.875 "1"Rensa140 SEK
A43056"1.49 "1.5 "Rensa146 SEK
B25-4117100 mm22 mm25 mmRensa137 SEK
A40-4305160 mm39.8 mm40mmRensa145 SEK
80/20 -

Raka platta plattor, 3 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CFärgPris (ex moms)
A4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "Svart177 SEK
B30-430690mm27 mm30mmRensa118 SEK
C45-4306135 mm42 mm45 mmRensa127 SEK
80/20 -

Raka platta plattor, 2 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CFärgPris (ex moms)
A4107-BLACK2"0.875 "1"Svart126 SEK
B4307-BLACK3"1.49 "1.5 "Svart133 SEK
StilModellDimension ADimension BDimension CFärgPris (ex moms)
A40803"3"1"Rensa194 SEK
A41403"3"1"Rensa207 SEK
A44804.5 "4.5 "1.5 "Rensa231 SEK
A43404.5 "4.5 "1.5 "Rensa237 SEK
A25-414075mm75 mm25 mmRensa188 SEK
A30-434090mm90mm30mmRensa190 SEK
A40-4340120 mm120 mm40mmRensa234 SEK
A45-4340135 mm135 mm45 mmRensa232 SEK
80/20 -

Tee platta plattor, 12 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CFärgPris (ex moms)
A41254"4"1"Rensa312 SEK
A43256"6"1.5 "Rensa401 SEK
B25-4125100 mm100 mm25 mmRensa301 SEK
B40-4325160 mm160 mm40mmRensa369 SEK
80/20 -

L Platta plattor, 5 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CMaterialFärgPris (ex moms)
A40813"3"1"AluminiumRensa183 SEK
B44814.5 "4.5 "1.5 "AluminiumRensa217 SEK
80/20 -

Rektangulära plattor, 8 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris (ex moms)
A41654"2"1"Aluminium176 SEK
B43656"3"1.5 "Aluminium210 SEK
A25-4165100 mm50 mm25 mmAluminium170 SEK
B40-4365160 mm80mm40mmAluminium196 SEK
StilModellDimension ADimension BDimension CDimension DLastkapacitetPris (ex moms)
A21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 Ibs306 SEK
A21901.25 "0.625 "2"0.875 "3750 Ibs329 SEK
A21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 Ibs312 SEK
A22001.875 "0.75 "2"1.125 "5000 Ibs388 SEK
StilModellDimension ADimension BDimension CLastkapacitetGradePris (ex moms)
A25-219219mm10mm25 mm317kg12L14348 SEK
A65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14408 SEK
A65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14448 SEK
A65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14537 SEK
80/20 -

Flänsmonterade hjulbasplattor

StilModellDimension ADimension BDimension CDimension DGradeFärgPris (ex moms)
A24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Rensa409 SEK
B24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Rensa511 SEK
B40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Rensa493 SEK
A25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Rensa422 SEK
80/20 -

10-serien 45 graders stöd

80/20 10-seriens stöd är utformade för att ge stabilitet och strukturella stödprofiler samtidigt som balkens avböjning minimeras. Dessa stöd inkluderar insexskruvar, brickor och t-muttrar som skapar en säker och justerbar anslutning mellan stöden och profilerna, vilket ger en stabil ram för den modulära strukturen. De är integrerade med försänkningar och en 45-graders geringsvinkel i båda ändar för att ge en ren, sömlös anslutning. De är gjorda av lätt aluminium, vilket ger styrka och utmärkt korrosionsbeständighet.

StilModellProfilDimension ADimension BDimension CMaterialPris (ex moms)
A256510101"1"6"Aluminium412 SEK
A257010101"1"12 "Aluminium447 SEK
A256610201"2"6"Aluminium443 SEK
A256710201"2"12 "Aluminium482 SEK
80/20 -

15-serien 45 graders stöd

StilModellProfilDimension ADimension BDimension CMaterialPris (ex moms)
A253515151.5 "1.5 "12 "Aluminium558 SEK
B252515151.5 "1.5 "6"Aluminium479 SEK
C253015301.5 "3"6"Aluminium591 SEK
D254015301.5 "3"12 "Aluminium771 SEK
80/20 -

25 grader 45 graders stöd

StilModellProfilDimension ADimension BDimension CPris (ex moms)
A25-256525-252525 mm25 mm160 mm384 SEK
B25-256625-255025 mm50 mm160 mm402 SEK
80/20 -

40 grader 45 graders stöd

StilModellProfilDimension ADimension BDimension CPris (ex moms)
A40-252540-404040 mm40 mm160 mm463 SEK
B40-253040-408040 mm80mm160 mm572 SEK
80/20 -

Center Tap Base Plates, 3 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CGradePris (ex moms)
A21291"0.5 "1"6105-T5258 SEK
B21281"0.5 "1"6105-T5256 SEK
B21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5303 SEK
B21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5308 SEK
B25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5261 SEK
B40-213040 mm20 mm40mm6105-T5303 SEK
StilModellDimension ADimension BDimension CLastkapacitetMaterialPris (ex moms)
A23333.625 "3"2.875 "250 IbsStål/polyuretan817 SEK
A65-233392.08 mm76.2 mm73.03 mm113.64kgStål/polyuretan794 SEK
80/20 -

Center Tap Base Plates, 5 hål

StilModellDimension ADimension BDimension CGradePris (ex moms)
A21311"0.5 "2"6105-T5366 SEK
A21401.5 "0.75 "3"6105-T5424 SEK
B25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5366 SEK
A40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5430 SEK
80/20 -

Standard ankarfästen

StilModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris (ex moms)
A33950.73 "0.245 "0.431 "zink83 SEK
A33601.383 "0.309 "0.625 "zink90 SEK
B1318416.9 mm5 mm7.9 mmzink77 SEK
A25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmzink85 SEK
A1318625 mm8 mm13mmzink78 SEK
A40-389733 mm7.84 mm15.87 mmzink91 SEK
80/20 -

Reduktion T-Slot Covers

StilModellPackningspanelens tjocklekDimension ADimension BPris (ex moms)
A120041-4 mm6.25 mm0.79 mm93 SEK
RFQ
B120132-6 mm12.8 mm0.79 mm139 SEK
RFQ
C141934-6 mm8.76 mm0.51 mm128 SEK
RFQ
80/20 -

Standard plastgångjärn

StilModellDimension ADimension BDimension CMax. LaddaPris (ex moms)
A1209930mm48 mm28 mm30 Nm/22 fot lbs.153 SEK
B1210835 mm48 mm28 mm30 Nm/22 fot lbs.186 SEK
B1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/30 fot lbs.199 SEK
B1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/29 fot lbs.215 SEK
80/20 -

10-seriens ändlock

StilModellDimension ADimension BDimension CDimension DMaterialPris (ex moms)
A2015-21"1"0.257 "0.125 "ABS61 SEK
B2025-21"2"0.257 "0.125 "ABS83 SEK
C2026-21"3"0.257 "0.125 "ABS86 SEK
D2028-22"2"0.257 "0.125 "ABS91 SEK
123...9

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?