GRAINGER Pneumatiska hjul

Filter

BLICKLE -

Svängbart pneumatiskt hjul

StilModellArtikelBanaPris (ex moms)
ALP 267RSvängbart pneumatiskt hjulZigzag2 960 SEK
BLP 267R-STVridbar pneumatisk hjul med Total-LockZig-Zag-profil4 357 SEK
APPROVED VENDOR -

Svängbart pneumatiskt hjul med broms

StilModellBanaBroms typCaster Load Rating RangeHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypTotala höjdenPris (ex moms)
A1ULG8KnobbigTotal-Lock0 till 299 pund6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
B1ULH5SågtandÖver-hjul-rem300 till 999 pund9"3"300 lb.1510 "526 SEK
C5VP73SågtandÖver-hjul-rem-9"3"295 lb.A11 "1 025 SEK
APPROVED VENDOR -

Svängbart pneumatiskt hjul

StilModellPlate StorlekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndPlattjocklekplattypBanaHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 till 299 pund1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CKnobbig6"2"-
RFQ
B1ULH44 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASågtand9"3"743 SEK
B1ULH74 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASågtand10 "3.75 "880 SEK
C3G1474 "x 4-1 / 2"0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSågtand9"3"752 SEK
C3G1494 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSågtand10 "3.75 "1 288 SEK
StilModellArtikelPris (ex moms)
AS-7516-SPRTSvängbart hjul i massivt gummihjul14 750 SEK
AS-7516-SPRT-4SL-FCBVridbart massivt gummihjul med broms17 720 SEK
APPROVED VENDOR -

Styv pneumatisk hjul

StilModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenplattypBanaHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A3G1440 till 299 pund220 lb.10 "BSågtand9"3"243 SEK
B1ULG90 till 299 pund200 lb.7.5 "BKnobbig6"2"-
RFQ
C3G148300 till 999 pund350 lb.13 "BSågtand10 "3.75 "1 036 SEK
D1ULH6300 till 999 pund300 lb.10 "ASågtand9"3"423 SEK
D1ULH8300 till 999 pund350 lb.11 13 / 16 "ASågtand10 "3.75 "714 SEK
VESTIL -

SAW-serien stötdämpande hjul

StilModellDiameterPris (ex moms)
ASAW-1010 "374 SEK
BSAW-1616 "485 SEK
APPROVED VENDOR -

Svängbart halvpneumatiskt hjul

StilModellplattypCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypUtvändigt bultavståndPris (ex moms)
A3G151B0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"1 062 SEK
B3G119D300 till 999 pund4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"1 484 SEK
HAMILTON -

Styv pneumatisk hjul

StilModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLagerHjullagerHjuldiameterHjulbreddLadda betygPris (ex moms)
AR-7016-PR0.5 "300 till 999 pund4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.4 663 SEK
AR-70166-PR0.5 "1000 till 2999 pund4-1/8" x 6-1/8"6Precision avsmalnande boll16 "4"1220 lb.6 152 SEK
BR-7012-PRB1 / 2 "300 till 999 pund4-1/8 x 6-1/8"4Precisionsboll12 "3"625 lb.3 317 SEK
CR-7008-PRB1 / 4 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll8"2.5 "330 lb.2 148 SEK
HAMILTON -

Svängbart pneumatiskt hjul

StilModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLagerHjullagerHjuldiameterHjulbreddLadda betygPris (ex moms)
AS-70166-PR0.5 "1000 till 2999 pund4-1/8" x 6-1/8"6Precision avsmalnande boll16 "4"1220 lb.7 928 SEK
AS-7016-PR0.5 "300 till 999 pund4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.6 232 SEK
BS-7012-PRB1 / 2 "300 till 999 pund4-1/8 x 6-1/8"4Precisionsboll12 "3"625 lb.5 097 SEK
CS-7008-PRB5 / 16 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll8"2.5 "330 lb.3 318 SEK
DS-7010-PRB5 / 16 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll10 "3"480 lb.3 586 SEK
ALBION -

Svängbart pneumatiskt hjul

StilModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeRamfinishplattypBanaHjuldiameterHjulbreddInsida bulthålsavståndPris (ex moms)
A08SG06227S001G0.19 "0 till 299 pundZink kromatCKnobbig6"2"1-3/4 x 2-7/8"1 111 SEK
B16SG08427SG0.25 "0 till 299 pundElförzinkadBSågtand8"2.5 "3 x 3 "1 552 SEK
C16SG10627SG0.25 "300 till 999 pundElförzinkadBSågtand10 "3.5 "3 x 3 "1 612 SEK
StilModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A16SG08427RG0 till 299 pund220 lb.10.125 "8"2.5 "1 003 SEK
A16SG10627RG300 till 999 pund350 lb.13 "10 "3.5 "2 112 SEK
APPROVED VENDOR -

Styv semi-pneumatisk hjul

StilModellplattypCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypUtvändigt bultavståndPris (ex moms)
A3G150B0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"763 SEK
B3G116D0 till 299 pund4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"566 SEK
C3G118D300 till 999 pund4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"985 SEK
BLICKLE -

Styv Pneumatisk Caster 550 Lb 10-1 / 4in

ModellArtikelPris (ex moms)
B-P 267RAB6VZE2 425 SEK
HAMILTON -

Pneumatiska hjul med dubbla hjul 4 W

ModellArtikelPris (ex moms)
S-72166-PRAB3VHV12 562 SEK
DURHAM MANUFACTURING -

Svängbart hjul, pneumatiskt, Kapacitet 250 kg, storlek 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
HC1125SCF6KNJ737 SEK
HAMILTON -

Styv massiv gummihjul 5-1 / 8 W.

ModellArtikelPris (ex moms)
R-7516-SPRTAE7XBC12 536 SEK
HAMILTON -

Tvåhjuliga styva pneumatiska hjul 16 D

ModellArtikelPris (ex moms)
R-72166-PRAB3VHW10 280 SEK
DURHAM MANUFACTURING -

Hjul, pneumatisk, lager 3/4 tum, kapacitet 500 pund, storlek 12 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
HC1139WCF6KNL627 SEK
ALBION -

Vridbar pneumatisk hjul med broms 2-1 / 4 W.

ModellArtikelPris (ex moms)
16SG08427SFBAGAC6BEN1 527 SEK
DURHAM MANUFACTURING -

Styvhjul, pneumatisk, Kapacitet 250 kg, storlek 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
HC1126RCF6KNK655 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?