ALLEGRO SAFETY Elektriska trånga fläktar och fläktar

Allegro fläktar och fläktar för slutna utrymmen tar effektivt bort rök och skadliga ångor. De har ett robust metallhölje och kommer i olika ström- och effektklasser.

Filter

StilModellPris (ex moms)
A9537-1512 459 SEK
A9537-2512 923 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Begränsade rymdblåsare

StilModellMax. Flöde i fri luftLedningslängdNuvarande ritadMax. VarvtalAntal BladesByt typSpänningBreddPris (ex moms)
A9532-25--------8 019 SEK
B9556--------20 184 SEK
C9525-50EX--------40 697 SEK
D9536-50--------10 600 SEK
E9520-46M--------19 728 SEK
F9533-50--------8 337 SEK
A9532-15--------7 285 SEK
G9520-43M--------19 290 SEK
H9553-25--------20 435 SEK
I9515-50EX--------36 927 SEK
J9539-08--------4 960 SEK
K9556-25--------28 442 SEK
L9535-08L--------7 695 SEK
M9539-16EX--------26 396 SEK
N9538-50--------33 230 SEK
O9520-3512M--------25 825 SEK
H9553-15--------18 509 SEK
P9535-12L--------10 494 SEK
Q9539-16--------11 363 SEK
M9539-16 DC--------19 555 SEK
R9520-09M--------24 002 SEK
S9520-358M--------18 682 SEK
T9539-08CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 495 SEK
U9539-12 DCCFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "8 166 SEK
U9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "26 072 SEK
StilModellPris (ex moms)
A9556-2527 395 SEK
A9556-1523 388 SEK
StilModellPris (ex moms)
A9553-1517 881 SEK
A9553-2520 562 SEK
StilModellNuvarande ritadRPMSpänningPris (ex moms)
A9509-01E1.2A2750 RPM220V AC26 792 SEK
A9509-012.2A3250 RPM115V AC25 517 SEK
StilModellNuvarande ritadMätareRPMSpänningPris (ex moms)
A9513-E1.6A18 ga2700 RPM220V AC10 364 SEK
A95133A16 ga3200 RPM120V AC9 798 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Axiella AC standard metallblåsare, 20 tum

StilModellMax. Flöde i fri luftNuvarande ritadKanal Dia.SpänningBreddKanalmaterialFläktmaterialFinishPris (ex moms)
A9515-ECFM 34003.7A16 "220V AC18 "-Glasförstärkt polypropenEpoxipulverbelagd21 316 SEK
A9525-ECFM 46507.2A20 "115V AC22 "VinylGlasförstärkt polypropenPVC-belagd23 673 SEK
B9525CFM 46507.2A20 "115V AC22 "Vinyl, polyesterpolypropylenEpoxipulverlackerad, PVC-belagd20 259 SEK
StilModellNuvarande ritadKanalmaterialMaterialMax. VarvtalSpänningBreddPris (ex moms)
A9533-25E4.8-2.4Vinyl, polyesterpolyeten3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 795 SEK
A9533-15E4.8-2.4Vinyl, polyesterpolyeten3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 383 SEK
A9533-254.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 varv / min115/230V AC13 1 / 5 "7 348 SEK
A9533-154.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 varv / min115/230V AC13 1 / 5 "7 131 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Axiella DC-plastblåsare med kompakt behållare och kanal, 8 tum

StilModellNuvarande ritadHöjdHPLängdMax. VarvtalBreddPris (ex moms)
A9536-5022A14 1 / 2 "1 / 4 hp32 "3800 RPM13 1 / 2 "10 304 SEK
B9536-1525A14 3 / 4 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "8 234 SEK
B9536-2525A14 1 / 2 "1 / 3 hp32 1 / 8 "4200 RPM11 "8 953 SEK
StilModellNuvarande ritadFläktmaterialFinishLängdMaterialMax. VarvtalSpänningPris (ex moms)
A9538-50E1.2AAntistatisk glasförstärkt polyamidPVC-belagd32 "Stål2750 RPM220V AC33 515 SEK
RFQ
A9538-15E1.2AAntistatisk glasförstärkt polyamidNeoprenbelagd26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten2750 RPM220V AC28 574 SEK
A9538-25E1.2AAntistatisk glasförstärkt polyamidNeoprenbelagd26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten2750 RPM220V AC32 223 SEK
A9538-152.2AGlasförstärkt polypropen-26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten3250 RPM115V AC30 465 SEK
A9538-252.2AGlasförstärkt polypropen-26 "UV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten3250 RPM115V AC31 681 SEK
A9538-502.2ApolypropylenPVC-belagd32 "Stål3250 RPM115V AC33 515 SEK
StilModellNuvarande ritadFläktmaterialHöjdMax. VarvtalSpänningPris (ex moms)
A9538-E1.2AAntistatisk glasförstärkt polyamid13 3 / 4 "2750 RPM220V AC22 954 SEK
RFQ
A95382.2AGlasförstärkt polypropen13 1 / 4 "3250 RPM115V AC21 710 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Begränsade rymdfläktar

De lätta och bärbara fläktarna med begränsat utrymme och fläktar från Allegro är idealiska för applikationer med begränsat utrymme, eftersom de har en stapelbar design som sparar lagrings- och arbetsutrymme. Fläktar med begränsat utrymme ger både positivt och negativt luftflöde och är perfekta för ventilation och utsug. Allegro-begränsade rymdfläktar finns i axiella explosionssäkra, axiella och axiella varianter med hög effekt med en maximal driftsspänning på 220 volt.

StilModellArtikelHöjdLedningslängdNuvarande ritadHPLängdMaterialMax. Flöde i fri luftPris (ex moms)
A9534Begränsad rymdfläkt10 "6 ft.3.6A1 / 3 hp12 "StålCFM 7788 317 SEK
B9536Begränsad rymdfläkt13 3 / 4 "-25A1 / 3 hp13 1 / 4 "polyetenCFM 8165 105 SEK
C9525-50Fan i begränsat utrymme22 1 / 2 "25 ft.19/9.2A2 hk19 "-CFM 750031 153 SEK
C9525-01Fan i begränsat utrymme22 1 / 2 "25 ft.8.2A1 / 2 hp14 "-CFM 465032 351 SEK
C9515Fan i begränsat utrymme19 "-7.2A1 / 2 hp19 "StålCFM 340019 958 SEK
C9516Fan i begränsat utrymme19 "25 ft.19A2 hk18 "StålCFM 550027 901 SEK
C9515-01Fan i begränsat utrymme19 "25 ft.8.2 / 4.1A1 / 2 hp18 "StålCFM 290031 766 SEK
StilModellMax. VarvtalPris (ex moms)
A9543-152800, 3400 varv / min13 096 SEK
A9543-252800, 3400 varv / min11 694 SEK
A9543-15E3450 RPM10 789 SEK
RFQ
A9543-25E3450 RPM11 742 SEK
StilModellNuvarande ritadMax. Flöde i fri luftRPMTypSpänningPris (ex moms)
A9520-09M---Axial AC standard metallblåsningssystem-20 969 SEK
RFQ
A9520-14M3.6ACFM 12753200 RPM-115V AC16 150 SEK
A9520-06M13ACFM 11504200 RPMAxial12V DC15 913 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Högeffektfläktar, 22 tum

StilModellNuvarande ritadHPMax. VarvtalSpänningPris (ex moms)
A9541-22E2A1 / 3 hp1425 RPM220V AC11 790 SEK
RFQ
A9541-225A1 / 2 hp1725 RPM115/230V AC11 790 SEK
RFQ
StilModellNuvarande ritadFinishSpänningPris (ex moms)
A9525-50EX15.4/8.4-7.7AEpoxipulverlackerad, Neoprenbelagd115/ 208-230V AC44 996 SEK
A9525-50EXE15.5/7.8A, 19.3/9.6AEpoxipulverlackerad, Neoprenbelagd115/230V AC45 600 SEK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Axiella explosionssäkra metallblåsare, 8 tum

StilModellNuvarande ritadLängdRPMSpänningPris (ex moms)
A9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC26 792 SEK
RFQ
B9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC40 101 SEK
B9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC35 974 SEK
C9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC27 209 SEK
B9514-063A36 "3250 RPM115V AC39 715 SEK
B9514-053A28 "3250 RPM115V AC34 929 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Andningsluftfläktar

StilModellArtikelKanalmaterialBasfinishBasmätareMotormärkeFläktmaterialFinishMätarePris (ex moms)
A9504Begränsad rymdfläktVinyl, polyester-----16 ga13 293 SEK
B9546Begränsad rymdfläktVinyl, polyester---polypropylenPVC-belagd-7 753 SEK
RFQ
C9530Begränsad rymdfläktVinyl---polypropylenPVC-belagd-40 837 SEK
D9537Begränsad rymdfläktVinyl, polyester---Glasförstärkt polypropenPVC-belagd15 ga8 252 SEK
E9502Begränsad rymdfläktVinyl, polyesterPulverlackat12 ga----21 520 SEK
F9509Begränsad rymdfläkt--14 ga--Epoxipulverbelagd16 ga11 132 SEK
G9505Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Subaru--12 ga16 340 SEK
H9507Centrifugalblåsare med begränsat utrymmeVinyl, polyesterPulverlackerad vit16 ga-Stål--25 245 SEK
I9508Centrifugalblåsare med begränsat utrymme------16 ga27 310 SEK
J9505-50Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Honda--12 ga24 568 SEK
StilModellPris (ex moms)
A9520-358M12 463 SEK
RFQ
A9520-3512M17 503 SEK
RFQ
StilModellSpänningPris (ex moms)
A9548120V AC24 421 SEK
A9548-E220V AC24 179 SEK
StilModellPris (ex moms)
A9533-50E7 673 SEK
RFQ
A9533-507 673 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?