NORD-LOCK 50 Hz-motorer

Filter

DAYTON -

Delfas 50 Hz -motorer, öppen tätning

Dayton split-phase 50Hz motorer är konstruerade för att driva fläktar, fläktar och små transportörer. Dessa enfasmotorer ger en maximal effekt på 1/2 hk och 1450 varv/min både medurs och moturs. De har automatiskt termiskt skydd för att skydda interna komponenter vid överhettning. Kullagren ger smidig drift och stel basfäste eliminerar vibrationer. Välj från ett brett utbud av dessa 50Hz -motorer, tillgängliga i platta och nycklade motoraxeldesigner på Raptor Supplies.

StilModellMotorskyddLagerRamMonteringVarvtal på typskyltenServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdPris (ex moms)
A6XH83BilBoll56Vagga14251.05 / 8 "1.875 "5 573 SEK
B6XH56BilBoll48Bas14251.01 / 2 "1.5 "4 719 SEK
A6XH81BilBoll56ZVagga14251.01 / 2 "1.5 "4 975 SEK
A6XH63IngenSleeve48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "4 384 SEK
DAYTON -

Kondensatorstart AC-motorer för allmänna ändamål, NEMA-ram

Daytons allmänna kondensatorstartmotorer ger extra kraft under uppstarten. De är idealiska för användning i luftkonditionering, skruvdrivning, kompressor, transportör, fläkt och pumpapplikationer. Dessa enfas enhastighetsmotorer är inneslutna i en NEMA-klassad ram för ökad säkerhet och har en TENV-design för att förhindra inträngning av fukt och föroreningar. Dessa motorer har kullager för att ge kontinuerlig och jämn drift och är bas- eller frontmonterade på en horisontell yta. Välj från ett brett utbud av kondensatorstartmotorer, tillgängliga i 1/3, 1/2 och 1 hk effekt på Raptor Supplies.

StilModellRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMonteringPris (ex moms)
A6K472566.2/3.11/39.25 "Bas7 425 SEK
B6K408567.5/3.81/29.187 "Bas5 648 SEK
C6K95056C6.3/3.21/39.25 "Ansikte9 539 SEK
LEESON -

50 Hertz motorer, trefas, TEFC, C Face Mindre bas

StilModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdHPisolering klassPris (ex moms)
A102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B5 127 SEK
B114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B11 893 SEK
C131506.001401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F15 712 SEK
D131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F18 825 SEK
E121274.001801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B12 199 SEK
LEESON -

50 Hertz motorer, enfas, TEFC, stel bas

StilModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddSpänningHPPris (ex moms)
A110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Ingen110/2201/212 258 SEK
B110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Ingen110/220115 895 SEK
C110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Ingen110/2201.517 764 SEK
D113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Manuell110/2203/410 833 SEK
E113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Manuell110/220113 772 SEK
F113929.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Manuell110/2201.516 415 SEK
G131578.001401-1500184T21.01.125 "2.75 "Ingen220528 153 SEK
H131601.001401-1500184T15.91.125 "2.75 "Manuell220328 714 SEK
I113908.001401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "Manuell110/2201/39 091 SEK
J131556.001401-1500182T11.21.125 "2.75 "Ingen220223 158 SEK
K131557.001401-1500184T15.91.125 "2.75 "Ingen220328 928 SEK
L131638.001801-3000184T20.51.125 "2.75 "Ingen220523 265 SEK
M113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Ingen110/220112 948 SEK
N121070.001801-3000145T12.47 / 8 "2.25 "Ingen220320 467 SEK
LEESON -

50 Hertz-motorer, enfas, droppsäker, fjädrande bas

StilModellFulllastförstärkareHPisolering klassLängd mindre axelVarvtal på typskyltenServicefaktorSpänningPris (ex moms)
A114225.008.2/4.11/2B9.5 "14251.25110/22011 247 SEK
B114233.009.62F12 "14401.1522017 563 SEK
LEESON -

50 Hertz motorer, trefas, TEFC, stel bas

StilModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareAxel Dia.SkaftlängdHPisolering klassLängd mindre axelPris (ex moms)
A114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "6 500 SEK
B131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "16 884 SEK
C114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "9 323 SEK
D131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "20 223 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 Öppen droppsäker NEMA-ram enfas

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris (ex moms)
AL1319-50---1 tel----13 847 SEK
AL1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-6 340 SEK
AL1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 deg C8 800 SEK
AL1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 deg C7 980 SEK
AL1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C7 013 SEK
AL1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C5 761 SEK
AL1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C7 717 SEK
AL1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-9 851 SEK
AL1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 deg C8 117 SEK
AL1318-50113/6.56.8 LB-FT171AG1425-12 017 SEK
AL1313-501.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 grader C11 397 SEK
AL1405T-50228/1414.5 LB-FT167AF1425-16 097 SEK
AL1317-50224/12-184P2850-15 182 SEK
BL1408T-50332/1624 LB-FT185AH142590 grader C17 401 SEK
BL1508T-50521.641.5 LB-FT194H1455-27 221 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt slutna fläktkyld NEMA-ram enfas

StilModellIP-värdeAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris (ex moms)
AL3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-17 791 SEK
AL3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 975 SEK
AL3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-18 506 SEK
BL3605T-50-20/1017 LB-FT3.5 Amps042-119 335 SEK
AL3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 863 SEK
AL3509-50-12.6/6.3--021-19 883 SEK
BL3514-50-16/811.5 LB-FT4.7 Amps041.5-113 679 SEK
AL3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 Amps041-112 101 SEK
BL3708T-50-2262.4 LB-FT8.03 Amps045-127 221 SEK
AL3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-110 524 SEK
AL3513-50-18/96.4 LB-FT8.4 Amps021.5-113 016 SEK
BL3515-50-19.4/9.78.7 LB-FT5 Amps022-116 928 SEK
BL3609T-50-25/12.519.8 LB-FT2.47 Amps043-122 763 SEK
AL3503-5054-----11.35 "1 tel7 622 SEK
BL3514T-5054, 44-----14.19 "1 tel13 679 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA frame enfas

StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypHPPris (ex moms)
AVL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 grader C3418L. 338 548 SEK
AVL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 grader C3428L.59 904 SEK
AVL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 7511 733 SEK
AVL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 grader C3420L.57 759 SEK
AVL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 grader C3532L113 437 SEK
AVL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 grader C3532L1.513 521 SEK
AVL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L110 514 SEK
AVL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 758 937 SEK
BVL3514-508816/811.5 LB-FTAL142594 grader C3535LC1.515 182 SEK
BVL3515-509619.4/9.78.7 LB-FTAU2850-3535LC217 159 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 Öppen droppsäker NEMA ram trefas

StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris (ex moms)
AM3112-57----581.25-230/4007 444 SEK
AM3108-57----671.25-230/4006 689 SEK
BEM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 687 SEK
BEM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.9 739 SEK
BEM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.10 349 SEK
BEM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.10 638 SEK
BEM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.12 169 SEK
BEM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.13 471 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt slutna fläktkyld NEMA-ram trefas

StilModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorFartStarttypSynkron hastighetSpänningPris (ex moms)
AEM3615T-57---81---230/40015 829 SEK
BEM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekt online3,000 rpm400 V 230 V.17 276 SEK
BEM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirekt online1,500 rpm400 V 230 V.13 709 SEK
BEM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekt online3,000 rpm400 V 230 V.19 871 SEK
BEM3710T-5819.01 "Den 10.872.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V21 960 SEK
LEESON -

50 Hertz motorer, enfas, TEFC, C Face Mindre bas

StilModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddHPPris (ex moms)
A113921.001401-150056C6.4/3.21.05 / 8 "1.875 "Manuell1/311 923 SEK
B113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Manuell3/413 691 SEK
C113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Manuell115 253 SEK
D113922.001401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "Manuell1/214 616 SEK
E113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Manuell1.518 864 SEK
F120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "Ingen214 376 SEK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA ram trefas

StilModellmotortypAmpsBastypAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRPMPris (ex moms)
AVM3537-57------742850 IP547 537 SEK
AKM3454-57------5914256 141 SEK
AVM3534-57------531425 IP546 947 SEK
BM3538-57------671425 IP547 588 SEK
BM3542-57------591425 IP548 116 SEK
AVM3541-57------7528507 867 SEK
AVM3538-57------671425 IP548 116 SEK
AVM3542-57------591425 IP548 715 SEK
CVEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VIngen montering21.000 hk12.23 "87-10 742 SEK
CEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VStel21.000 hk12.22 "87-10 638 SEK
CVEM3546-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.23 "74-10 638 SEK
CEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VStel41.000 hk12.31 "74-10 876 SEK
CVEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.29 "74-10 638 SEK
CVEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VIngen montering21.500 hk13.29 "84-11 683 SEK
CEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VStel21.500 hk13.29 "84-12 344 SEK
CEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel41.500 hk13.31 "65-11 062 SEK
CVEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering41.500 hk13.29 "65-11 052 SEK
CVEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VIngen montering42.000 hk13.29 "73-11 714 SEK
CEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VStel42.000 hk13.31 "73-11 683 SEK
CEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel22.000 hk14.17 "88-13 554 SEK
CVEM3555-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.1 "88-11 590 SEK
CVEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.17 "88-12 748 SEK
LEESON -

50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56 Odp

ModellArtikelPris (ex moms)
110394.00AD7WDU556 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?