Linjespänningstermostater

Filter

JOHNSON CONTROLS -

Linjespänningstermostat

StilModellVäxla åtgärdFärgKontrollområdeSpänningBreddDjupDifferentiellKapslingstypPris (ex moms)
AT22JCC-1CNormally ClosedMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 grader FStål4 666 SEK
AT22JAA-1CNormally ClosedMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 grader FStål4 311 SEK
AT22AAA-1CNormalt ÖppenMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 grader FStål4 160 SEK
AT22CBC-1CNormalt ÖppenMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.120 till 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 grader FStål6 670 SEK
AT26A-15CNormalt ÖppenBeige40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 grader FPlast2 520 SEK
BA19ADB-2CÖppna på stigningGrå100 grader till 240 grader F.24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 grader FGalvaniserat stål2 249 SEK
BA19ADB-38CÖppna på stigningGrå100 grader till 240 grader F.24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 grader FGalvaniserat stål3 422 SEK
BA19ADB-39CÖppna på stigningGrå100 grader till 240 grader F.24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 grader FGalvaniserat stål3 867 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Termostat Spdt

StilModellBreddKontrollområdeDjupDifferentiellKapslingstypHöjdTotal längdGivartypPris (ex moms)
AA19BBC-2C2.12 "35 grader till 95 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.Galvaniserat stål4.375 "5.625 "Spole2 412 SEK
BA19ANC-1C4 1 / 16 "0 grader till 150 grader F.3.375 "5 grader FNEMA 3R4 1 / 16 "4 1 / 16 "Glödlampa5 167 SEK
WHITE-RODGERS -

Termostat Linjespänning

StilModellKontrollområdeDifferentiellPris (ex moms)
A152-1040 till 90 grader F3 grader F2 827 SEK
A152-955 grader till 85 grader F.2 grader F2 861 SEK
JOHNSON CONTROLS -

A70-serien fyrtråds, tvåkretstemperaturkontroll

StilModellTotal längdKontrollområdeDjupGivartypSpänningsområdeBreddDifferentiellKapslingstypPris (ex moms)
AA70HA-1C4"15 ° till 55 ° F2 3 / 32 "Kapillär120 till 600 VAC4"5 ° FGalvaniserat stål5 155 SEK
BA70HA-14C240 "15 grader till 55 grader F.2.5 "Gasfylld glödlampa24 till 240 VAC6.25 "2 grader FNEMA 13 841 SEK
JOHNSON CONTROLS -

A19-seriens temperaturkontroller med NEMA 1-kapsling, justerbar differential

StilModellBreddKontrollområdeDjupDifferentiellHöjdVäxla åtgärdByt typSpänningPris (ex moms)
AA19ABA-40C2.12 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4.375 "Stäng på RiseSPST-1 661 SEK
AA19ABC-24C2.12 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4.375 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT-2 087 SEK
BA19ABC-41C2.156 "100 ° till 240 ° F1 13 / 16 "6 ° till 24 ° F4 13 / 32 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2 706 SEK
BA19ABC-42C2.156 "100 grader till 240 grader F.1-13 / 16 "6 grader till 24 grader F.4 13 / 32 "Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2 396 SEK
BA19ABA-49C2.156 "-30 grader till 100 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.4 13 / 32 "Stäng på RiseSPST120 till 277 VAC2 699 SEK
DAYTON -

Inomhus tvåstegs luftspole och bimetallsensortemperaturkontroller

StilModellFärgDjupKapslingstypHöjdGivartypByt typBreddPris (ex moms)
A1UHH3Grey2.25 "Standardkapsling5.75 "Inbyggd hydraulisk luftspole(2) SPDT2.25 "1 770 SEK
B2NNT1Polerad2.125 "Rostfritt stål4.5 "Hydraulisk kapillär2 spdt2.12 "3 369 SEK
JOHNSON CONTROLS -

A421-serien elektroniska temperaturkontroller

StilModellKontrollområdeDifferentiellKapslingstypSpänningsområdePris (ex moms)
AA421ABC-02C-40° till 212° F1 ° till 30 ° FNEMA 1120 / 240 VAC1 622 SEK
AA421ABC-06C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 771 SEK
AA421GBF-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 124 VAC1 585 SEK
BA421AEC-01C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X120 / 240 VAC2 258 SEK
BA421AEC-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X120 / 240 VAC2 305 SEK
AA421ABT-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 796 SEK
AA421ABD-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 821 SEK
AA421ABG-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC2 220 SEK
BA421AET-01C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X120 / 240 VAC2 585 SEK
BA421AED-01C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X120 / 240 VAC2 551 SEK
BA421GEF-01C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X24 VAC2 250 SEK
BA421GEF-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 4X24 VAC2 448 SEK
AA421ABC-03C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 695 SEK
AA421ABC-04C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 849 SEK
STANT -

termostater

StilModellPris (ex moms)
A1384977 SEK
B1389970 SEK
C13779125 SEK
D1411992 SEK
E1300850 SEK
F13649279 SEK
E1300948 SEK
G14948171 SEK
H1335969 SEK
E1300650 SEK
I14269164 SEK
DAYTON -

Linjespänningstermostat

Dayton nätspänningstermostater är designade för att reglera temperaturen och kontrollera flödet av varmluftsutsläpp och kallluftsintag i ventilations-, värme- och kylapplikationer. De inkluderar NTC termistorsensorer för temperatur och resistiva sensorer för fuktighet. Dessa termostater levereras med SPST -omkopplare (enpolig enkelkastning) för att ansluta eller bryta anslutningar mellan två terminaler och säkerställa enkel installation. Välj mellan ett brett utbud av termostater, tillgängliga i spänningar upp till 125VAC.

StilModellSpänningsområdePris (ex moms)
A1UHG6-1 031 SEK
B15F626110 till 125 VAC279 SEK
C1UHG4120 VAC943 SEK
DAYTON -

Linjespänningskontroll

StilModellTotal längdFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdeBreddPris (ex moms)
A1UHH1-White30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 240 VAC2.5 "1 993 SEK
B1UHH4-Grey30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockStäng på RiseSPST24 till 240 VAC2.25 "1 365 SEK
B1UHH2-Grey30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.25 "1 930 SEK
C2E815-Grå-10 grader till 100 grader F.Bi-MetallÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2 13 / 100 "720 SEK
D2NNT44.5 "Polerad30 grader till 90 grader F.Hydraulisk kapillärStäng på RiseSPST24 till 600 VAC2.12 "1 239 SEK
E2NNR54.5 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärStäng på RiseSPST24 till 600 VAC2.5 "948 SEK
F2NNT54.5 "Polerad35 grader till 95 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna på stigningSPST120 VAC2.12 "1 429 SEK
D2NNT34.5 "Polerad30 grader till 90 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.12 "1 263 SEK
E6EDY74.5 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.5 "1 097 SEK
A6EDY35.5 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.5 "1 309 SEK
G6EDY55.5 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.5 "694 SEK
H2NNR65.75 "Beige30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.5 "1 230 SEK
I2NNR95.75 "Polerad30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.12 "1 236 SEK
J2NNR85.75 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna på stigningSPST120 VAC2.12 "1 676 SEK
I2NNT25.75 "Polerad30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärStäng på RiseSPST24 till 600 VAC2.12 "1 978 SEK
E2NNR75.75 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.12 "3 304 SEK
StilModellKontrollområdePris (ex moms)
AN15 / 3015-10 grader till 100 grader F.3 445 SEK
AN15 / 3015-260 grader till 250 grader F.2 180 SEK
AN15 / 3015-3100 grader till 550 grader F.3 289 SEK
TEMPCO -

termostater

StilModellKontrollområdeHöjdArtikelPris (ex moms)
ATST-110-125--Termostat4 060 SEK
BTST-110-128--Termostat6 164 SEK
CTST-103-108--Termostat1 137 SEK
DTST-101-118--Termostat1 212 SEK
ETST-110-126--Termostat4 060 SEK
FTST-101-113--Termostat2 353 SEK
BTST-110-129--Termostat6 164 SEK
GTEB3200050 grader till 249 grader F.13 / 16 "Linjespänning Mekanisk Tstat516 SEK
HTEB3000150 grader till 525 grader F.1.5 "Linjespänning Mekanisk Tstat524 SEK
GTEB33000250 grader till 399 grader F.13 / 16 "Linjespänning Mekanisk Tstat506 SEK
GTEB34000400 grader till 570 grader F.13 / 16 "Linjespänning Mekanisk Tstat553 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Temperaturdisplaymoduler

StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
AD350BA-1C2-13/3253 623 SEK
BD350AA-1C2.5 "5"3 545 SEK
WHITE-RODGERS -

Linjespänningstermostater

StilModellKapslingstypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdePris (ex moms)
A1609-101Dammtät NEMA 1Stäng på RiseSPST120 till 240 VAC1 289 SEK
B16E09-101NEMA 1Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 240 VAC1 406 SEK
HONEYWELL -

termostater

StilModellPris (ex moms)
AHC26A1008 / U266 SEK
AHE200C1001 / U4 572 SEK
RFQ
BTH114-A-120S2 079 SEK
AHE100C1001 / U4 204 SEK
RFQ
AHE250C1014 / U6 537 SEK
RFQ
AT7375D10089 487 SEK
AHC22E1003 / U340 SEK
RFQ
AHE150C1014 / U6 167 SEK
RFQ
CTH114-A-240S-B2 078 SEK
StilModellKontrollområdePris (ex moms)
ATEB32005Fixade 100 grader F759 SEK
ATEB33003Fixade 250 grader F736 SEK
ATEB34004Fixade 500 grader F739 SEK
RANCO -

Linjespänningstermostater, LCD -display, grå

Ranco ETC-seriens linjespänningstermostater tillhandahåller på / av-kontroller och erbjuder elektroniska ersättningar för elektrisk-mekanisk temperaturhanteringsutrustning i kommersiella applikationer för uppvärmning, luftkonditionering, kyla och kyla. De ger flexibilitet tack vare sina breda temperaturintervall, valbara värme-/kylningslägen, en- och tvåstegskapacitet och/eller flerspänningsingångar upp till 240 VAC. Dessutom är dessa termostater integrerade med LCD-avläsningsdisplayer för avkänning av temperaturer, relästatus och kontrollinställningar och har knappsatsspärr för att förhindra slutanvändares ändringar av inställningar. Dessutom har de IP67-klassade sensorer för damm- och vattenbeständighet och är utrustade med EEPROM-minnen för att behålla kontrollinställningarna under strömavbrott. De har SPST (enpolig enkel kast) eller SPDT (enpolig dubbel kast) omkopplare för att justera temperaturinställningar och är tillgängliga i NEMA 1 & NEMA 4X kapslingar, vilket säkerställer skydd mot skador på grund av vatteninträngning.

StilModellKapslingstypHöjdInspänningAntal etapperByt typSpänningsområdePris (ex moms)
AETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC1 514 SEK
AETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 spdt24 till 240 VAC1 861 SEK
AETC212-100-000NEMA 16.5 "24 VAC22 spdt24 till 240 VAC2 441 SEK
AETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 558 SEK
AETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 569 SEK
AETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 till 240 VAC1 847 SEK
AETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC2 462 SEK
AETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC2 016 SEK
BETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC2 875 SEK
BETC-241000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC2 443 SEK
DAYTON -

Line Volt Mekanisk Tstats

Dayton analoga termostater är konstruerade för konvektions-, strålnings- eller motståndsvärmare som drivs av el. Dessa termostater är oprogrammerbara och håller temperaturinställningarna konstanta tills de ändras manuellt. Välj från en rad av dessa analoga termostater, tillgängliga i bi-metall och bi-metall ställdonsensortyper.

StilModellAntal etapperFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdeBreddPris (ex moms)
A2E816-Grå-10 grader till 100 grader F.Bi-MetallÖppna / stäng vid uppgångSPDT120 till 277 VAC2"978 SEK
A2E869-Svart-10 grader till 100 grader F.Bi-MetallStäng på RiseSPST120 till 277 VAC2 13 / 100 "805 SEK
B4PU48-Skugga Vit50 grader till 90 grader F.Bi-Metal ställdonÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2.75 "768 SEK
C4LZ95--------4 004 SEK
C4LZ94--------1 605 SEK
D4PU49-White50 grader till 90 grader F.Bi-MetallÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2.75 "585 SEK
E6GVX81White50 grader till 90 grader F.Bi-MetallStäng på RiseSPST120 till 277 VAC2.75 "621 SEK
F6EDY42Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgång2 spdt24 till 600 VAC2.5 "1 911 SEK
JOHNSON CONTROLS -

DIN-monteringstryckreglage

StilModellArtikelMonteringTypPris (ex moms)
AP352PQ-1CtryckregleringDINProportionellt / integrerat6 561 SEK
AP352AB-3CtryckregleringDINElektrisk på / av2 879 SEK
BS352AA-2CTryckstegsmodulVägg eller DIN-skenaTryck1 581 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Kylreglage

StilModellPris (ex moms)
AC450RBN-3C4 906 SEK
AC450CPW-100C3 432 SEK
JOHNSON CONTROLS -

SPDT Switch Line Voltage Mekaniska Termostater

StilModellMonteringstypFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdSpänningBreddDjupPris (ex moms)
AA19ADC-11C-Grå200 grader till 550 grader F.GlödlampaLockout med manuell återställning24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "5 047 SEK
BA19BAC-3C-Grå30 grader till 110 grader F.SpoleÖppna / stäng vid uppgång24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 599 SEK
CA28GA-23C-Grå20 grader till 80 grader F.Glödlampa och kapillärÖppna hög / stäng hög24 till 277 VAC2 1 / 16 "2-3 / 64 "3 622 SEK
DA350BA-1C-Grå-35 grader till 55 grader F.TemperaturÖppna / stäng vid uppgång24 till 277 VAC2 13 / 32 "2-13 / 32 "2 905 SEK
AA19ADC-42C-Grå100 grader till 240 grader F.GlödlampaLockout med manuell återställning24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 795 SEK
CA28AJ-4C-Grå20 grader till 80 grader F.Glödlampa och kapillärÖppna hög / stäng hög24 till 277 VAC2 1 / 16 "2-3 / 64 "4 848 SEK
EA19AHA-5C-Grå-15 grader till 50 grader F.GlödlampaÖppna lågt24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 294 SEK
FA19EBB-1CFlat flänsGrå100 grader till 350 grader F.GlödlampaÖppna på stigning24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 663 SEK
FA19EDB-1CFlat flänsGrå100 grader till 350 grader F.GlödlampaÖppna på stigning24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 822 SEK
GA19DAF-2CPlan ytaGrå200 grader till 240 grader F.GlödlampaStäng Differential24 till 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 050 SEK
HA19AAF-4CPlan ytaGrå40 grader till 90 grader F.GlödlampaÖppna / stäng på hösten120 till 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 300 SEK
HA19AAF-21CPlan ytaGrå40 grader till 90 grader F.GlödlampaÖppna / stäng på hösten120 till 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "2 377 SEK
BA19BBC-4CPlan ytaGrå-30 grader till 100 grader F.SpoleÖppna / stäng vid uppgång120 till 277 VAC2.12 "1-13 / 16 "2 716 SEK
IA19BAF-1CPlan ytaGrå30 grader till 110 grader F.SpoleÖppna / stäng vid uppgång24 till 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 934 SEK
JA11D-5CPlan ytaGrå35 grader till 45 grader F.KapillärManuell återställning24 till 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "5 760 SEK
HA19AAF-12CPlan ytaGrå25 grader till 225 grader F.GlödlampaÖppna / stäng vid uppgång24 till 277 VAC2.12 "1-13 / 16 "2 943 SEK
KT25A-16CVertikalBeige40 grader till 90 grader F.TemperaturNormalt Öppen24 till 277 VAC2 25 / 32 "1-15 / 16 "5 716 SEK
LT22SEB-1CVertikalMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.TemperaturNormalt Öppen24 till 277 VAC2 25 / 32 "2.5934 678 SEK

Linjespänningstermostater

Linjespänningstermostater är idealiska för eldrivna konvektions-, strålnings- och motståndsvärmare. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa termostater från märken som Honeywell, Dayton, Advance Tabco, Ranco, Tempco och Vulcan. Valda digitala linjespänningstermostater har en lättläst LCD / LED-skärm för exakta mätningar och ett 3-knapps pekplattans gränssnitt som är konfigurerat för att begränsa användarjusteringar. Dessa digitala termostater överensstämmer vidare med UL, CE, C-Tick standarder och är integrerade med NEMA 1 / NEMA 4X kapslingar för skydd mot skador på grund av inträngande av vatten eller damm. Välj mellan ett brett utbud av dessa linjespänningstermostater, tillgängliga i varianter med driftstemperaturer från -40 till 150 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?