Trumpumpar

Filter

DAYTON -

Eldrivna trumpumpar

StilModellArtikelInloppsstorlekAdaptertypFör användning påMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A38Y794Batteridriven trumpump5 / 16 "Universell5-gal. Hinkar-140 grader F-140 grader F275 SEK
B3PXJ8Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "--30 ft.175 grader F16 psi175 grader F37 505 SEK
C6GKR2Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 grader F32 psi130 grader F18 683 SEK
D6GKR1Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 grader F32 psi130 grader F15 726 SEK
D6GKR0Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 grader F32 psi130 grader F14 917 SEK
E5UWF7Elektrisk manövrerad trumpump1.5 "Gängad55 gallon trummor10 Ft.140 grader F9.5 psi140 grader F7 713 SEK
B3PXK2Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "--70 ft.175 grader F32 psi175 grader F38 982 SEK
B3PXK1Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "--70 ft.175 grader F32 psi175 grader F37 759 SEK
B3PXJ9Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "--30 ft.175 grader F16 psi175 grader F36 689 SEK
F16A161Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "-55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F6 307 SEK
G1DLP4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F18 450 SEK
H1DLT1Elektrisk manövrerad trumpump2"-5, 15, 30 och 55 gal. Trummor200 Ft.175 grader F87 psi175 grader F93 035 SEK
I1DLR6Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F54 729 SEK
J1DLR5Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F65 177 SEK
K1DLR4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F31 415 SEK
L1DLR3Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F38 487 SEK
M1DLR1Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F27 939 SEK
N1DLP8Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F16 615 SEK
O1DLP5Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F16 357 SEK
C6GKR3Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 grader F32 psi130 grader F17 579 SEK
VESTIL -

Spak Action Drum Pump

StilModellArtikelFärgUtmatningsvolymLängdMaterialmotortypMonteringstypDriftstypPris (ex moms)
ALDP-FGTrumpumpWhite12 oz. per stroke15 "PTFESpak Action PumpProppManuell spakfunktion5 738 SEK
BLDP-POLYTrumpumpBlå12 oz. per stroke19.88 "polypropylenSpak Action PumpProppManuell spakfunktion720 SEK
CLDP-POLY-304TrumpumpGul12 oz. per stroke19.88 "polypropylenSpak Action PumpProppManuell spakfunktion891 SEK
DLDP-RYTTrumpumpSvart12 oz. per stroke19.88 "PPSSpak Action PumpProppManuell spakfunktion1 158 SEK
ELDP-SS-316TrumpumpSilver22 oz. per stroke9.56 "Rostfritt stålSpak Action PumpProppHand pump2 868 SEK
RFQ
FLDP-STTrumpumpSilver12 oz. per stroke18.13 "StålSpak Action PumpProppManuell spakfunktion641 SEK
GPAIL-PSTHandmanövrerad trumpumpSilver8 oz. per stroke8.31 "StålHand pumpHand pumpHand pump719 SEK
HPAIL-PST-SSHandmanövrerad trumpumpSilver8 oz. per stroke8.31 "Rostfritt stålHand pumpHand pumpManuell spakfunktion2 287 SEK
IVLDPSpak Action Drum PumpGrå10 oz. per Stoke7.94 "polypropylenSpak Action PumpProppManuell spakfunktion1 944 SEK
VESTIL -

Trumpumpar, roterande / handdrivna

Vestil-trumpumpar används för överföring eller utmatning av vätskor från trummor på 55 liter. Dessa manuellt drivna pumpar har stål / aluminium / PTFE / PPS-konstruktion för utmärkt utmattningshållfasthet och skydd mot UV-strålning samtidigt som de levererar flödeshastigheter upp till 10 gpm. De kan ge en maximal kinematisk viskositet och omgivningstemperatur på 2000 SSU respektive 140 grader F. Välj mellan ett brett utbud av dessa trumpumpar i höjder från 12 till 52.812 tum på Raptor Supplies.

StilModellMaterialFärgUtmatningsvolymmotortypKolvmaterialSjälvprimningMaterial för sugrörBreddPris (ex moms)
AADP-55AluminiumSilver100 slag / minHöghastighetsrotary-Nej-11.62 "3 089 SEK
BRP-90RPPS, PTFEGul10.14 oz. per strokeCrankpolypropylenJapolypropylen8"3 033 SEK
CRP-90RTPPS, PTFESvart10.14 oz. per strokeCrankPPSJaPPS8"4 038 SEK
DRP-90FGPTFEWhite10.14 oz. per strokeCrank-Ja-8"10 818 SEK
FILLRITE -

Handmanövrerade trumpumpar

Fill-Rite handmanövrerade trumpumpar är konstruerade för manuell pumpning av bilvätskor, bränsle och oljor från trummor eller fat. Dessa pumpar använder en vev, spak, kolv eller skjuthandtag för att skapa en sugkraft och dränera vätskan lätt. De har en bungadapter för att överföra komponenter från en trumma till en annan med hjälp av ett anslutet rör och en antififventil för att förhindra återflöde av vätska. Välj bland ett brett utbud av dessa pumpar som finns i gjutjärn, polypropen, aluminium och stål Raptor Supplies.

StilModellLängdAdaptertypFör användning påMax. ViskositetUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallKolvmaterialPris (ex moms)
AFR112A-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT24 "--3 767 SEK
BFR151-ProppTrummor, totor och fat1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT34.75 "5 till 7Aluminium3 954 SEK
CFR152-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT19 "--3 926 SEK
DFR112AC---1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT13 "--6 068 SEK
EFRHP32V-ProppDEF, lätta oljor, växelsmörjmedel, hydrauloljor50 XNUMX SSU3 / 4 "35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 959 SEK
FFR20V-ProppTrummor, totor och fat50 XNUMX SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 846 SEK
GSD1135 "-------787 SEK
HSD6239 "-------1 389 SEK
SOTERA -

Elektrisk manövrerad trumpump

StilModellInloppsstorlekmotortypTotal längdSpänningPris (ex moms)
ASS435B1"Elektrisk likström22.5 "12 VDC21 182 SEK
BSS435BX7131"Elektrisk likström22.5 "12 VDC18 154 SEK
CSS460BX7311"Elektrisk växelström16.25 "115 VAC10 129 SEK
DSS460BX731PG1"Elektrisk växelström18 "115 VAC12 388 SEK
ESS465BX7132"Elektrisk växelström33.5 "115 VAC19 357 SEK
FSS415BX7312"Elektrisk likström16.25 "12 VDC10 222 SEK
DSS415BX731PG2"Elektrisk likström18 "12 VDC12 864 SEK
CSS460B2"Elektrisk växelström21 "115 VAC12 945 SEK
FSS415B2"Elektrisk likström16.25 "12 VDC11 404 SEK
VESTIL -

Självventilerande trumpump

Vestil självventilerande trumpumpar används för överföring eller utmatning av vätskor från 5- och 15-gallons hinkar eller 55-gallons fat. De har polypropenkonstruktion för låg friktion och utmärkt beständighet mot frätande kemikalier (icke-brandfarliga lösningsmedel). Varianter finns i 48.5 och 61.812 tum höjdalternativ på Raptor Supplies.

StilModellFärgUtmatningsvolymFörskjutning per slagHöjdPris (ex moms)
AVDPBlå8 oz. per stroke8 oz.48.5 "391 SEK
BVDPXWhite16 oz. per stroke16 oz.61.81 "436 SEK
DAYTON -

Handmanövrerade trumpumpar

Dayton handdrivna trumpumpar används för att överföra och distribuera vätskor från en stor vätskebehållare till mindre. De är idealiska för bilservice och fordonsparksunderhåll för att dränera bränsle, kylvätska, motoroljor och brandfarliga vätskor. Dessa handpumpar har en adapter som möjliggör enkel anslutning med propphål eller öppning och ett långt sugrör för att nå behållarens ände. Välj från ett brett utbud av dessa trumpumpar, tillgängliga i 135 och 120 varv/min. Raptor Supplies.

StilModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
AP-490S-Propp15, 30 och 55 gal. Trummor1"---140 grader F1 084 SEK
B7009-ProppFör användning vid dispensering av vätskor i trånga utrymmen och motormätstickor1.5 "--20 psi140 grader F639 SEK
C5500-Propp15, 30 och 55 gal. Trummor1"--20 psi140 grader F5 474 SEK
DP-490-Propp15, 30 och 55 gal. Trummor1"---140 grader F677 SEK
E52JR54--------1 193 SEK
F4 VCR4--------3 680 SEK
G32ZN70--------3 949 SEK
H4HA35--------3 163 SEK
I7036-Propp15, 30 och 55 gal. Hinkar1.5 "--20 psi140 grader F667 SEK
J3006-Propp15, 30 och 55 gal. Trummor3 / 4 "---140 grader F1 265 SEK
K5UWH2--------3 574 SEK
L32ZN71--------3 030 SEK
M38Y792304 Stainless Steel2 "och 1-1 / 2" MNPT30 och 55 gal. Trummor och fat7 / 8 "16 ft.140 grader F-140 grader F4 271 SEK
N38Y793304 Stainless Steel2 "MNPT5, 15, 30 och 55 gal. Trummor och fat1.25 "16 ft.140 grader F-140 grader F7 157 SEK
O2RUK2Aluminium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 grader F--4 855 SEK
P40M296Aluminium2 "Bung15 till 55 gal trummor1"-140 grader F-140 grader F2 883 SEK
Q4HA26Aluminium2 "Bung15, 30, 55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F1 817 SEK
R7P085Aluminium-15, 30 och 55 gal. Trummor--140 grader F-140 grader F3 405 SEK
S5UWH0Mässing-Vilken yta som helst1"2 ft.140 grader F10 psi140 grader F519 SEK
T5UWG9Mässing-Vilken yta som helst1"5 Ft.140 grader F10 psi140 grader F728 SEK
U4HA38Gjutjärn2 "Bung15, 30, 55 gal. Trummor1 "FNPT-140 grader F-140 grader F1 830 SEK
V4 VCR3Gjutjärn2 "Bung16 till 55 Gal. Trummor3/4 "FNPT10 Ft.250 grader F10 psi250 grader F3 014 SEK
W4HA34Gjutjärn2 "NPT Bung15, 30, 55 gal. Trummor1 "FNPT-140 grader F-140 grader F1 315 SEK
X6HKV4Gjutjärn2 "Bung15 till 55 gal. Trummor3/4 "FNPT10 Ft.120 grader F10 psi120 grader F6 643 SEK
Y4 VCR2Gjutjärn2 "Bung15, 30, 55 gal. Trummor3/4 "FNPT10 Ft.250 grader F10 psi250 grader F2 733 SEK
VESTIL -

Elektrisk trumpump

Elektriska trumpumpar från Vestil är konstruerade för effektiv volymöverföring av vätskor. Dessa pumpar har en 115 V-motor som minimerar den tid som krävs för att överföra vätska och erbjuder en maximal flödeshastighet på 18.5 gpm. Välj mellan ett brett utbud av elektriska trumpumpar, tillgängliga för viskositeter i intervallet 400 till 600 cps, på Raptor Supplies.

StilModellInloppsstorlekAmpsFärgLängdMaterialMax. HuvudMax. ViskositetMonteringstypPris (ex moms)
AEDP0.1875 "-Silver7.5 "Rostfritt stål, plast-1950 XNUMX SSUHaka över kanten15 209 SEK
BFHL-PUMP1"5.9ASvart, Silver28 "Rostfritt stål, plast33 ft.2480 XNUMX SSUPropp94 748 SEK
CABS-PUMP2"6AGul28 "polypropylen31 ft.2900 XNUMX SSUPropp27 551 SEK
FINISH THOMPSON -

DTT-serien elektrisk trumpump

StilModellpH-intervallFör användning påGPMPumpkroppsmaterialVättade materialHöjdHusets materialInloppsstorlekPris (ex moms)
ADTTC0131 till 1430, 55 gal. Trummor10CPVCCPVC, PTFE, legering 62540 "CPVC1.6 "25 992 SEK
BDTTS0136 till 1030, 55 gal. Trummor10Rostfritt stålRostfritt stål, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "22 889 SEK
CDTTS018755 gal. Trummor och totor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE48 "Rostfritt stål1.5 "38 422 SEK
CDTTS010730, 55 gal. Trummor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "33 242 SEK
FINISH THOMPSON -

EF-serien elektrisk trumpump

StilModellMax. Flytande temp.AdaptertypFör användning påMax. TryckMax. Temp.Maximal huvudMotorhöljemotortypPris (ex moms)
AEFP-40 & S1 DEF-kit150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet13 642 SEK
BEFP-54 / S1150 grader FSlutenSuperväskor8.7 psi150 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC18 920 SEK
CEFP-40 & S1 Kit150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet7 708 SEK
DEFS-40 / S1212 grader F-30, 55 gal. Trummor8.7 psi212 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC14 139 SEK
FINISH THOMPSON -

PF-serie trumpump

StilModellMaximal huvudGPMHöjdmotortypUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallPumpkroppsmaterialPris (ex moms)
APFP-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 till 14polypropylen13 840 SEK
BPFS-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10316 Stainless Steel18 203 SEK
CPFM-40 & M3V DEF KIT10 till 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 till 10polypropylen18 585 SEK
DPFM-48 & M3V DEF-kit10 till 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 till 10polypropylen18 964 SEK
APFM-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10polypropylen12 460 SEK
APFM-48 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 till 10polypropylen12 914 SEK
APFP-48 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 till 14polypropylen14 532 SEK
EPFP-EO-4080 ft.40-Pump med öppet droppskydd1"--polypropylen19 983 SEK
GPIMETERS -

Elektriskt drivna trumpumpar

StilModellLedningslängdFulllastförstärkareMax. ViskositetMotor HPMotorvarvtalSpänningPris (ex moms)
APA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hp1375110 / 115V AC15 745 SEK
APA-200H-2UR-3A450 CPS1 / 4 hp3250110 / 115V AC17 536 SEK
BP-200H-2UR15 ft.15A450 CPS1 / 3 hp350012V DC13 407 SEK
BP-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1 / 5 hp165012V DC11 601 SEK
GRAINGER -

Eldriven trumpump, 1/2 hk motor hk, 55 gal för behållarestorlek, 110VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
PFS-EO-40CP9EBY26 402 SEK
FINISH THOMPSON -

Tappadapter, 304 rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
M100092CP6AAX4 706 SEK
ACTION PUMP -

Handdriven trumpump, kolv, 30 gal

ModellArtikelPris (ex moms)
EZ30BLKCN8BCN1 210 SEK
FINISH THOMPSON -

Tappadapter, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
M100090CP6AAZ1 960 SEK
ACTION PUMP -

Handdriven trumpump, kolv, 30 gal

ModellArtikelPris (ex moms)
EZ30BLUCN8BCQ1 210 SEK
FINISH THOMPSON -

Eldriven trumpump, 1/2 hk motor hk, 55 gal för containerstorlek, 110 VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
DPFV014CP6ABR23 966 SEK
FINISH THOMPSON -

Eldriven trumpump, 2 hk motor hk, 55 gal för containerstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
HVDP & M62CP6ABT102 141 SEK
ACTION PUMP -

Handdriven trumpump, kolv, 55 gal

ModellArtikelPris (ex moms)
EZ55RCN8BCY1 423 SEK
ACTION PUMP -

Handdriven trumpump, roterande, 15 gal

ModellArtikelPris (ex moms)
GASPROYCN8BDD8 980 SEK
12...1112

Trumpumpar

Trumpumpar är konstruerade för att överföra / ta bort vätskor, oljor och bränslen utan att svänga eller tippa tunga trummor i applikationer för raffinering och bearbetning av livsmedel och drycker. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera och Vestil trumpumpar med en kompakt design för att säkerställa maximal portabilitet på arbetsplatsen. Dayton elektriska trumpumpar levereras med en integrerad växelströmsdriven elmotor för att leverera flödeshastigheter på upp till 22 gpm, värmeskydd för att förhindra överhettningsförhållanden och inställningar för variabel hastighet för anpassning till alla nödvändiga applikationer. Trumpumpar från Fyllnadsgrad har aluminium / 304 rostfritt stål / polypropylenkonstruktion för att ge stöthållfasthet och skydd mot hårt industriellt missbruk. Välj från ett brett utbud av dessa pumpar som finns i 5.4, 5.9 & 6A nuvarande klassificeringsalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?