ALTRONIX Strömförsörjningar för elektromagnetiskt lås

Innehåller en mängd olika Altronix-nätaggregat, styrenheter, timers, reläer, säkringar och sändtagare med olika ingångsfrekvenser

Filter

ALTRONIX -

eBridge EoC Port-mottagare

Altronix eBridge EoC-portmottagare är designade för automatisk upptäckt och skydd av äldre kameror/enheter som inte är PoE och överför data och ström över koaxialkablar i PoE-kompatibla format. De drivs av UL-listade strömkällor, samt anslutna med RJ45 & auto-crossover Ethernet-kontakter för kompatibilitet och extra skydd mot tuffa miljöer. Dessa mottagare är integrerade med LED-indikatorer genom vilka det blir enkelt att kontrollera och visa dataloggning. De kan arbeta vid temperaturer från -20 grader till 49 grader Celsius. Genomströmningarna är klassade för att passera minst 25 Mbps upp till 500 meters avstånd och kräver Cat5-kablar för hög hastighetsöverföring.

StilModellPris (ex moms)
AeBridge16PCRM61 660 SEK
BeBridge1PCRM4 140 SEK
CeBridge100RM3 345 SEK
AeBridge1600PCRM55 923 SEK
DeBridge8PCRX26 439 SEK
EeBridge800PCRM28 423 SEK
FeBridge4PCRX15 044 SEK
GeBridge1PCRX3 123 SEK
EeBridge8PCRM26 538 SEK
HeBridge16PCRX63 521 SEK
IeBridge4PCRM12 482 SEK
JeBridge4CR12 299 SEK
IeBridge400PCRM13 444 SEK
KeBridge1PCR3 282 SEK
LeBridge8E31 075 SEK
LeBridge800E33 628 SEK
MeBridge100SPR14 761 SEK
ALTRONIX -

Access Power Integration Kit, 16 dörrar

StilModellPris (ex moms)
AT2ZK7F1620 249 SEK
BT3SK75F16D37 510 SEK
BT3MK77F16D33 895 SEK
BT3MK77F1630 042 SEK
BT3HWK75F16D31 719 SEK
AT2MK77F16DQ27 588 SEK
AT2MK75F16Q25 237 SEK
AT2MK75F16D20 470 SEK
AT2MK75F1620 470 SEK
BT3SK75F1637 678 SEK
BT3HWK75F1632 605 SEK
CT3MK75F16V38 849 SEK
BT3MK75F16D27 495 SEK
DT2MK77F1622 205 SEK
AT2MK75F16DQ24 777 SEK
ET3MK75F1629 666 SEK
FT3KAK33F1633 204 SEK
AT2MK77F16D22 205 SEK
AT2MK77F16Q27 175 SEK
ALTRONIX -

Strömförsörjningsladdare/kort, 4 PTC

Altronix multi-output strömförsörjningsladdare omvandlar 115V AC, 60 Hz ingång till fyra, 12VDC eller 24VDC, Klass 2, strömutgångar. De har filtrerade och elektroniskt reglerade utgångar för en jämn likströmsförsörjning och ger skydd mot kortslutningar och termiska överbelastningar. Dessa enheter erbjuder automatisk växling till standby-batterier vid AC-avbrott och har inbyggda laddare för förseglade, blysyra- eller gelbatterier. De visuella reläindikatorerna förhindrar överspännings- och överströmsfel. De tillhandahåller övervakning av låg batterinivå genom formulär C-kontakter för att utlösa rapporterings- eller signaleringsenheter. Välj från ett brett utbud av dessa laddare med driftstemperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius.

StilModellArtikelAntal utgångarSpänningsutgångPris (ex moms)
AAL1012ULXPD4CBStrömförsörjning 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 533 SEK
BAL1024ULXPD4CBStrömförsörjning 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 637 SEK
ALTRONIX -

Off-line nätaggregat / laddare, 115VAC, 60Hz

Altronix off-line nätaggregat/laddare är designade för applikationer som kräver extra ström, såsom säkerhetssystem och åtkomstkontroller. Dessa nätaggregat/laddare har fenol/glasfiberkonstruktion för mekanisk styrka och korrosionsbeständighet. De är utrustade med en inbyggd laddare för gel eller slutna blybatterier och ger termisk överbelastning och kortslutningsskydd. Dessa nätaggregat/laddare erbjuder en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %).

StilModellArtikelLängdAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångBreddPris (ex moms)
AOLS250Offline-strömbrytare8.1 "24 VDC10A24 VDC5"5 913 SEK
BOLS120Strömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC4A12 VDC eller 24 VDC4.13 "2 668 SEK
COLS180Strömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC4.13 "3 621 SEK
ALTRONIX -

CCTV -nätaggregat, 16 säkringsutgångar, 12 / 24VDC @ 4A

Altronix CCTV-strömförsörjning levererar 12 eller 24VDC spänning, distribuerad via 16 säkrade eller PTC-skyddade utgångar för att driva värmare, CCTV-kameror och videotillbehör. De upprätthåller kamerasynkronisering och är utrustade med LED-indikatorer för att visa AC-ingång och DC-utgång. Dessa nätaggregat ger en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %) och kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.

StilModellArtikelUtgångsströmPris (ex moms)
AALTV1224DC1Strömförsörjning 16Out 12Dc eller 24Dc @ 4A4A3 535 SEK
AALTV1224DC2Strömförsörjning 16Out 12Dc eller 24Dc @ 6A6A3 736 SEK
ALTRONIX -

PoE Midspans, 8 eller 16 portar

Altronix NetWay-midspans tillhandahåller kraft- och passdata för PoE- och PoE+-kompatibla kameror/edge-enheter. Dessa enheter ger dessutom automatisk detektering och skydd av äldre kameror som inte är PoE. Dessa midspans har 8 eller 16 portar i ett utrymmesbesparande, 19-tums rackmonterat chassi för att möjliggöra enkel montering av rack och hylla. De har enkel plug and play-installation för användarens bekvämlighet och LED-indikatorer för att förmedla portstatus.

StilModellAntal utgångarPris (ex moms)
ANetWay888 924 SEK
BNetWay161614 935 SEK
ALTRONIX -

Få tillgång till strömfördelningsmoduler med strömförsörjningar

Altronix accesskraftdistributionsmoduler med strömförsörjning/laddare används för att driva, installera och reparera passerkontrollsystem och tillbehör. Dessa nätaggregat med flera utgångar kan användas i både felsäkert och felsäkert läge för justerbar spänningsutgång. Dessa kontroller ger termisk överbelastning och kortslutningsskydd och kan inrymma gel- eller förseglade blybatterier i den inbyggda laddaren. De levererar en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %) och finns i kapslingsbredder på 12 & 13 tum.

StilModellFinishArtikelAntal utgångarSpänningsutgångPris (ex moms)
AAL1024ULMGreyStrömförsörjning 5 Säkring 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 640 SEK
BAL1012ULMGreyStrömförsörjning 5 Säkring 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 768 SEK
CAL1024ULMRRedStrömförsörjning 5Säkring 24 VDC @ 10A Röd24 VDC24 VDC6 738 SEK
ALTRONIX -

Strömförsörjningsladdare / -kort, enkel säkrad utgång

Altronix strömförsörjningsladdare/kort omvandlar 115VAC, 60 Hz ingång till enstaka 12VDC icke effektbegränsade spänningsutgångar. De har fenol- eller glasfiberkonstruktion, vilket säkerställer utmärkt elektrisk isolering och filtrerade och elektroniskt reglerade utgångar för en jämn likströmsförsörjning. Dessa kort skyddar mot kortslutning och termisk överbelastning och har inbyggda laddare för förseglade, blysyra- eller gelbatterier. De erbjuder automatiska växlingar till stand-by-batterier vid AC-fel och noll spänningsfall vid övergång till batteribackup. Välj från ett brett utbud av dessa strömförsörjningskort med driftstemperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius och finns i 12VDC och 24VDC spänningsutgångar.

StilModellArtikelLängdAntal utgångarSpänningsutgångBreddPris (ex moms)
AAL1012ULXBStrömförsörjningskort, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "3 929 SEK
BAL1024ULXB2Strömförsörjningskort, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "4 551 SEK
ALTRONIX -

Siren -drivrutiner, 6 / 12VDC, fenolisk / glasfiber

Altronix sirendrivrutiner används med larmpaneler med begränsad strömkapacitet. Dessa sirendrivrutiner har en stabil eller yelp-kanaldrift för att leverera hög uteffekt samtidigt som de förbrukar mycket låg strömförbrukning. De erbjuder en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %) och kan användas vid temperaturer från - 13 till 131 grader F. Dessa sirendrivrutiner har fenol-/glasfiberkonstruktion för hög mekanisk hållfasthet och korrosionsbeständighet, och finns tillgängliga i längder på 1.75 och 2.75 tum.

StilModellArtikelLängdBreddPris (ex moms)
AALSD1Sirendrivrutin 6-12 VDC 2 Ch Hi-ström2.75 "1.75 "322 SEK
BALSD2Siren Driver 6-12 VDC 2 Ch Lågström1.75 "2.75 "227 SEK
ALTRONIX -

IP Over Coax -mottagare, 16 kanaltyp

Altronix eBridge IP över koaxialmottagare överför data och ström över koaxialkablar och underlättar systemuppgraderingar från analoga till IP-enheter eller kameror genom att använda befintliga äldre koaxialsystem. De eliminerar arbetskraft och kostnader under installationen av en ny nätverkskabel och möjliggör kraft- och dataöverföring över 500 meter. Dessutom förlänger dessa CE-godkända och UL-listade mottagare nätverkslänksavstånd i industriella miljöer och uppgraderar utplacerad CCTV-koaxial till digitala nätverk för flygplatser, sjukhus, skolor och kasinon, och fungerar tillsammans med megapixel-, HD1080- och HD720-kameror. De har Ethernet-anslutning av RJ45-typ för kompatibilitet och extra skydd i tuffa miljöer och LED-indikatorer för att indikera att enheterna fungerar korrekt från punkt till punkt. Dessutom är dessa C-Tick-kompatibla enheter utrustade med typ 16-kanaler, vilket gör att de kan ha 16 kameror på ett system och genomströmningen är klassad att passera upp till 25 Mbps över långa avstånd. Välj från ett brett utbud av dessa enheter med driftstemperaturer från 14 grader Fahrenheit till 122 grader Fahrenheit, tillgängliga i 1 och 16 utgångsvarianter.

StilModellHöjdInspänningLängdAntal utgångarBreddPris (ex moms)
AEBRIDGE1CR1"12VDC till 24VDC klass 2 strömförsörjning eller 16VAC till 24VAC klass 2 Plug-in transformator3 51 / 64 "12 1 / 2 "2 231 SEK
BEBRIDGE16CR1.625 "24VDC till 56VDC UL-listad klass 2 strömförsörjning eller UL-listad 24VAC klass 2 Plug-in-transformator8.5 "1619.12 "48 325 SEK
ALTRONIX -

Linjära nätaggregat / laddare

Linjära nätaggregat / laddare från Altronix är designade för att konvertera en lågspännings AC-ingång till en 12VDC eller 24VDC utgång. De ger filtrerad och elektroniskt reglerad utgång. Dessa enheter kan begränsa överbelastning och kortslutningsströmmar för att ge termisk överbelastning och kortslutningsskydd. De kommer med en inbyggd laddare för förseglade blybatterier eller gelbatterier. Dessa enheter är integrerade med LED-indikatorer för att visa AC-ingång och DC-utgång.

StilModellInspänningArtikelMaterialAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris (ex moms)
ALPS316-28 VACLinjär strömförsörjning/laddare- 12/24 VDC @ 2.5AFenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 021 SEK
BLPS3AC115 VACLinjär strömförsörjning/laddare- 12/24 VDC@2.5A AcFenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 527 SEK
CLPS5C12X115 VACLinjär strömförsörjning- 12 VDC @ 3.5 A AC-batteriStål12 VDC3.5A12 VDC4 177 SEK
DLPS5C24X115 VACLinjär strömförsörjning- 24 VDC @ 3.5 A AC-batteriStål24 VDC3.5A24 VDC4 264 SEK
ALTRONIX -

Strömförsörjning utomhus, med djup på 5.593 tum

Altronix WayPoint-nätaggregat för utomhusbruk tillhandahåller spänningar fördelade via två, klass 2-klassade, PTC-skyddade, effektbegränsade utgångar till elvärmare, CCTV-kameror och andra videotillbehör. De har glasfiberförstärkt polyesterkonstruktion för att minska miljöpåverkan och har individuella LED-indikatorer för effektutgång för korrekt punkt-till-punkt-funktion. Dessa nätaggregat är dessutom utrustade med upplysta huvudströmbrytare för att överföra belastningen och finns i 24VDC och 28VAC spänningsutgångar.

StilModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris (ex moms)
AWAYPOINT307A60 Hz277 VACAC utomhusströmförsörjning224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Båda 24 VAC och 28 VAC får inte överstiga 10A24 VAC eller 28 VAC6 343 SEK
BWAYPOINT5115 VAC vid 60 Hz, 230 VAC vid 50 Hz115 VAC eller 230 VACDC Utomhusladdare112 VDC eller 24 VDC @ 4A12 VDC eller 24 VDC4 831 SEK
ALTRONIX -

Laddare för åtkomstkontroll, 12 / 24VDC @ 1A

Altronix AL125UL-seriens passerkontrollladdare används för att konvertera 115VAC, 50 / 60Hz ingång till 2 individuellt PTC-skyddade 12VDC och 24VDC utgångar. De är lämpliga för applikationer som kräver ett gränssnitt med brandlarmscentraler. Den inbyggda laddaren rymmer gel- eller slutna blybatterier och underlättar automatisk övergång till stand-by-batteriet vid AC-fel. Dessa nätladdare kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.

StilModellAntal utgångarKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)UtgångsströmUnderkategoriTypSpänningsutgångBreddPris (ex moms)
AAL125ULE12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-1 924 SEK
BAL125ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-6 078 SEK
CAL175UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 030 SEK
DAL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-2 891 SEK
EAL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddarkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "913 SEK
FAL175ULB12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Fire Disconnect Board12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 434 SEK
GAL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 638 SEK
HALTV1224C424VAC och 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A och 12VDC @ 2AStrömförsörjning: VäggmonteringCCTV AC / DC, väggmontering24VAC och 12VDC-3 499 SEK
ALTRONIX -

CCTV -nätaggregat, 1 säkrade och 3 PTC -utgångar

Altronix erbjuder strömförsörjningsenheter för att ge ström via 4 skyddade utgångar för CCTV-kameror, värmare och videotillbehör. Dessa CCTV-nätaggregat kommer med tre klass 2-märkta effektbegränsade utgångar som är PTC-skyddade för att erbjuda återställbart överströmsskydd. Dessa enheter har en NEMA 4 klassad kapsling för utomhusbruk. Dessa enheter är integrerade med en upplyst huvudströmfunktion för att koppla bort strömbrytaren med en enkel manuell återställning.

StilModellArtikelUtgångsströmPris (ex moms)
AWPTV244175ULStrömförsörjning 3PTC 1Säkring 24Vac @ 10A Max24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A4 388 SEK
BWPTV244300ULStrömförsörjning 3PTC 1Säkring 24Vac @ 15A Max24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A4 950 SEK
ALTRONIX -

Strömförsörjning / laddare

Altronix nätaggregat/laddare är designade för att konvertera ineffektsignaler till PTC-skyddade utgångar. De har stål/fenol/glasfiberkonstruktion för mekanisk styrka och korrosionsbeständighet. Den inbyggda laddaren har gel eller slutna blybatterier och ger termisk överbelastning och kortslutningsskydd. Dessa nätaggregat/laddare kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C och finns i grå och röda varianter.

StilModellLängdKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)MaterialAntal utgångarUtgångsströmUnderkategoriTypPris (ex moms)
AAL175ULX2-4.515.5Stål21.75 AmpsStrömförsörjning: VäggmonteringVäggfäste inomhus4 403 SEK
BSMP10PM12P4220---------
RFQ
CSMP7PMP4220--------5 331 SEK
DSMP7PMP4CB--------5 498 SEK
DSMP7PMP4CB220--------5 269 SEK
ESMP7PMP8CB--------6 440 SEK
ESMP7PMP8CB220--------5 331 SEK
FAL125ULP-3.508.50Stål12 VDC eller 24 VDC1AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling2 406 SEK
GAL176ULX-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare2 964 SEK
HAL400ULXR-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare3 736 SEK
IAL1024ULACMJ-4-2/318Stål810 AmpsStrömförsörjning: VäggmonteringVäggfäste inomhus8 149 SEK
IAL400ULACMCBJ-4-2/318Stål84 eller 3 ampereStrömförsörjning: VäggmonteringVäggfäste inomhus6 189 SEK
IAL600ULACMCBJ-4-2/318Stål86 AmpsStrömförsörjning: VäggmonteringVäggfäste inomhus7 449 SEK
JSMP10C12X220--------4 976 SEK
KSMP10PM12P16220--------5 833 SEK
LSMP10PM12P4CB220---------
RFQ
MSMP7PMP16CB220--------5 708 SEK
NSMP10PM24P16CB220---------
RFQ
OSMP10PM24P4220---------
RFQ
PSMP10PMC12X220--------5 959 SEK
QSMP10PMC24X220--------6 753 SEK
RSMP3CTX220--------3 680 SEK
SSMP3ET--------2 153 SEK
RSMP3PMCTX220--------3 470 SEK
TSMP3PMP16--------5 164 SEK
ALTRONIX -

Känsliga relämoduler

Altronix känsliga relämoduler är idealiska för kontinuerlig drift vid hantering av växlingsapplikationer. De har fenolmaterial som tål fukt och höga temperaturer eller har glasfiberkonstruktion, vilket ger elektrisk isolering med kemisk beständighet. Välj från ett brett utbud av dessa moduler, som fungerar på temperaturer från -25 grader Celsius till 55 grader Celsius och finns i bredderna 1.9 & 2.75 tum.

StilModellHöjdArtikelLängdBreddPris (ex moms)
ARBSN1"Känslig relämodul 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "224 SEK
BRBSNTTL1.1 "Känsligt relä 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "309 SEK
ALTRONIX -

Utp-sändtagare Hub Mount Kit

StilModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelUtgångsströmPris (ex moms)
AHUBWAY82D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8-ac Baluns5A12 102 SEK
BHUBWAY83DS50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8 likströmsbalanser5A13 443 SEK
AHUBWAY83DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 8 Channel 8 DC Balun Isolerad8A15 303 SEK
CHUBWAY163DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolerad16A30 571 SEK
AHUBWAY82DI50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 8 Channel 8 AC Balun Isolerad8A14 713 SEK
CHUBWAY162DI60 Hz115 VAC / 230 VACPassera UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun Isolerad16A28 026 SEK
AHubWay82CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8-ac Baluns5A12 102 SEK
BHubWay82CDS60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8-ac Baluns5A12 612 SEK
AHubWay83CD60 Hz115 VACPassiv UTP-hubb med 8-kanals W / 8 likströmsbalanser5A14 049 SEK
ALTRONIX -

Video Baluns / Combiners

Altronic video balun / combiners är UL listade tillbehör som används för att överföra video, data och ström till 24VAC fasta eller PTZ inomhus / utomhuskameror. Dessa enheter är kompatibla med HubWay och HubSat UTP-sändtagarenav, för användning med 24VAC-kameror. Dessa enheter har en grön LED-indikator för att informera om enhetens driftstatus. De är gjorda av plast och kan hantera temperaturer från 32 till 120 grader Fahrenheit.

StilModellArtikelAntal utgångarTypSpänningsutgångPris (ex moms)förp. Antal.
AHUBWAYAVPKVideo Balun / Combiner-Inomhusmodul-2 956 SEK 1
BHUBWAYDVPKVideo Balun / Combiner-Inomhusmodul-4 601 SEK 8
CHUBWAYDVVideo Balun/Combiner för 12 VDC -kameror12 VDCUTP Video Balun / Combiner12 VDC626 SEK 1
DHUBWAYAVVideo Balun/Combiner för 24 VAC -kameror24 VACUTP Video Balun / Combiner24 VAC431 SEK 1
ALTRONIX -

Linjära nätaggregat

Altronix linjära nätaggregat/laddare är idealiska för åtkomstkontroll och säkerhetsapplikationer. De omvandlar en 115VAC, 50 / 60Hz ingång till en 12VDC, 2.5A, filtrerad och elektroniskt reglerad utgång. Dessa nätaggregat/laddare underlättar automatisk omkoppling till stand-by-batteriet vid växelströmsavbrott, och kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C. Den inbyggda laddaren lagrar gel- eller förseglade blybatterier och säkerställer termisk överbelastning och kortslutningsskydd. Varianter finns i kapslingshöjder på 12 och 15.5 tum.

StilModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarSpänningsutgångPris (ex moms)
ALPS3C12X4.5015.512.00Linjär strömförsörjning- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC3 295 SEK
BLPS3C24X4.5015.512.00Linjär strömförsörjning- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC3 397 SEK
CLPS3WP246.00128.00Linjär strömförsörjning- 24 VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC4 665 SEK
DLPS3WP126.00128.00Linjär strömförsörjning- 12 VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC4 594 SEK
ALTRONIX -

Strömförsörjning / förlängare, 60 Hz ingångsfrekvens

Altronix NAC strömförlängare/tillbehör är kostnadseffektiva, spänningsreglerade, fjärrstyrda strömförlängare för meddelandeapparat, kretsutbyggnader och tillhandahåller hjälpström för att stödja systemtillbehör. De har stålkonstruktion för att minska oxidation på de exponerade ytorna och kan anslutas till valfri 24V-volts brandlarmcentral (FACP). Dessa CE-godkända förlängare har 2-trådssynkroniseringslägen, vilket gör att hörbara meddelandeapparater (horn) och visuella meddelandeapparater (blixtrör) kan tystas eller inaktiveras samtidigt. Dessutom erbjuder de jordfallsdetektering för att förhindra skador på de elektriska komponenterna och signalkretsen, felminnen hjälper till att identifiera intermittenta loopproblem. Dessa strömförsörjningsenheter använder förseglade reservbatterier av blysyra eller geltyp för utmärkt värmeledning och vanliga problemingångar eller -utgångar för externa felsignalkopplingar. Dessa LED-indikatorer tänds/släcks medan de bär elektricitet och finns i 6, 8 och 10A utströmsklasser.

StilModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris (ex moms)
AAL1002ULADA4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC10 787 SEK
BAL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC11 365 SEK
CAL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, stort hölje24 VDC10A24 VDC10 908 SEK
CAL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 klass A, 864,9Th stor24 VDC eller 12 VDC8A24 VDC eller 12 VDC9 700 SEK
ALTRONIX -

Strömfördelningsmoduler

Altronix kraftdistributionsmoduler används för att driva elektromagnetiska lås och installera / reparera elektromagnetiska dörrlås. De har stål / fenol / glasfiber konstruktion för mekanisk styrka och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa kraftfördelningsmoduler är integrerade med LED-indikatorer för att visa AC-ingång och DC-utgång. De ger en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %) och kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.

StilModellArtikelLängdMaterialTypBreddPris (ex moms)
AMOM5Power Dist Module, 5 utgångar PTC3.5 "Fenol eller glasfiberKraftfördelnings- och hjälpmoduler5.25 "664 SEK
BMOM5CPower Dist Module, 5 utgångar PTC-kapsling-StålKraftfördelnings- och hjälpmoduler-2 063 SEK
CPD4ULPower Dist Module 4 utgångssäkring5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "506 SEK
DPD4ULCBPower Dist Module 4 Utgång PTC5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "499 SEK
EPD8ULPower Dist Module 8 utgångssäkring5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "664 SEK
FPD8ULCBPower Dist Module 8 Utgång PTC5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "663 SEK
GPD16WPower Dist Module 16 utgångssäkring5.88 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board6"971 SEK
HPD16WCBPower Dist Module 16 Utgång PTC5.88 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board6"1 076 SEK
12...1011

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?