MADISON Vätskenivåbrytare

Punktnivå-flottörbrytare med reed switch-teknik för att externt styra ett larm eller en ON/OFF-brytare och fältjusterbara skaftlängder (på utvalda modeller) för att använda bara en sensor i flera trummor. Tillgänglig i konfigurationer nära-på-höjning och öppen-på-stigning

Filter

Madison vätskenivåbrytare reglerar och övervakar olje- eller vattennivån i en behållare. Dessa enheter flyter på toppen av vätskeytan och meddelar användarna när vätskeytan går upp eller ner. De används i pumpar, ventiler eller larm.
MADISON -

Öppna On Rise Ultra Low Level Liquid Switch

StilModellBody MaterialElektriska anslutningarFlytande materialStammaterialPris (ex moms)
AM4400-ULL-NC316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna N316 SS1 134 SEK
BM8020-ULL-NC316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarpolypropylen316 SS831 SEK
CM9000-ULL-NCKynar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarKynarKynar850 SEK
DM8000-ULL-NCpolypropylen22 ga MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen772 SEK
MADISON -

Valbar trumvätskenivåomkopplare

StilModellBody MaterialFlytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris (ex moms)
AM4169-3316 Stainless Steel316 SS250 psi302 grader F Max.316 SS4 151 SEK
BM4168-3MässingBuna N150 psi221 grader F Max.Mässing2 808 SEK
MADISON -

Öppna strömbrytaren för vätskenivå vid stigande trumma

StilModellBody MaterialFlytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris (ex moms)
AM4169-2316 Stainless Steel316 SS250 psi302 grader F Max.316 SS2 976 SEK
BM4168-2MässingBuna N150 psi221 grader F Max.Mässing2 384 SEK
MADISON -

Stäng vid växling av vätskenivå

StilModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris (ex moms)
AM3827-3NOHorisontell316 Stainless Steel1 / 8 "392 grader F Max.5.25 "5.12 "316 SS301 661 SEK
AM3827-2NOHorisontell316 Stainless Steel1 / 2 "392 grader F Max.5.25 "5.12 "316 SS301 725 SEK
BM8000-NOVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen30238 SEK
CM3326-NOVertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15359 SEK
DM3326-NPT-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15529 SEK
MADISON -

Close On Rise vätskeomkopplare med låg nivå

StilModellBody MaterialElektriska anslutningarFlytande materialStammaterialPris (ex moms)
AM8020-ULL-NR316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarpolypropylen316 SS834 SEK
BM4400-ULL-NR316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna N316 SS986 SEK
BM4400-PBT-ULL-NR316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarPBT316 SS763 SEK
CM4500-ULL-NRMässing22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna NMässing1 023 SEK
DM9000-ULL-NRKynar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarKynarKynar986 SEK
EM7000-PBT-ULL-NRPBT22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarPBTPBT732 SEK
EM7000-ULL-NRPBT22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna NPBT991 SEK
FM8000-ULL-NRpolypropylen22 ga MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen749 SEK
MADISON -

Öppna Växelnivåbrytare på flera nivåer

StilModellStamlängdBody MaterialLedningsstorlekStammaterialVA-betygFlyt Dia.Flytande materialMax. TryckPris (ex moms)
AM80856.75 "polypropylen1 / 4 "polypropylen301"polypropylen100 psi1 187 SEK
BM56057.25 "316 Stainless Steel1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi3 111 SEK
MADISON -

Stäng strömställaren för vätskenivå för stigningstrumma

StilModellBody MaterialFlytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris (ex moms)
AM4169-1316 Stainless Steel316 SS250 psi302 grader F Max.316 SS2 514 SEK
BM4168-1MässingBuna N150 psi221 grader F Max.Mässing1 966 SEK
MADISON -

Vätskenivåbrytare i plast

StilModellMax. TryckBody MaterialLedningsstorlekMonteringDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialPris (ex moms)
AM900015 psiKynar1 / 8 "Vertikal221 grader F Max.2.25 "1.63 "Kynar392 SEK
BM7790100 psiPBT5 / 8-11 "Horisontell266 grader F Max.4.02 "2.84 "PBT314 SEK
CM8000B100 psipolypropylen3 / 8-16 "Vertikal221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen518 SEK
DM8700-C100 psipolypropylen1 / 2 "Horisontell221 grader F Max.2.75 "2.75 "polypropylen234 SEK
EM9705100 psiKynar1 / 2 "x 1"Horisontell221 grader F Max.4"2.84 "Kynar1 134 SEK
FM9700100 psiKynar1 / 2 "x 1 / 2"Horisontell221 grader F Max.2.75 "2.75 "Kynar423 SEK
GM7750100 psiPBT1 / 2 "Horisontell266 grader F Max.2.75 "2.75 "PBT290 SEK
HM7740100 psiPBT3/4-16" x 7/8-14"Horisontell266 grader F Max.4.3 "3.31 "PBT316 SEK
IM7725100 psiPBT1 / 2 "Horisontell266 grader F Max.2.75 "2.75 "PBT302 SEK
JM5970100 psi316 Stainless Steel1 / 2 "Horisontell392 grader F Max.3.19 "3.19 "316 SS1 441 SEK
KM8700100 psipolypropylen1 / 2 "x 1 / 2"Horisontell221 grader F Max.2.75 "2.75 "polypropylen202 SEK
LM8000100 psipolypropylen1 / 8 "Vertikal221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen194 SEK
MM8750100 psipolypropylen1 / 2 "Horisontell221 grader F Max.2.75 "2.75 "polypropylen195 SEK
NM8705100 psipolypropylen1 / 2 "x 1"Horisontell221 grader F Max.4"2.84 "polypropylen513 SEK
OMSB8800100 psipolypropylen-Vertikal221 grader F Max.3.89 "2.5 "polypropylen1 661 SEK
PM4010100 psiMässing3 / 8-20 "Horisontell221 grader F Max.2.96 "2.96 "Mässing697 SEK
QM8800100 psipolypropylen1 / 4 "Vertikal221 grader F Max.3.380 "2.63 "polypropylen1 081 SEK
RM7700100 psiPBT1 / 2 "x 1 / 2"Horisontell149 grader F Max.2.75 "2.75 "PBT235 SEK
SM8710100 psipolypropylen1 / 4 "x 1 / 2"Horisontell221 grader F Max.3.7 "2.75 "polypropylen587 SEK
TM8790100 psipolypropylen5 / 8-11 "Horisontell221 grader F Max.4.02 "2.88 "polypropylen219 SEK
UM4300150 psiMässing1 / 4 "Vertikal221 grader F Max.3.380 "2.63 "Mässing857 SEK
VM7000150 psiPBT1 / 8 "Vertikal221 grader F Max.2.25 "1.63 "PBT249 SEK
WM5917200 psi316 Stainless Steel1 / 4 "Vertikal482 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS1 168 SEK
XM5910300 psi316 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 2"Horisontell392 grader F Max.4.6 "4.6 "316 SS2 054 SEK
YM5900300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "x 1"Horisontell392 grader F Max.4.6 "4.6 "316 SS2 472 SEK
MADISON -

Enpunktsvätskenivåbrytare i rostfritt stål

StilModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris (ex moms)
AM4190Horisontell304 Stainless Steel1"302 grader F Max.5.81 "5.81 "304 SS1004 384 SEK
BM5010Horisontell316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 grader F Max.2.96 "2.96 "316 SS30962 SEK
CMS5010Horisontell316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 grader F Max.2.96 "2.96 "316 SS301 203 SEK
DM4190-HPHorisontell304 Stainless Steel1"302 grader F Max.3.98 "3.98 "304 SS1003 967 SEK
EM4190-BUHorisontell304 Stainless Steel1"221 grader F Max.4.43 "4.43 "Buna N1004 387 SEK
FM5920Horisontell316 Stainless Steel1 / 2 "x 1 / 2"392 grader F Max.4.6 "4.6 "316 SS302 336 SEK
GMS5917Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "482 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 731 SEK
HMS8800Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F Max.3.380 "2.63 "polypropylen601 016 SEK
IMSB5600Vertikal316 Stainless Steel-221 grader F Max.3.89 "2.5 "316 SS603 232 SEK
JMS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "PBT30431 SEK
KMS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen30448 SEK
LM5000Vertikal316 Stainless Steel1 / 8 "392 grader F Max.2.25 "1.63 "316 SS30932 SEK
MM5600-PRVertikal316 Stainless Steel1 / 4 "392 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS1001 494 SEK
NMS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "Kynar30555 SEK
MADISON -

Vätskenivåbrytare med justerbar nivå

StilModellStamlängdBody MaterialFlyt Dia.StammaterialBreddFlytande materialHöjdMax. TryckPris (ex moms)
AM5602-7808-110.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi4 426 SEK
BM4302-7807-110.5 "Mässing1.25 "Mässing7"Buna N12 "150 psi1 915 SEK
CM5602-7808-670.5 "316 Stainless Steel2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi4 976 SEK
RFQ
DM4302-7807-670.5 "Mässing1.25 "Mässing7"Buna N72 "150 psi2 106 SEK
RFQ
MADISON -

Valbar vätskenivåbrytare på flera nivåer

StilModellBreddBody MaterialElektriska anslutningarFlyt Dia.Flytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris (ex moms)
AML8888-polypropylen23 ga PTFE1.5 "polypropylen100 psi221 grader F Max.polypropylen5 418 SEK
BML444418 "polypropylen22 ga PTFE1.25 "Buna N150 psi221 grader F Max.Mässing4 625 SEK
CML555543.19 "316 Stainless Steel22 ga PTFE2.125 "316 SS200 psi392 grader F Max.316 SS8 222 SEK
MADISON -

Valbar brytare för vätskenivå

StilModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris (ex moms)
AM3727HorisontellRostfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"392 grader F Max.5"5"Rostfritt stål301 906 SEK
BM4065Horisontell304 Stainless Steel1.5 "257 grader F Max.5.5 "5.5 "304 SS209 246 SEK
CM8790-14 / 4184Horisontellpolypropylen5 / 8-11 "221 grader F Max.4.02 "3.31 "polypropylen30394 SEK
DM3326-SMHorisontellpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.24 "polypropylen15347 SEK
EMS8010HorisontellRostfritt stål1 / 8 "221 grader F Max.2.96 "2.96 "Rostfritt stål30951 SEK
FM5600Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "392 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 028 SEK
MADISON -

Öppna Vätskenivåomkopplare vid stigning

StilModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris (ex moms)
AM3827-2Horisontell316 Stainless Steel1 / 2 "392 grader F Max.5.770 "5.77 "316 SS301 710 SEK
AM3827-3Horisontell316 Stainless Steel1 / 8 "392 grader F Max.5.770 "5.77 "316 SS302 213 SEK
BM4035VertikalRostfritt stål1 / 8 "221 grader F Max.1.41 "0.75 "Rostfritt stål15705 SEK
CM3782VertikalMässing / PBT-221 grader F Max.4.06 "4.06 "Mässing301 755 SEK
DM8000-CVertikalPolypropylen och PVC3 / 4 "140 grader F Max.1.99 "1.55 "PVC30353 SEK
EM3326-NPTVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15529 SEK
FM8800-PRVertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F Max.3.380 "3.38 "polypropylen1001 735 SEK
GM3326Vertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15332 SEK
MADISON -

Enpunktsnivåomkopplare, 3.5 tum flytdiameter, 100 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellArtikelPris (ex moms)
M5602-13331CM7MYT5 094 SEK
Se detaljer
MADISON -

Enpunktsnivåomkopplare, 1.5 tum flytdiameter, 60 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellArtikelPris (ex moms)
M8600CM7MZA736 SEK
Se detaljer
MADISON -

Enpunktsnivåomkopplare, miniatyr, 1 tum flytdiameter, 30 Watt, SPST, 120V AC, 0.28A

ModellArtikelPris (ex moms)
M4500CM7MYP563 SEK
Se detaljer
MADISON -

Nivåbrytare för sidomontering, 1/4 tums spadterminaler, 1/2 tums NPT-fäste, 30 Watt, SPST, 100 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
M8725CM7MZB402 SEK
Se detaljer
MADISON -

Enpunktsnivåomkopplare, 1.25 tum flytdiameter, 60 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellArtikelPris (ex moms)
M7800CM7MÅÅ483 SEK
Se detaljer
MADISON -

Enpunktsnivåomkopplare, 2.05 tum flytdiameter, 100 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellArtikelPris (ex moms)
M5601-HPCM7MYR1 115 SEK
Se detaljer
MADISON -

Enpunktsnivåomkopplare, 1.13 tum flytdiameter, 60 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellArtikelPris (ex moms)
M9250CM7MZE2 070 SEK
Se detaljer
MADISON -

Enpunktsnivåomkopplare, 0.75 tum flytdiameter, 30 watt, SPST, 240V AC, 0.40A

ModellArtikelPris (ex moms)
M8000-75CM7MYZ414 SEK
Se detaljer
12

Vanliga frågor

Vad är syftet med nivåsensorn?

Dessa kontinuerliga nivåsensorer har en magnetisk flottör som kan stiga och sjunka när vätskenivåerna ändras. Flottörrörelsen skapar ett magnetiskt fält som aktiverar en hermetiskt tillsluten reed-strömbrytare (placerad i vätskesensorns skaft) och därigenom utlöser strömbrytaren att öppna/stänga.

Vad används sidomonterade nivåbrytare till?

Nivåomkopplarna för sidomontering kan rotera 180 grader och övervaka vätskeuppgång eller fall i en tank. Dessa inkapslade, magnetiskt kopplade torrrörsenheter kan leverera mer än 5 miljoner kopplingscykler för att styra motorstartare, solenoider, entreprenörer och reläer.

Vad är fördelen med polypropen i Madison nivåbrytare?

Polypropen är en typ av syntetiskt harts som gjuts eller extruderas för att göra flytande strömbrytare, vilket ger seghet, flexibilitet och värmebeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?