Washdown-motor

Filter

LEESON -

White Duck Washguard Motors, trefas, TEFC, stel bas

StilModellMax. OmgivningstemperaturMontageDesignaFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris (ex moms)
A112428.0040-BB6518001.155 / 8 "9 324 SEK
B132196.0040180-001BB80.518001.15-26 105 SEK
C132202.0040-AB89 / 92.53600 / 30001.251 1 / 8 "25 258 SEK
D140819.0040210-009BB72 / 621800 / 15001.25-31 912 SEK
E121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-15 391 SEK
F132197.0040180-001BB8318001.15-25 225 SEK
G132306.0040-AB88.53600 / 30001.15-22 874 SEK
H140820.0040210-009BB77 / 791800 / 15001.25-37 766 SEK
I112427.0040-BB6318001.155 / 8 "8 922 SEK
J119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "14 789 SEK
K121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-12 257 SEK
L121865.00104 ° F-BINDIVIDUELL68.51800 / 15001.27 / 8 "11 909 SEK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, enfas, TEFC, stel bas

StilModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorAxel Dia.Pris (ex moms)
A112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "11 816 SEK
B112431.00568.8 / 4.41/2. 37585 / 8 "9 056 SEK
C131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "22 143 SEK
BALDOR MOTOR -

Lackfria Washdown-motorer, C-Face fotlösa, trefas

StilModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypKapslingRamPris (ex moms)
AVESWDM3558TA5.9-5.6/2.826.5 LB-FT175555 grader C3536MTEFC145TC43 233 SEK
BVESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV145TC37 870 SEK
BVESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV56C37 870 SEK
BVESWDM3546K3-2.9/1.4514.3 LB-FT1745101 deg C3524MTENV56C34 783 SEK
BALDOR MOTOR -

Washdown bromsmotorer, trefas, helt slutna

StilModellFasAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris (ex moms)
ACEWDBM3615T313.9-13.4/6.752.2 LB-FT78D175087 grader C3642M118 974 SEK
ACEWDBM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 grader C3631M98 486 SEK
BCEWDBM353831.9-1.8 /, 98.65 LB-FT64C1765-3516M66 268 SEK
BCEWDBM354232.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 grader C3517M71 612 SEK
BCEWDBM3546T33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 deg C3524M72 075 SEK
BCEWDBM3554T34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 grader C3533M79 985 SEK
ACEWDBM3558T36-5.8/2.923.9 LB-FT73A175574 deg C3530M81 393 SEK
BCEWDBM35463 tel-------73 502 SEK
LEESON -

White Duck Washguard DC-motorer, C Face med avtagbar bas

StilModellSpänningAmpsKapslingHPisolering klassFörpackningVridmomentTypPris (ex moms)
A108226.00905.0TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN15 168 SEK
B108228.00907.0TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN17 309 SEK
C108424.00903.5TENV1/3FPG659201.04A12 LB-INDN12 893 SEK
D108230.009010TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF21 235 SEK
E108423.00902.7TENV1/4FPG659201.04A9 LB-INDN13 027 SEK
F108231.001805TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF21 235 SEK
G108229.001803.7TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN17 046 SEK
H108227.001802.5TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN14 454 SEK
I108232.001807.6TEFC1.5HPG659401.04N54 LB-INDF28 641 SEK
LEESON -

Premium Duck Washguard AC-motorer, trefas, IEC B14-fläns helt innesluten

StilModellRamAxel Dia.Pris (ex moms)
A103396.007135 / 64 "17 672 SEK
B103398.00803 / 4 "20 019 SEK
LEESON -

Extreme Duck Washguard-motorer, trefas, helt inneslutna inkapslade, C Face Mindre bas

StilModellMax. OmgivningstemperaturMontageKapslingMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdEffektfaktorPris (ex moms)
A103413.0040040027TENVRunda---74 / 78.719 354 SEK
B119512.0040042541TEFCRunda---68.5 / 7824 438 SEK
C121910.0040-TEFCRunda---88 / 8636 680 SEK
D121909.0040-TEFCRunda---67.7 / 8132 654 SEK
E121911.0040-TEFCRunda---75.6 / 7234 272 SEK
F119520.0040-TEFCRunda---67.732 784 SEK
G103414.0040-TEFCRunda---7920 596 SEK
H117128.0040 grader C-Helt sluten ej ventileradAnsikte345084.0%10.5 "-21 109 SEK
I117129.0040 grader C-Helt sluten ej ventileradAnsikte172580.0%11.25 "-23 689 SEK
J117127.0040 grader C-Helt sluten ej ventileradAnsikte172578.5%10.75 "-22 841 SEK
LEESON -

Premium Duck Washguard DC-motorer, TEFC, C Face Minds Base

StilModellAmpsMontageKapslingHPVridmomentTypSpänningPris (ex moms)
A109083.002.7040025TEFC1/218 LB-INDF18023 604 SEK
B109078.003.1040026TENV1/49 LB-INDN9018 438 SEK
C109079.003.8040026TENV1/312 LB-INDN9022 195 SEK
D109089.005040025TEFC136 LB-INDF18029 919 SEK
E109082.005.2040025TEFC1/218 LB-INDF9023 065 SEK
F109088.009.5040025TEFC136 LB-INDF9032 731 SEK
LEESON -

White Duck Washguard Motors, enfas, TEFC, C Face With Base

StilModellDesignaFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorRPMPris (ex moms)
A113584.00L17 / 8.51.51.1280360012 759 SEK
B112527.00N8.8 / 4.41/20.375818009 239 SEK
C113581.00N7.6 / 4-3.81/20.377036009 838 SEK
D113583.00N12 / 6.2-610.757636009 648 SEK
E112526.00N6.4 / 3.4-3.21/3. 2465518009 145 SEK
F112528.00N10.8 / 5.43/40.5664180010 609 SEK
G112529.00N12.8 / 6.410.7568180011 961 SEK
H113582.00N10 / 5.2-53/40.567636009 885 SEK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, trefas, TEFC JM-pump, C-front med bas

StilModellSpänningRamFulllastförstärkareHPkWFörpackningEffektfaktorRPMPris (ex moms)
A122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 150028 405 SEK
B122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 300031 106 SEK
C132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 150036 277 SEK
D132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 300049 852 SEK
E132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 150040 019 SEK
F141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 300059 285 SEK
LEESON -

Extreme Duck Washguard-motorer, trefas, helt slutna, C-front med bas

StilModellLängd mindre axelKroppsdia.LedningsboxMax. OmgivningstemperaturMotorkapslingsdesignMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris (ex moms)
A119526.00---40-Stel--29 924 SEK
B119522.00---40-Stel--30 839 SEK
C103412.00---40-Stel--22 006 SEK
D119523.00---40-Stel--35 987 SEK
E117119.008.875 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas172578.5%27 763 SEK
F117122.009.125 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas345085.5%26 358 SEK
G117121.009.375 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas172580.0%28 813 SEK
H121880.0010.625 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas175086.5%29 920 SEK
I121881.0010.625 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas349085.5%34 624 SEK
J121882.0011.125 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas174586.5%34 849 SEK
LEESON -

White Duck Washguard Motors, trefas, TENV och TEFC, C Face med bas

StilModellRammaterialMontageKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzkWLängd mindre axelPris (ex moms)
A112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-10 400 SEK
B113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-11 686 SEK
C140822.00-210-010-22.4-21.6 / 10.87.550/605.6-33 780 SEK
D132205.00---17.6 / 8.87 1/2 / 550/605.60 / 3.70-32 801 SEK
E132198.00-180-009-7.8 / 3.93602.24-23 128 SEK
F121871.00---4.8 / 2.41 1/2 / 150/601.12 / .75-13 312 SEK
G121867.00---3.2 / 1.6150/600.75-11 554 SEK
H119482.00---5.2-4.8 / 2.42601.49-13 213 SEK
I119480.00---4.6-4.8 / 2.41.5601.12-12 503 SEK
J119478.00---3.8-3.8 / 1.9160. 75-14 492 SEK
K119476.00---3.2-3.2 / 1.6160. 75-12 860 SEK
L116641.00---1.1 / .551 / 3 / 1 / 450/60246 / 187-8 484 SEK
M115743.00---2.3 / 1.151/260. 37-11 467 SEK
N113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-10 662 SEK
O113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-10 751 SEK
P113586.00---2.0-1.8 / 91/260. 37-9 324 SEK
Q112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-9 007 SEK
R140823.00---23.6 / 11.810/7 1/250/607.5 / 5.6-45 253 SEK
S140821.00-210-010-26.8 / 13.41050/607.5-36 420 SEK
T132199.00---8.2-7.6 / 3.8350/602.24-28 681 SEK
U122185.00---5.2-4.8 / 2.42601.49-13 876 SEK
V121870.00---8 / 43602.24-20 154 SEK
W141120.00---17.8 / 8.97 1/2 / 550/605.6 / 3.7-44 930 SEK
X119483.00Valsat stål-7.3 "6-5.8 / 2.9A260 Hz1.4911 15 / 16 "15 092 SEK
Y112547.00Valsat stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "10 726 SEK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, enfas, TEFC, C Face Mindre bas

StilModellFulllastförstärkareHPHzkWMax. OmgivningstemperaturEffektfaktorSpänningPris (ex moms)
A114315.005.4A3/460 Hz-40 ° C-115/208-230V AC10 472 SEK
B114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-2309 056 SEK
C114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-2308 848 SEK
D114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-23011 751 SEK
E114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-23015 370 SEK
LEESON -

Washguard II-motorer, trefas, helt slutna, C-front med bas

StilModellRPMKapslingRamServicefaktorAxel Dia.TypSpänningFulllastförstärkarePris (ex moms)
A119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.623 586 SEK
B114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.1512 754 SEK
C121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.918 638 SEK
LEESON -

Washguard ll-motorer, trefas, helt slutna, C Face Mindre bas

StilModellRPMKapslingRamAxel Dia.TypFulllastförstärkareHPHzPris (ex moms)
A114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/46012 645 SEK
B122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616014 926 SEK
C114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/26010 932 SEK
D119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616023 494 SEK
E122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/6017 794 SEK
MARATHON MOTORS -

Washdown Motor, 3 Ph, TEFC

StilModellTotal längdRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris (ex moms)
A056C17W1533310.25 "56C12.8 / 6.6-6.4110.25 "Ansikte172575.0%11 299 SEK
B056C17W1532611.187 "56C8.8/4.41/29.25 "Ansikte / bas172566.0%10 317 SEK
C056B17W1533012.25 "56HC20.0 / 10.2-10.0211.75 "Ansikte / bas174080.0%16 910 SEK
C056C17W1532812.187 "56HC12.8 / 6.6-6.4110.25 "Ansikte / bas172575.0%11 998 SEK
DAYTON -

Washdown motorer

Dayton spolmotorer är idealiska för livsmedelsförpacknings- och bearbetningsanläggningar, våta och fuktiga miljöer och industrier där maskiner behöver rengöras och spolas. Dessa motorer är helt inneslutna för att skydda interna komponenter från damm och fukt. Axlarna på Dayton washdown-motorer är gjorda av standard / 303 / 300-serien rostfritt stål för att säkerställa motståndskraft mot repor och korrosion. Dessa motorer är utrustade med kullager för att minska friktionen och kan drivas upp till en omgivningstemperatur på 40 grader Celsius. Välj från ett brett utbud av Dayton washdown-motorer, tillgängliga i kondensatorstart, permanent delad kondensator och 3-fasmotordesign på Raptor Supplies.

StilModellHPKroppsdia.LedningsboxHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris (ex moms)
A48ZJ91--------13 267 SEK
B5M062--------7 174 SEK
C2DAM7--------44 427 SEK
D48ZJ97--------12 974 SEK
E48ZJ93--------16 103 SEK
F1TTB716.5 "Gjutna överdimensionerade packningar609.625 "40 grader C3-fasHelt sluten ej ventilerad14 083 SEK
G1TTA416.5 "Gjutna överdimensionerade packningar609.625 "40 grader C3-fasHelt sluten ej ventilerad11 287 SEK
H6WY381--60-40 grader C3-fasHelt sluten ej ventilerad11 375 SEK
I6WY561--60-40 grader C3-fasHelt sluten fläktkyld12 002 SEK
J1TTC11-Gjutna överdimensionerade packningar609.25 "40 grader C3-fasHelt sluten ej ventilerad11 318 SEK
K4GPT116-15 / 32 "Delad musselskal med gummipackning50/6010.375 "40 grader C3-fasHelt sluten fläktkyld12 197 SEK
L6WY571--60-40 grader C3-fasHelt sluten ej ventilerad10 918 SEK
M6WY361--60-40 grader C3-fasHelt sluten fläktkyld10 516 SEK
N1TRZ61-Gjutna överdimensionerade packningar609.625 "40 grader C3-fasHelt sluten ej ventilerad11 020 SEK
O6WY581--60-40 grader C3-fasHelt sluten fläktkyld10 951 SEK
P48ZJ9416.5 "Stora gjutna aluminium med nitrilpackning50/6010.187 "40 grader C3-fasHelt sluten ej ventilerad11 948 SEK
Q5XAT816.625 "Gjuten aluminium med Buna N packningskåpa50/6010.625 "40 grader C3-fasHelt sluten fläktkyld15 539 SEK
K4GPR916-15 / 32 "Delad musselskal med gummipackning50/6011 9 / 16 "40 grader C3-fasHelt sluten fläktkyld11 860 SEK
R11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld12 090 SEK
M6WY401--60-40 grader C3-fasHelt sluten fläktkyld16 785 SEK
S11G25416.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld12 452 SEK
T1TRZ21-Gjutna överdimensionerade packningar609.625 "40 grader C3-fasHelt sluten ej ventilerad15 538 SEK
U1TRZ91-Gjutna överdimensionerade packningar609.625 "40 grader C3-fasHelt sluten ej ventilerad18 255 SEK
R11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 486 SEK
V1TTA51.56.5 "Gjutna överdimensionerade packningar6010.625 "40 grader C3-fasHelt sluten ej ventilerad11 461 SEK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, enfas, TENV/TEFC, C-front med bas

StilModellTypDesignaKapslingFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorRPMPris (ex moms)
A116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2. 3764180020 869 SEK
B116347.00CNLTENV12 / 6.8-61. 7580360023 035 SEK
C116482.00KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.1293360025 422 SEK
D116346.00KNNTENV7.6 / 4.2-3.83/4. 5684180022 008 SEK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefas, TENV och TEFC, C Face Mindre bas

StilModellMotorskyddKapslingRamFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris (ex moms)
A113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "10 573 SEK
B122182.00-TEFC145 CB75.6 / 791800 / 15001.157 / 8 "15 391 SEK
C132441.00-TEFC184TCF89.5 / 863600 / 30001.15-28 889 SEK
D116645.00-TEFC56CB65 / 63.71800 / 15001.155 / 8 "10 573 SEK
E113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "8 253 SEK
F113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "11 331 SEK
G113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 006 SEK
H141266.00-TEFC213TCF78.3 / 75.51800 / 15001.15-35 376 SEK
I113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "9 591 SEK
J132440.00-TEFC184TCF83 / 761800 / 15001.15-28 582 SEK
K122179.00-TEFC143TCB68.518001.157 / 8 "11 523 SEK
L119473.00-TEFC56CB8636001.155 / 8 "16 678 SEK
M119472.00-TEFC56CB8836001.05 / 8 "16 212 SEK
N119471.00-TEFC56CB75.618001.155 / 8 "14 113 SEK
O119468.00-TEFC56CB68.51800 / 15001.155 / 8 "11 019 SEK
P116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "9 056 SEK
Q113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "9 056 SEK
R141267.00-TEFC213TCF84.636001.0-32 412 SEK
S119469.009700K46TEFC56CB67.718001.155 / 8 "11 465 SEK
T122180.009700K46TEFC145TCB67.718001.157 / 8 "11 465 SEK
U122184.009700K46TEFC145TCB8636001.157 / 8 "16 967 SEK
V132439.00Ingen-182TC---1.151 1 / 8 "23 789 SEK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, enfas, TENV/TEFC, C Face Mindre bas

StilModellDesignaFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorTypPris (ex moms)
A116350.00L6.8 / 3.4-3.41/2. 3764CN20 453 SEK
B116349.00L5.4 / 3-2.71/3. 24660CN20 119 SEK
C116351.00N7.6 / 4.2-3.83/4. 5684KN21 565 SEK
D116352.00N9 / 5-4.51. 7588KN22 313 SEK
LEESON -

SST Duck Washguard-motorer, trefas, TENV/TEFC, C Face Mindre bas

StilModellMax. OmgivningstemperaturKapslingRamMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdFörpackningPris (ex moms)
A191421.0040TEFC56CRunda---B14 632 SEK
B191507.0040TEFC56CRunda---N / A10 082 SEK
C191542.0040TEFC145TCRunda---INDIVIDUELL20 859 SEK
D191567.0040TEFC56CRunda---INDIVIDUELL14 900 SEK
A191419.0040TENV56CRunda---B10 497 SEK
E191508.0040TEFC56CStel---N / A11 747 SEK
F191565.0040TEFC143TCRunda---INDIVIDUELL12 586 SEK
G191568.0040TEFC145TCRunda---INDIVIDUELL14 128 SEK
H191570.0040 ° C-145TC-175086.5%13 5 / 8 "-16 323 SEK
I191208.0040 ° C-56C-174082.5%9 3 / 4 "-12 095 SEK
J191569.0040 ° C-56C-175086.5%13 3 / 4 "-18 316 SEK

Washdown-motor

Washdown-motorer används vanligtvis på transportörer i livsmedelsförpacknings- och bearbetningsindustrin, våta och fuktiga miljöer eller där regelbunden maskinrengöring krävs. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av tvättmotorer från märken som Leeson, Baldor, Marathon Motors och Dayton. Dessa tvättmotorer har en helt sluten design som skyddar interna komponenter från damm och luftburna föroreningar. Dessa motorers hastighet varierar mellan 1075 och 3515 rpm. Baldor-motorer är utformade för applikationer i bostadsvärmesystem, pumpar och lantbruksutrustning. Dessa motorer är belagda med Exxon Polyrex EM-fett för att motstå rost och tvätt och för högre skjuvstabilitet. Dayton Tvättmotorer kan köras upp till en omgivningstemperatur på 40 grader C för att upprätthålla svåra miljöförhållanden och är utrustade med kullager för att förbättra motorns prestanda genom att minska friktionen. Välj mellan ett brett utbud av dessa tvättmotorer, tillgängliga i enfas och trefas på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en washguard-motor för min applikation?

Viktiga faktorer inkluderar motorns effektkrav (tre-fas, enfas eller DC), de specifika miljöförhållandena (fuktnivå, föroreningar), monteringsalternativ (styv bas eller C-yta) och den erforderliga hästkraften för att säkerställa optimal prestanda i din Ansökan.

Vilket underhåll krävs för washguard-motorer för att säkerställa deras livslängd?

Regelbundet underhåll inkluderar att inspektera tätningar för slitage eller skador och byta ut dem vid behov. Se till att motorhuset förblir intakt och fritt från korrosion. Smörj lager och kontrollera för lösa anslutningar.

Är Lesson Washdown-motorer stötsäkra?

Ja, Leeson Premium Duck washguard-motorer är utrustade med ett inverterklassat isoleringssystem (IRIS) som är ett specialiserat isoleringssystem designat för växelströmstillämpningar (AC), särskilt för elmotorer eller annan elektrisk utrustning som används tillsammans med växelriktare. Detta isoleringssystem är konstruerat för att motstå de unika utmaningar som användningen av växelriktare i AC-design innebär.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?