DESTACO Straight Line Action Clamps

Destacos raka klämmor med ett tryck-/draghandtag flyttar kolven in och ut längs dess axel. De kan låsas i två lägen för snabb fastspänning och lossning av arbetsstycken.

Filter

Destacos klämmor med rak linje använder klämkraft från sidan eller uppifrån för att säkra arbetsstycken i applikationer där utrymmet är begränsat. De kommer med ett spakhandtag som kopplar in kolven till...Läs mer
DESTACO -

609-seriens raklinjeklämmor

Destaco rakklämma med rak profil har en lågprofilskonstruktion med en hög hållfasthetskapacitet på 300 lb. Denna rakklämma i 609-serien finns i raka och flänsade basvarianter och används för svetsning, spännanordningar, montering och testning av industriell utrustning . Den finns i olika övergripande höjder och längder.

StilModellKolvens höjdHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvgängans storlekPlungerPris (ex moms)
A6090.97 "300 kgNejStålFläns5 / 16-18Runda320 SEK
B609-B1.82 "300 kgNejStålRakt5 / 16-18Runda339 SEK
DESTACO -

604-seriens raklinjeklämmor

StilModellHållkapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdKolvens höjdKolvgängans storlekTypPris (ex moms)
A604300 kgStål4.160 "4.950 "0.44 "5 / 16-18Rak linje, genomgående hål276 SEK
B604-MM300 kgStål-4-61 / 64 "0.59 "M8Hålmonterad640 SEK
C604-SS400 kgRostfritt stål4.160 "4.950 "1.5 "5 / 16-18Straight Line Action, Through Hole, SS874 SEK
B604-MMSS400 kgRostfritt stål4.16 "4.950 "1.5 "M8-1 082 SEK
DESTACO -

620-seriens raklinjeklämmor

Destaco 620-serie rakklämmor har en bakåtgående mekanism och låses i utdraget läge. Dessa klämmor har en karbonstålkropp med en flänsad bas och har en total längd på 11.63 tum (29.5 cm). Dessa Destaco raka linjära klämmor har en hållkapacitet på 600 kg (272.2 lb) med en total höjd på 2.25 tum (5.7 cm).

StilModellKolvgängans storlekHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A6203 / 8-16600 kgNejStålFläns1.7 "Runda771 SEK
B620-MM10600 kgNejStålFläns1.7 "Runda1 636 SEK
DESTACO -

6001-seriens raklinjeklämmor

Dessa Destaco 6001-seriens raka klämmor är idealiska för tunga applikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De används för att applicera klämkraft för att säkra arbetsstycken i begränsat utrymme och är designade för applikationer som kräver upprepade rörelser och klämöppning/-stängning, såsom fixering och testning, montering, limning, lödning, CNC-bearbetning och formsprutning av plast. Dessa klämmor är gjorda av stål / rostfritt stål för att motstå korrosion och har robust konstruktion för hållbarhet. Destaco 6001-serien använder klämkraft från sidan snarare än uppifrån för att säkra arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme och deras monteringsmönster kan vändas med märkets 601-serie. De har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation och är integrerade med ett spakhandtag som kopplar in den runda kolven för att trycka mot ett arbetsstycke och hålla den på plats. Det ergonomiska handtaget är snett framåt för att ge tillräckligt grepp samt säkerställa över mittlåsning i både infällt och utfällt läge. Dessa Destaco 6001-seriens raka klämmor kan hålla 50 % mer belastningar än märkets 601-serie på upp till 150 lb och är konfigurerade med en flänsförsedd bas med gängade hål för att möjliggöra enkel och säker montering av enheterna på ett arbetsbord eller platt. yta. De rymmer Destacos sexkantiga rostfria stålspindlar för maximal hållkraft och för att leverera högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.

StilModellKolvgängans storlekMaterialHållkapacitetVäxla Lock PlusMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A6001# 8-32Stål150 kgNejFläns0.5 "Runda416 SEK
B6001-SS# 8-32Rostfritt stål150 kgNejFläns0.5 "Runda1 115 SEK
C6001-MM4Stål150 kgNejFläns0.5 "Runda383 SEK
D6001-MSSM4Rostfritt stål150 kgNejFläns0.5 "Runda853 SEK
DESTACO -

624-seriens raklinjeklämmor

StilModellMaterialTotala höjdenKolvens höjdKolvgängans storlekTypPris (ex moms)
A624-SSRostfritt stål5.600 "2.63 "3 / 8-16Straight Line Action, Through Hole, SS2 555 SEK
B624Stål5.600 "0.79 "3 / 8-16Rak linje, genomgående hål625 SEK
C624-MMStål5.6 "0.81 "M10-1 076 SEK
DESTACO -

602-seriens raklinjeklämmor

StilModellHandleMaterialTotala höjdenKolvens höjdKolvgängans storlekTypPris (ex moms)
A602-MMSS-Rostfritt stål3.13 "0.47 "M6-914 SEK
B602-MMroutasStål3.130 "0.47 "M6Rak linjeåtgärd520 SEK
C602RaktStål3.130 "0.41 "1 / 4-20Rak linje, genomgående hål246 SEK
D602-SSRaktRostfritt stål3.130 "0.75 "1 / 4-20Straight Line Action, Through Hole, SS1 033 SEK
DESTACO -

5150-serien Heavy Duty Straight Line Action Clamps

StilModellMontering BaseTotala höjdenKolvens höjdKolvgängans storlekVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A5150-MRFläns3.42 "1.38 "M12Ja3 525 SEK
A5150-RFläns3.42 "1.38 "1 / 2-13Ja2 066 SEK
B5150-MFläns3.63 "1.38 "M12Nej2 136 SEK
C5150Fläns3.63 "1.38 "1 / 2-13Nej1 439 SEK
D5150-MBFastämne3.4 "1.14 "M12Nej2 366 SEK
D5150-BFastämne3.4 "1.14 "1 / 2-13Nej1 099 SEK
E5150-BRFastämne3.19 "1.14 "1 / 2-13Ja1 857 SEK
F5150-MBRFastämne3.19 "1.14 "M12Ja3 040 SEK
DESTACO -

670, 675, 690, 695 Series Straight Line Action Clamps

StilModellBaslängdBasbreddHållkapacitetTotala höjdenTotal längdKolvens höjdKolvgängans storlekPris (ex moms)
A675-1MBPLS2.24 "3.5 "2400 kg8.11 "7.68 "1.37 "M127 861 SEK
A670-1MBPLS2.24 "3.5 "2400 kg8.11 "10.55 "1.37 "M127 708 SEK
B690-1MBPLS3"4.02 "5000 kg6.37 "13.31 "1.63 "M1612 529 SEK
B695-1MBPLS3"4.02 "5000 kg6.37 "9.45 "1.63 "M1612 529 SEK
DESTACO -

608-seriens raklinjeklämmor

StilModellTotala höjdenTotal längdKolvgängans storlekPris (ex moms)
A608-M4.12 "1.52 "M101 409 SEK
B6084.120 "6.000 "3 / 8-16640 SEK
DESTACO -

G-seriens raklinjeverkande klämmor

StilModellHållkapacitetMax. KlämslagKolvgängans storlekSnabb strokePris (ex moms)
AG-082/40335 kg2.5mmM540mm4 238 SEK
BG-120675 kg3mmM6100, 200, 300 mm5 055 SEK
RFQ
AG-121-45675 kg3mmM645mm4 988 SEK
CG-122-45675 kg3mmM640mm5 211 SEK
DESTACO -

95030, 95040, 95050, 95060 -serien Straight Line Action Clamp

StilModellHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvgängans storlekKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A95030550 kgNejStålFlänsM60.3 "Runda1 555 SEK
B950401100 kgNejStålFlänsM80.39 "Runda2 326 SEK
B950501650 kgNejStålFlänsM12X0.55 "Runda3 775 SEK
B950603965 kgNejStålFlänsM12X0.63 "Runda2 135 SEK
DESTACO -

630-seriens raklinjeklämmor

Destaco 630-serie rakklämma används i olika tryck / drag-klämoperationer. Den ergonomiska designen gör att handtaget kan rotera och falla under monteringsytan för att låsa i infällt läge. Den finns i olika längder och höjder.

StilModellKolvgängans storlekVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A630-R3 / 8-16Ja2500 kgStålFläns0.81 "Runda2 046 SEK
B6303 / 8-16Nej2500 kgStålFläns0.81 "Runda636 SEK
C630-MM10Nej2500 kgStålFläns0.81 "Runda1 220 SEK
D630-MRM10Ja2500 kgStålFläns0.81 "Runda2 034 SEK
DESTACO -

6004-seriens raklinjeklämmor

Destaco 6004-seriens klämmor liknar klämmorna i 604-serien när det gäller storlek. De har en karbonstålkropp med ett rakt och ergonomiskt handtag. Dessa Destaco rakklämmor är monterade genom ett hål eller i ett tappat hål och har en total höjd och längd på 4.21 tum (10.693 cm) respektive 5.52 tum (14.021 cm). Dessa linjära handtagsklämmor levereras med monterade tillbehör.

StilModellKolvgängans storlekVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A60045 / 16-18Nej450 kgStålFläns0.44 "Runda757 SEK
B6004-MMM8Nej450 kgStålFläns0.44 "Runda923 SEK
DESTACO -

640-seriens raklinjeklämmor

Destaco 640-serie rattlinjeväxlingsklämmor har en karbonstålkropp och är idealiska för kraftiga tryck- / dragspänningar. Dessa Destaco raka linjeklämmor har den längsta linjen av alla raka linjära klämmor och kommer med en flänsad bas och ett rakt handtag.

StilModellKolvgängans storlekVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A640-R1 / 2-13Ja7500 kgStålFläns1.25 "Runda4 563 SEK
B6401 / 2-13Nej7500 kgStålFläns1.25 "Runda1 863 SEK
C640-MRM12Ja7500 kgStålFläns1.25 "Runda4 193 SEK
D640-MM12Nej7500 kgStålFläns1.25 "Runda2 427 SEK
DESTACO -

607-seriens raklinjeklämmor

Destaco 607-seriens raka klämmor är idealiska för lätta bearbetningsapplikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa klämmor använder klämkraft från sidan snarare än ovanifrån, för att säkra arbetsstycken i applikationer där utrymmet är begränsat. Dessa enheter är gjorda av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. De är utrustade med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och hålla det på plats under spännanordningar, fixturer, svetsning, testning, formsprutning av plast, CNC-bearbetning, montering och stakning eller lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Destaco 607-seriens raklinjeklämmor har en kompakt design för både enstaka delar och massproduktion och kan motstå belastningar på upp till 800 lb. Dessa 607-seriens raklinjeklämmor har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation och finns med runda/fyrkantiga kolvar för att motstå vridningsbelastningar. Vi erbjuder också 630-serien raka klämmor erbjuder lastkapacitet upp till 2500 lb.

StilModellKolvgängans storlekHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A6075 / 16-18800 kgNejStålFläns0.69 "Runda567 SEK
B607-SQ5 / 16-18800 kgNejStålFläns0.69 "Fyrkant1 195 SEK
C607 kvmM8800 kgNejStålFläns0.69 "Fyrkant1 237 SEK
D607-MM8800 kgNejStålFläns0.69 "Runda981 SEK
DESTACO -

605-seriens raklinjeklämmor

Destaco 605-serie rakklämmor används för push / pull-klämapplikationer vid montering, testning, träbearbetning och spänning av olika industriella verktyg och utrustning. Deras ergonomiska design gör att handtaget kan rotera och falla under för att låsa i en indragen position. De klarar av laster på upp till 300 kg.

StilModellKolvgängans storlekHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A6055 / 16-18300 kgNejStålFläns0.97 "Runda268 SEK
B605-MM8300 kgNejStålFläns0.97 "Runda564 SEK
DESTACO -

6015-seriens raklinjeklämmor

Destaco 6015-seriens raka klämmor är designade för applikationer som kräver upprepade rörelser och klämmans öppning/stängning. De är idealiska för metallbearbetning och träbearbetning. Dessa klämmor har en kropp av kolstål med svart oxidfinish och härdade kolvar för hållbarhet. Dessa klämmor har en låg profil och kompakt design och använder klämkraft från sidan snarare än uppifrån för att säkra arbetsstycken i applikationer där utrymmet är begränsat. De har ett spakhandtag som kopplar in kolven, som trycker mot ett arbetsstycke för att hålla det på plats. Det ergonomiska handtaget lutar framåt för att ge tillräckligt grepp. De kommer med ett handtag som ger en öppningsvinkel på 139 grader. Destaco 6015-seriens klämmor med rak linje har genomgående hål på den flänsförsedda basen som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. De kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda dem som antingen tryck- eller dragklämmor. Utvalda enheter är utrustade med Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att övercentrumlåsningen bibehålls och klämmorna skyddas mot oavsiktlig öppning. Dessa vippklämmor har svängtappar och bussningar i härdat stål, samt en robust konstruktion för hållbarhet. Destaco 6015-seriens klämmor med rak linje låses över mitten i både utfällt och indraget läge, medan låsspaken endast säkrar klämman i utskjutet läge.

StilModellKolvgängans storlekVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A6015-R1 / 4-20Ja560 kgStålFläns0.5 "Runda970 SEK
B6015-SS1 / 4-20Nej560 kgRostfritt stålFläns0.5 "Runda1 612 SEK
C60151 / 4-20Nej560 kgStålFläns0.5 "Runda468 SEK
D6015-MRM6Ja560 kgStålFläns0.5 "Runda969 SEK
E6015-MSSM6Nej560 kgRostfritt stålFläns0.5 "Runda860 SEK
F6015-MM6Nej560 kgStålFläns0.5 "Runda656 SEK
DESTACO -

601-seriens raklinjeklämmor

Destaco 601-seriens raka klämmor är idealiska för lätta bearbetningsapplikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa klämmor använder klämkraft från sidan snarare än från toppen, och säkrar arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. De är utrustade med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och hålla det på plats vid fixering, svetsning, testning, plastformsprutning, CNC-bearbetning, montering och stakning eller lätt pressbearbetning av industriutrustningen. Förutom att låsa i det utdragna läget, tillåter dessa raklinjeverkande klämmor också att handtaget roterar och faller under monteringsplanet att låsas i ett indraget läge. Dessa klämmor med rak linje kommer med en flänsad bas med gängade hål som hjälper till att snabbt och säkert fästa klämmorna på ett arbetsbord/plan yta och är integrerade med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot ett arbetsstycke och hålla den på plats . Dessa Destaco-klämmor är gjorda av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor och är utrustade med bifogade runda kolvar för snabb och säker fastsättning. Dessa raka klämmor har en kompakt design för både enstaka delar och massproduktion, och kan motstå belastningar upp till 100 lb. Destaco klämmor är kompatibla med Destaco 105203, 205208-M & 205943 spindlar för att ge högpresterande automation, arbetshållning och inneslutning lösningar samt optimal spännkraft. Dessa klämmor finns i imperialistiska och metriska måttvarianter på Raptor Supplies.
Vi levererar också 602-serien raka klämmor erbjuder lastbärande kapaciteter upp till 200 lb.

StilModellKolvgängans storlekHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A601# 8-32100 kgNejStålFläns0.5 "Runda230 SEK
B601-SS# 8-32100 kgNejRostfritt stålFläns0.5 "Runda457 SEK
C601-OSS1 / 4-20100 kgNejRostfritt stålFläns0.5 "Extern tråd459 SEK
D601-O1 / 4-20100 kgNejStålFläns0.5 "Extern tråd215 SEK
A601-MM4100 kgNejStålFläns0.5 "Runda310 SEK
DESTACO -

650-seriens raklinjeklämmor

Destaco 650-seriens rätlinjiga klämmor är designade för tung tryck-/dragklämning och använder klämkraft från sidan snarare än uppifrån för att säkra arbetsstycken i applikationer där utrymmet är begränsat. De kommer med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot ett arbetsstycke och hålla det på plats, under operationer som svetsning, spännanordningar, fixtur, testning, CNC-bearbetning, plastformsprutning, montering, stakning och lätt pressbearbetning av industriell utrustning . Förutom att låsa i utskjutet läge tillåter dessa klämmor även handtaget att rotera och falla under monteringsplanet för att låsa i det indragna läget. Dessa enheter erbjuder hög belastningskapacitet och slaglängder i jämförelse med andra Destaco-klämmor med rak linje (en maximal hållkapacitet på 16000 3 lb och lång slaglängd med 5 tums kolvrörelse). De har en smidd stålbas och handtag för att säkerställa hög slaghållfasthet, idealiska för tunga applikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Alla modeller har en flänsad bas med gängade hål som hjälper till att montera klämmorna på ett arbetsbord eller en plan yta. Dessa Destaco-klämmor har stålkonstruktion för att motstå korrosion på de yttre ytorna och bifogade runda kolvar (med gängor i storleken 8/11-650) för snabb och säker fastsättning. 250203-serien Destaco-klämmor är kompatibla med sexkantsspindlar (250203 eller XNUMX-M) för att ge högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning, samt maximal klämkraft. Dessa klämmor finns i imperialistiska och metriska varianter på Raptor Supplies.
Vi erbjuder även Destaco 610-serien med raklinjeverkande klämmor har en flänsad eller rak monteringsbas med gängade hål för bekväm och säker installation.

StilModellKolvgängans storlekHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A6505 / 8-1116000 kgNejStålFläns2.25 "Runda2 931 SEK
B650-MM1616000 kgNejStålFläns2.25 "Runda2 768 SEK
DESTACO -

610-seriens raklinjeklämmor

Destaco 610-serien rakt handtagsklämmor har en stålkropp med en flänsad bas och ett tryck / drahandtag för kolvens in- och utrörelser. Dessa Destaco raka linjeklämmor har en hållkapacitet på 800 lb (362.874 kg) och kan låsas i både indragna och utdragna lägen.

StilModellKolvgängans storlekHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A6103 / 8-16800 kgNejStålFläns1.7 "Runda506 SEK
B610-MM10800 kgNejStålFläns1.7 "Runda778 SEK
DESTACO -

FO, FL, G -serie raklina med klämmor

Destaco FO, FL, G-seriens raklinjeverkande klämmor är idealiska för applikationer där arbetsstyckets tjocklekar och toleranser varierar. Dessa rätlinjiga klämmor rekommenderas för klämning mellan ribbor och ihåliga utrymmen som är svåra att nå. Dessa FO, FL, G raka klämmor har en kompakt design som tillåter både enstaka delar och massproduktion. Dessa Destaco-klämmor med rak linje är utrustade med en kolv och handratt/handspak som kan manövreras antingen med en hand eller båda händerna, separat eller samtidigt. De har en fotmonterad, flänsförsedd bas för enkel installation och kan motstå belastningar upp till 4000 lb. Dessa Destaco FO, FL, G-seriens raka klämmor är endast utformade för axiella belastningar och ett extra radiellt stöd för kolven rekommenderas för användning med sidolaster.

StilModellSnabb strokeMontering BaseHållkapacitetMax. KlämslagKlämkraftPris (ex moms)
AFO-122-4540mmFot675 kg3mm100N5 095 SEK
BFL-122-4540mmFläns675 kg3mm100N5 094 SEK
RFQ
CFO-082-4040mmFot335 kg2mm100N4 229 SEK
DFL-121-4545mmFläns675 kg3mm100N4 894 SEK
EFO-121-4545mmFot675 kg3mm100N4 881 SEK
FFO-161-6060mmFot2020 kg4mm100N6 517 SEK
BFL-162-6060mmFläns2020 kg4mm100N6 715 SEK
RFQ
GFL-161-6060mmFläns2020 kg4mm100N6 517 SEK
BFO-162-6060mmFot2020 kg4mm100N6 095 SEK
HFO-221-8080mmFot4045 kg4mm100N10 336 SEK
RFQ
IFL-160100, 200, 300 mmFläns2020 kg4mm100N6 282 SEK
JFL-120100, 200, 300 mmFläns675 kg3mm100N4 956 SEK
BFO-160100, 200, 300 mmFot2020 kg4mm100N6 282 SEK
BFO-220100, 200, 300 mmFot4045 kg4mm100N9 661 SEK
BFO-120100, 200, 300 mmFot675 kg5mm100N4 988 SEK
DESTACO -

603, 608-serien Raklinjeverkande klämmor

Destaco 603- och 608-seriens raka klämmor används för exakt fastspänning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De applicerar klämkraft i sidled snarare än uppifrån för att säkra arbetsstycken i begränsat utrymme, och är utmärkta för applikationer som metallbearbetning, träbearbetning, fixtur, plastformsprutning, svetsning, testning, CNC-bearbetning, montering av bildelar och stakning/lätt pressbearbetning av industri Utrustning. Dessa rätlinjiga klämmor har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för montering och drift av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Destaco 603, 608-seriens klämmor med rak linje kan låsas i både indragna och utdragna lägen och har flänsförsedda baser med gängade hål för snabb och säker installation. Dessa klämmor med rak linje kommer med en gängad kolv som rymmer en sexkantsspindel för att göra klämmans kolvlängd lätt justerbar. Destaco 603, 608-seriens klämmor är gjorda av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor, och är utrustade med bifogade runda kolvar med en gängad kropp för snabb och säker fastsättning. Dessa enheter är integrerade med ett tryck-/draghandtag för att smidigt flytta kolven in och ut längs dess axel och kan hålla laster från 600 till 850 lb. Utvalda modeller levereras med Toggle Lock Plus-funktionen för att ge över centrumlåsning och förebyggande mot oavsiktlig öppning av klämman.

StilModellHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvgängans storlekKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A603-M600 kgNejStålFlänsM80.96 "Runda591 SEK
B603-MR600 kgJaStålFlänsM80.96 "Runda1 336 SEK
B603-R600 kgJaStålFläns5 / 16-180.97 "Runda1 011 SEK
C603600 kgNejStålFläns5 / 16-180.97 "Runda368 SEK
D603-MSS840 kgNejRostfritt stålFlänsM81.25 "Runda1 276 SEK
E603-SS840 kgNejRostfritt stålFläns5 / 16-181.25 "Runda955 SEK
DESTACO -

5130, 5131, 5133-serien Raklinjeverkande klämmor

Destaco 5130, 5131, 5133 klämmor med raka linjer använder tryck-/drag-vipp-spännverkan. Dessa raka klämmor har en kompakt design för en del och massproduktion av fixturer. De har en kropp av kolstål med svart oxidfinish och härdade kolvar för styrka och hållbarhet, samt för att förhindra slitage orsakat av abrasiva miljöer. Dessa klämmor använder klämkraft från sidan snarare än ovanifrån, för att säkra arbetsstycken i applikationer där utrymmet är begränsat. De kommer med ett spakhandtag som kopplar in kolven, som trycker mot ett arbetsstycke för att hålla det på plats. Detta lättmanövrerade tryck-/draghandtag flyttar enkelt klämmans kolv in och ut längs dess axel. Det ergonomiska handtaget lutar bakåt för att ge ett adekvat grepp. Destaco 5130, 5131, 5133 klämmor har en balanserad konstruktion för styv hållning och lång livslängd. De kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda dem som antingen tryck- eller dragklämmor. Dessa klämmor har en total längd på 12.89 tum, en maximal hållkapacitet på 5800 lb och hanterar öppningsvinklar från 113 till 139 grader. Alla modeller har genomgående hål på en flänsad / solid bas som kan monteras på ett arbetsbord eller plan yta. Utvalda modeller levereras med Toggle Lock Plus-mekanismen för att säkerställa att det över-centrerade låsningsläget bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning. Dessa rätlinjiga klämmor har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för montering och drift av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion.

StilModellHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseHandtagets öppningKolvgängans storlekKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A5131-MR2500 kgJaStålFläns113 °M81.1 "Runda2 323 SEK
B5131-MBR2500 kgJaStålFastämne113 °M80.87 "Runda1 900 SEK
A5131-R2500 kgJaStålFläns113 °5 / 16-181.1 "Runda1 430 SEK
C5131-BR2500 kgJaStålFastämne113 °5 / 16-180.87 "Runda1 137 SEK
D51312500 kgNejStålFläns113 °5 / 16-181.1 "Runda904 SEK
E5131-M2500 kgNejStålFläns113 °M81.1 "Runda1 422 SEK
F5131-B2500 kgNejStålFastämne113 °5 / 16-180.87 "Runda634 SEK
F5131-MB2500 kgNejStålFastämne113 °M80.87 "Runda1 331 SEK
G5133-MB4600 kgNejStålFastämne139 °M121.14 "Runda2 157 SEK
H5133-MBR4600 kgJaStålFastämne139 °M121.14 "Runda3 025 SEK
I5133-M4600 kgNejStålFläns139 °M121.38 "Runda2 232 SEK
H5133-MR4600 kgJaStålFläns139 °M121.38 "Runda3 509 SEK
H5133-BR4600 kgJaStålFastämne139 °1 / 2-131.14 "Runda1 396 SEK
G5133-B4600 kgNejStålFastämne139 °1 / 2-131.14 "Runda918 SEK
I51334600 kgNejStålFläns139 °1 / 2-131.38 "Runda1 306 SEK
H5133-R4600 kgJaStålFläns139 °1 / 2-131.38 "Runda2 043 SEK
J51305800 kgNejStålFläns125 °1 / 2-131.38 "Runda1 158 SEK
K5130-MR5800 kgJaStålFläns125 °M121.38 "Runda3 051 SEK
L5130-MB5800 kgNejStålFastämne125 °M121.14 "Runda1 923 SEK
M5130-MBR5800 kgJaStålFastämne125 °M121.14 "Runda2 995 SEK
M5130-BR5800 kgJaStålFastämne125 °1 / 2-131.14 "Runda1 658 SEK
K5130-R5800 kgJaStålFläns125 °1 / 2-131.38 "Runda1 946 SEK
J5130-M5800 kgNejStålFläns125 °M121.38 "Runda1 941 SEK
L5130-B5800 kgNejStålFastämne125 °1 / 2-131.14 "Runda1 101 SEK
DESTACO -

Straight Line Action Clamp, flänsbas, rund kolv

ModellArtikelPris (ex moms)
615AJ8BAW673 SEK
DESTACO -

Rak linje åtgärdsklämma, kolvhöjd 0.69 tum, hållkapacitet 1200 lbs.

ModellArtikelPris (ex moms)
614-MAJ8AYY4 743 SEK
DESTACO -

Variabel slagklämma, främre flänsmonterad kropp, 4040 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
F-160AJ8BAY8 531 SEK
DESTACO -

Straight Line Action Clamp, Imperial, smal bas, 450 lb

ModellArtikelPris (ex moms)
606AJ8BEF859 SEK

Standarder och godkännanden

  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Vanliga frågor

Hur fungerar en håll ned vippklämma?

Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.

Hur väljer man rätt klämma med rak linje?

Destacos klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid basmontage för enkel installation. Dessa klämmor finns tillgängliga med olika hållkapacitet för att beteckna den maximala yttre kraft som en klämma i låst läge kan motstå säkert, utan att deformeras permanent. Dessa klämmor har också imperial eller metrisk kolvgänga för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av avståndet tillryggalagt av kolvarna i utskjutet läge.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?